ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
仕様ふき取り綿棒5本付パック
感度検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)
ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
仕様20テスト用
感度検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)
ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
仕様検出感度:検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)、検出項目:大豆
保存方法1~30℃(室温)
アズワン品番4-1249-08
1箱(5回分)
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。
検出対象食品中のアレルゲンタンパク質 2ppm
誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
簡単・迅速にこだわったライン洗浄確認専用キット!現場で誰でもアレルゲン検査ができます。ふき取り液、設備洗浄後のすすぎ水をそのまま滴下するだけで検査でき、食品製造設備の食物アレルゲン検査に最適です。10分で結果が得られます。検出下限は0.5ppmです。無駄なく使いきれる10本入りです。判定方法(1)滴下してから10分後に判定してください。(2)確認サインが赤く色づいていることを確認してください。(3)判定部のラインの有無で陽性・陰性を判定してください。※食品原料および加工食品のアレルゲン検査には、ナノトラップ(R)ProⅡ(2-7428-21~25)をご使用ください。
保存方法2~8℃
保管環境冷蔵
検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6
滅菌γ線滅菌済
誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
感度(検出時) 食品中のアレルゲンタンパク質2ppm
使用時間(分)(テスト) 20
保存方法1~30℃(室温)
誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
検出対象食品中のアレルゲンタンパク質 2ppm
食品中のアレルゲンを1~20ppmまでの範囲で定量可能です。モノクローナル抗体を使用していますので、特異性に優れています。
セット内容抗体固相化プレート(カバー付き) 96ウェル×1枚、標準品(50ng/mL)1mL×2本、酵素標識抗体液13mL×1本、発色液(TMB溶液)13mL×1本、反応停止液(0.5M塩酸・0.25M硫酸)13mL×1本、希釈用緩衝液100mL×1本、洗浄液(10倍濃縮)100mL×1本、抽出用試薬(10倍濃縮)100mL×3本
測定回数96回
保管環境冷蔵
15分で特定原材料の混入を目視で簡易迅速に判定できるイムノクロマト法を用いたキットです。調製・分注済みの抽出液がセット内容に含まれ、抽出液調製の手間がかかりません。
品名大豆
保存方法2~8℃
アズワン品番2-7428-26
保管環境冷蔵
検出限界(ppm)(下限)5
1セット
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
消費者庁通知「アレルギー物質を含む食品の検査方法について」の基準を満たした改良検査キットです。(大豆、牛乳(β-ラクトグロブリン)は除く)抽出液に毒物を使用していませんので、試薬管理と環境負荷を低減します。1時間50分で測定可能です。特定原材料タンパク質として0.31ug/gから定量可能です。
保管環境冷蔵
手間いらずの拭取り検査用キット。拭取り検査に最適な、大型綿棒と滅菌済み希釈液を一体化しボトル内に収納した商品です。
綿棒と希釈液を一体化したので、器具の準備が不要になり、大幅に時間短縮を実現いたしました。 キャップのフタを開けると中央のノズル部より試料を一定量滴下できます。(1目盛・1mL)
仕様リン酸緩衝生理食塩水10mL
TGK品番117-80-45-13
材質本体:PE/キャップ:PP/綿棒:軸PP、綿球:レーヨン
保存方法室温
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.9×93.6
滅菌方法γ線照射済み
1ケース(10本×40箱)
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
1個
¥215,000
税込¥236,500
4日以内出荷
手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
仕様検出感度:検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)、検出項目:大豆
保存方法1~30℃(室温)
アズワン品番4-1248-08
1箱(20回分)
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
仕様●アレルゲンアイ(R)イムノクロマトシリーズ●くるみ(加熱用)●入数:5回分●検出感度:食品中のアレルゲンタンパク質2ppm●テスト時間:20分●保存方法:1~30℃(室温)●セット内容:テストストリップ(個包装・乾燥剤入)/5本、検出液(凍結乾燥品)/5本、抽出液(10倍濃縮)/12.5mL×2本●※本キットは食品中の特定原材料を測定する研究用試薬で、アレルギー症状の発症を診断する臨床検査薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。
アズワン品番65-5519-78
1箱(5回分)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
簡単・迅速にこだわったライン洗浄確認専用キット!
現場で誰でもアレルゲン検査ができます。
ふき取り液、設備洗浄後のすすぎ水をそのまま滴下するだけで検査でき、食品製造設備の食物アレルゲン検査に最適です。
10分で結果が得られます。
感度は特定原材料総タンパク質0.5ppmです。
無駄なく使いきれる10本入りです。
判定方法
(1)滴下してから10分後に判定してください。
(2)確認サインが赤く色づいていることを確認してください。
(3)判定部のラインの有無で陽性・陰性を判定してください。
種別えび・かに
保存温度範囲(℃)2~8
保存環境冷蔵
アズワン品番64-1127-01
有効期限12ヶ月
1セット(10本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
仕様顆粒タイプ
種類粉末培地
保存方法常温・防湿
関連キーワード