材質クロームバナジウム
形状L型、ボールポイント
硬度HRC53
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ヘックスレンチセット2/2.5/3/4/5/6mm+8mmアダプター
長さ(mm)135
幅(mm)50
高さ(mm)10
材質(本体)鉄、プラスチック
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
8種類のアーレンキーセット
寸法(mm)2/2.5/3/4/5/6/8/10
色クローム
1個
¥3,490
税込¥3,839
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム
形状L型ロング、ボールポイント
硬度HRC53
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1本
¥169
税込¥186
7日以内出荷
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)
トラスコ品番448-1585
全長(mm)最大230
硬度HRC59
先端形状ボールポイント
寸法精度(仕上げ)1/100mm
サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
工具箱の中でも探しやすくなっています。
早回し・本締めできます。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント付
タイプロング
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234
硬度HRC51
寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50
傾斜角度(°)25
1セット(9本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。
硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。
ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
全長(mm)最大230
硬度HRC59
先端形状ボールポイント
寸法精度(仕上げ)1/100mm
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ
形状L型
材質クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理黒染め
先端形状六角
硬度HRC50~58
ハンドルステム固定によく使用する6mmタイプ
ボールポイント付
用途自転車用工具
寸法(mm)6
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型
タイプ標準
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
コンパクトで持ち運びに便利なツールボックス。
アーレンキー・ラチェットレンチ・ショートツールシリーズやタイヤレバーなど持ち運びに必要なツールを収納して持ち運びが可能。
色ブラック/グリーン
材質(本体)PU/EVA/ポリエステルオックス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×110×100
裏地ポリエステル起毛
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番373-4552
セット内容1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー
質量(g)420
1セット(9本組)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
メンテナンスで必要な9種類のアーレンキーをセットされた。
長い方のエンド部分はボール型に加工しているので、角度をかけて挿入可能で作業がしやすい。
寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全長245mmのホーキです。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃。
全長(mm)245
トラスコ品番855-4902
材質ハンドル:木材、カシメ部金具:スチール、毛材:アレン(黒シダ)
幅(mm)100
質量(g)70
品名荒神ボーキパーム
毛丈(mm)90
毛先幅(mm)100
2018年トラスコ掲載ページ5 1436
商品タイプホウキのみ
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
Wi-Fiで簡単プリント。スマホやカメラ、パソコンの写真をワイヤレスで取り込み可能。本体に簡易的なアクセスポイントを内蔵しており、Wi-Fi環境のない場所でもダイレクトにプリントできます。QRコードを読み取るだけでスマホとWi-Fiと簡単に接続できるダイレクト接続、iPhoneやiPadなら3ステップでWi-FiプリントできるAirPrintにも対応。さらにメモリーカードやUSBなど、さまざまな接続方法に対応しています。豊富な用紙ラインアップ。Lサイズやポストカード、カードサイズの写真用紙のほか、シール用紙にも印刷できます。インスタントカメラ風やフォトブース風などレイアウトもいろいろ楽しめて、1枚の用紙に複数の写真を組み合せてコラージュするなど、多彩なプリントに対応しています。大型液晶&新UIデザイン。画像が大きく見やすい3.5型高精細液晶モニター搭載。シンプルなアイコンとカテゴリー設定で操作性もアップしています。コンパクト&快適操作。別売の直付けバッテリーで、電源のない場所でもプリントが可能に。置き場所に困らない小型、かつ軽量なコンパクトボディーなので持ち運びにも便利です。操作も簡単なので、いつでもどこでも写真プリントが楽しめます。キレイ長持ち。人も風景も、繊細な色合いや質感まで細やかに、美しくなめらかに印刷できます。プリントの仕上げにオーバーコートを施すことで写真をカバーし、水や汚れ、色にじみや色あせから写真を守ります。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年※」を実現しています。※本保存性は暗所保存性を予測する方法(ISO18924)に準じて算出した予測値。BK、C、M、Y各色のパッチの画像濃度が1.0となるようにプリントしたサンプルを湿度50%・温度一定の高温の恒温槽に入れ画像濃度の経時変化と白地部分の黄変する濃度の経時変化を測定し、下記寿命判断基準で温度23℃・湿度50%の環境に放置したときの年数に換算したもの。<寿命判断基準>CP1200:単色/反射OD値(1.0)が、30%(各色単位で設定)低下した時点をリミットポイントとして判断。便利な機能&多彩なアレンジ。焼き増し印刷や、インクの貼り付きを防ぐ再印刷防止などの便利な機能を搭載。また、写真を好きな色合いにアレンジできるフィルターや、イメージ通りに色味を変更できる色調整、さまざまな補正機能、表面のコーティング方法を変えることで写真の風合いを変えられる機能などの搭載により、写真の表現の幅を広げることができます。
寸法(縦×横×高さ)(mm)約133.0×182.2×57.6
質量(g)約850(インクカセット・ペーパーカセット・用紙を除く)
液晶モニターカラーTFT液晶3.5型
無線通信方式Wi-Fi IEEE802.11b/g
印刷方式昇華型熱転写方式(オーバーコート付)
解像度300×300dpi(印刷)
対応メディア【印刷】SD/SDHC/SDXCカード※、miniSD/SDHCカード※、microSD/SDHC/SDXCカード※、USBメモリー(FAT/exFATのみ対応、Type-Cは本体に直接挿入可、Type-Aは別途アダプターが必要) ※別途アダプターが必要
対応OS【Windows】Mopria対応(Windows 11/USB・Wi-Fi)、Windows 10 19H2以降/Wi-Fiのみ)、【Mac】AirPrint対応(mac OS X v10.10~)
インターフェースUSB Type-C(データ転送用)
印刷枚数約70枚(Lサイズ時) ※条件により異なる(バッテリーフル充電時)
電源コンパクトパワーアダプター CA-CP300 B、バッテリーパックNB-CP2LH(外付け・別売)対応
セット内容コンパクトパワーアダプターCA-CP300B、ACケーブル、ペーパーカセット(ポストカード/Lサイズ兼用)、Lサイズアダプター、ペーパーカセット(カードサイズ用)、使用説明書、保証書
手のひらサイズのスマホ専用ミニフォトプリンター
スマホと一緒に持ち運びできるコンパクトサイズの「iNSPiC」。重さわずか177グラム、大きさ120mm(縦)×84mm(横)×21.5mm(高さ)で、持ち運びもラクラクです。
スマホから直接プリントできるので、パーティーやイベントで、友だちと撮った写真をその場ですぐにプレゼントしたり、飾ったり大活躍。
携帯できるから、プリントしたい瞬間を逃さない、スマホ専用のミニフォトプリンターです。
さらに使いやすくなった専用アプリで、コラージュも画像加工も自由自在
専用アプリ「Canon Mini Print」でスマホ内の画像をかんたんに加工してプリントが楽しめます。
豊富なフレームやスタンプの他、コラージュ機能は2分割から最大8分割までレイアウトが自由自在。
サークルレイアウトは、お気に入りの写真やイラストを丸形にレイアウトして加工することができます。
キヤノン用フォトペーパーは裏面がシールになっているから、色々なところに切り貼りしてオリジナルのアイテムがつくれます。手帳や日記を彩ったり、スマホや小物を自分好みにアレンジしたり、シール紙ならではの楽しみ方ができます。
インク要らずでフルカラープリントできるキヤノン用 ZINK(R)フォトペーパーで、簡単にオリジナルラベル作りもできて、ギフトにも最適です。
専用アクセサリー(別売)
PV-223専用の着せ替えプレートをご用意。ぴったり収まる専用ケースと合わせて可愛く持ち運べます。
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)120×84×21.5
質量(g)177(用紙を除く)
付属品充電用USBケーブル(Type-A to Type-C)、キヤノン用ZINK(R)フォトペーパーパック(10枚入り)、クイックガイド※、保証書 ※詳しい使用説明書をキヤノンホームページよりダウンロード可能(無料)
印刷方式Zero Ink(R) Technology
解像度313×512dpi
印刷速度50秒/枚
電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)
連続印刷可能枚数20枚
無線通信方式Bluetooth(R) 5.0
対応OSWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)、iOS:12.0以降、Android:6.0以降
対応メディアWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)
インターフェースUSB Type-C(充電専用)
自転車でも多く使用されているトルクスボルト用セット。
9 種類のトルクスアーレンキーを用意。
種類T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ハンドルに簡単に挿入でき、アルミのインナーチューブを強化プラスチックのロックリングによる6角アーレンキーで締め付け、確実にホールドする
色ブラック
付属品バーエンドキャップ
質量(g)約105(ペア)
適合ハンドルΦ22.2mm
1ペア
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
大きめの無地バッグです。ギフトシールを貼ったり、お店のシールを貼ったり、ガラス用のインクでスタンプを押したりなど、アレンジしてご利用頂けます。
材質ポリエチレン(ハード)[半透明] 底板:厚紙
メンテナンスに必要な9種類のボールポイントアーレンキーがサイズ毎に色分けされたセット。
細いサイズは床でも分かりやすい色に設定したりと、見栄えでのカラーではなく作業のし易い色を選択。
コンパクトでより使いやすさと収納しやすさを追求したセット。
寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントなし。
用途自転車小物やディレーラー調整の際に使用します。
材質スチール・樹脂
幅(mm)75
全長(mm)140
質量(g)26
1本
¥349
税込¥384
3日以内出荷
口開き~42mmまで使える超ワイド開口。
頭のサイズがコンパクトなので取り回しがしやすい。
作業に便利な13mmメガネレンチ・17mmギアレンチ付です。
落下防止コード取り付け穴付き。
全長(mm)260
対辺寸法(mm)3~42
最大口開き(mm)42
アズワン品番65-1937-22
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途自転車小物、グリップ取り外しやディレーラー調整の際に使用します。
材質スチール・樹脂
幅(mm)78
全長(mm)140
質量(g)27
1本
¥349
税込¥384
3日以内出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントなし。
用途自転車小物やディレーラー調整の際に使用します。
材質スチール・樹脂
幅(mm)75
全長(mm)140
質量(g)24
1本
¥339
税込¥373
3日以内出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途自転車ステム交換・調整、シートクランプ調整、ワイヤ取り外し等自転車メンテナンス作業に幅広く使用します。
材質スチール・樹脂
幅(mm)95
全長(mm)200
質量(g)76
1本
¥599
税込¥659
3日以内出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途自転車ステム交換・調整、シートクランプ調整、ワイヤ取り外し等自転車メンテナンス作業に幅広く使用します。
材質スチール・樹脂
幅(mm)95
全長(mm)200
質量(g)62
1本
¥359
税込¥395
3日以内出荷
全長220mmで最大開口32mm。さらに17mmギアレンチ、13mmメガネレンチ、蝶ネジ回し付。
最大開口(mm)32
全長(mm)220
質量(g)290
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
フレキシブルギアレンチ+モンキーレンチ。口開きワイド&軽量!落下防止コード取付穴付。
用途狭い場所・配管・高所作業などに。
湾曲ゲート×爪付き!工具をスムーズ脱着!軽量&高強度!
強化リブを入れることにより30%破断強度UP
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
フックのゲート開口幅25mm
カラビナが直接掛けられるホルダー付き
60mmベルト対応
6箇所溶接により破損防止 (ラチェット差し部分は3点溶接です。)
両口ラチェット・モンキー・レンチ・ギアレンチなどの吊り下げに
ダブルフックで省スペース
材質アルミ、ゲート部分:ステンレス
質量(g)約120
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×130×80
。注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):10●全長(mm):250●重量(g):230●材質:合金鋼
アズワン品番65-9267-39
1本
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
+ -ドライバーと2・2.5・3・4・5・6mmのアーレンキーがセットに。
用途携帯に便利なツール
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。
電動工具で回せる、19mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。
ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。
全長(mm)218
最大口開き(mm)38
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。
電動工具で回せる、17mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。
ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。
全長(mm)218
最大口開き(mm)38
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ