ヘックスレンチセット2/2.5/3/4/5/6mm+8mmアダプター
長さ(mm)135
幅(mm)50
高さ(mm)10
材質(本体)鉄、プラスチック
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途自転車小物、グリップ取り外しやディレーラー調整の際に使用します。
材質スチール・樹脂
幅(mm)78
全長(mm)140
質量(g)27
1本
¥349
税込¥384
6日以内出荷
8種類のアーレンキーセット
寸法(mm)2/2.5/3/4/5/6/8/10
色クローム
1個
¥3,490
税込¥3,839
7日以内出荷
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム
形状L型ロング、ボールポイント
硬度HRC53
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
材質クロームバナジウム
形状L型、ボールポイント
硬度HRC53
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
工具箱の中でも探しやすくなっています。
早回し・本締めできます。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント付
タイプロング
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234
硬度HRC51
寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50
傾斜角度(°)25
1セット(9本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ
形状L型
材質クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理黒染め
先端形状六角
硬度HRC50~58
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1個
¥949
税込¥1,044
翌日出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントなし。
用途自転車小物やディレーラー調整の際に使用します。
材質スチール・樹脂
幅(mm)75
全長(mm)140
質量(g)26
1本
¥349
税込¥384
6日以内出荷
スタンダートタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm
材質Cr-V
質量(g)100
トラスコ品番431-0276
タイプスタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本組)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途一部のセンタースタンド固定ネジ、回転機構の固定軸や折畳ハンドルポスト根元の固定ネジに使用します。
材質スチール・樹脂
幅(mm)110
全長(mm)250
質量(g)254
1本
¥799
税込¥879
6日以内出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途自転車ステム作業、シートクランプ調整等自転車メンテナンス作業に幅広く使用します。
材質スチール・樹脂
幅(mm)95
全長(mm)200
質量(g)93
1本
¥699
税込¥769
6日以内出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途自転車ステム交換・調整、シートクランプ調整、ワイヤ取り外し等自転車メンテナンス作業に幅広く使用します。
材質スチール・樹脂
幅(mm)95
全長(mm)200
質量(g)76
1本
¥599
税込¥659
6日以内出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途自転車ステム交換・調整、シートクランプ調整、ワイヤ取り外し等自転車メンテナンス作業に幅広く使用します。
材質スチール・樹脂
幅(mm)95
全長(mm)200
質量(g)62
1本
¥359
税込¥395
6日以内出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントなし。
用途自転車小物やディレーラー調整の際に使用します。
材質スチール・樹脂
幅(mm)75
全長(mm)140
質量(g)24
1本
¥339
税込¥373
6日以内出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途一部のセンタースタンド固定ネジ、回転機構の固定軸に使用します。
材質スチール・樹脂
幅(mm)110
全長(mm)250
質量(g)186
1本
¥799
税込¥879
6日以内出荷
必要最低限の工具のみで収めたい方にオススメ。
1セット
¥299
税込¥329
31日以内出荷
お買い得なインチサイズの六角棒レンチセットです。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
セット内容1/16 、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
寸法L(mm)サイズ:(1/16)77.6、(5/64)83、(3/32)88.4、(1/8)98.2、(5/32)109、(3/16)118.8、(1/4)141.4、(5/16)160、(3/8)180.5
硬度HRC50-57
寸法l(mm)サイズ:(1/16)15.6、(5/64)17、(3/32)19.4、(1/8)22.2、(5/32)25、(3/16)28.8、(1/4)34.4、(5/16)40、(3/8)44.5
材質(ホルダー)PE
材質(レンチ)Crv
傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
トラックレースバイクパット用のチェーンアジャスター。CA-MKSチェーンテンショナーは、シングルスピードのバイクトラックエンドに取り付けて、後輪の車軸をまっすぐに保持して「ホイールを引っ張る」のを防ぎます。ハブアクスル径10mm以下、最大ドロップアウト厚さ5mmに対応しています。
1枚
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
1本
¥169
税込¥186
7日以内出荷
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
種別エキストラロング
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
ベルト厚(mm)2.5
傾斜角度(°)約25
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
代表車種ZR1200DGF
主な適合純正品番92110-1104
主な適合車種ZEPHYR X-2004
主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
代表車種ZR1200DGF
主な適合純正品番92110-1015
主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
代表車種ZR1200DGF
主な適合純正品番92110-1108
主な適合車種ZEPHYR X-2004
主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
代表車種ZX1000NFF
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
代表車種EX400EGF
主な適合純正品番92127-003
主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
1本
¥139
税込¥153
7日以内出荷
+ -ドライバーと2・2.5・3・4・5・6mmのアーレンキーがセットに。
用途携帯に便利なツール
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型
タイプ標準
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
六角穴付きボルト1/4インチ用
適合汎用
1個(10個)
¥1,098
税込¥1,208
62日以内出荷
六角穴付きボルト3/16インチ用
適合汎用
1個(10個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
6~10速対応チェーンカッター&アーレンキー 4/5/6mm
長さ(mm)60
幅(mm)35
高さ(mm)12
材質(本体)鉄
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
±ドライバーとアーレンキー(2/2.5/3/4/5/6mm)の簡易ツールセット。
用途自転車用工具
セット内容アーレンキサイズ:2/2.5/3/4/5/6mm、±ドライバー
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
両側がフリーホイールリムーバーの2in1仕様
シマノ用ボスフリー、カセットフリー、カンパ用フリーなどに対応
8mmアーレンキー使用
色シルバー
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ハンドルに簡単に挿入でき、アルミのインナーチューブを強化プラスチックのロックリングによる6角アーレンキーで締め付け、確実にホールドする
色ブラック
付属品バーエンドキャップ
質量(g)約105(ペア)
適合ハンドルΦ22.2mm
1ペア
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ