カキ殻のカルシウムが、根の生長を助けます。有機質がアロエを健康に育てます。リン酸成分を多く含む肥料を配合、育ちが良くなります。
用途アロエ、金のなる木の植え付け、植え替えに。
適合作物アロエ、金のなる木
主原料木質堆肥、軽石、バーミキュライト、パーライト
植物にとって理想的な物理性と化学性を実現した培養土です。水分量を調整しやすいよう排水性の良い配合としました。初期育成を助ける栄養素入りです。
適合作物サンセベリア、アロエ、金のなる木
寸法(縦×横×高さ)(mm)50×37×7
原材料赤玉土、鹿沼土、ピートモス、バーク堆肥、木炭、パーライト 等
1袋(14L)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
サンスベリアなどの植替え・株分けに。水分量を調整しやすいよう排水性の良い配合としました。初期育成を助ける栄養素入りです。
用途サンセべリア、金のなる木、アロエなど。
適合作物サンセべリア、金のなる木、アロエ
主原料赤玉土、鹿沼土、ピートモス、バーク堆肥、木炭、パーライト等
「サンセベリア・アロエ 金のなる木の土」はリン酸性分の多い緩効性肥料や保肥料の高いゼオライトなどの鉱物質原料を配合したアロエ・金のなる木に最適の土です。リン酸性分の多い緩効性肥料を配合。通気性、排水性、保肥力にすぐれています。ゼオライトの働きにより、根の呼吸を助け、根腐れを防ぎます。
適合作物サンセベリア、アロエ、金のなる木
寸法(縦×横×高さ)(mm)360×270×60
1袋(5L)
¥429
税込¥472
当日出荷
1.赤玉土や軽石を主体にした配合なので、通気性と排水性に優れている。2.根腐れ防止効果のある木炭とゼオライトを配合。3.粒揃いが良く植え込み作業が容易
用途アロエ、金のなる木、サンスベリア
主原料赤玉土、軽石、堆肥、木炭等
1袋(5L)
¥599
税込¥659
10日以内出荷
熱処理済みの赤玉土や軽石主体なので、清潔で、排水性、通気性に優れており根腐れしづらい
用途アロエ、金のなる木、サンスベリア
主原料赤玉土、軽石、堆肥、ピートモス等
1袋(10L)
¥839
税込¥923
8日以内出荷
軽石ベースで排水性を重視し、根腐れを防ぎます。
保肥力を高めるバーミキュライトを配合しました。
水の腐敗を防止して根傷みを防ぐゼオライトを配合。
用途サボテン、多肉植物の植え付け、植え替えに使用します。
適合作物サボテン、多肉植物
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270×40
アズワン品番65-1829-33
主原料木質堆肥、軽石、赤玉土、ピートモス
1袋(5L)
¥729
税込¥802
4日以内出荷
軽石ベースで排水性を重視し、根腐れを防ぎます。
保肥力を高めるバーミキュライトを配合しました。
水の腐敗を防止して根傷みを防ぐゼオライトを配合。
用途サボテン、多肉植物の植え付け、植え替えに使用します。
適合作物サボテン、多肉植物
サボテン・多肉植物の植替え・寄せ植えに。植物にとって理想的な物理性と化学性を実現した培養土です。
育てることを重視した適度な水もちのある配合です。
初期育成を助ける栄養素入りです。
用途サボテン、多肉植物。
主原料赤玉土、鹿沼土、バーク堆肥、木炭、パーライト軽石等
適合作物サボテン、多肉植物
カキ殻に含まれる豊富なカルシウムが、根の生長を助けます。排水性が高く、根の呼吸を助け根腐れを防ぎます。リン酸成分の多い肥料を配合しています。育ちが一段と良くなります。
寸法(mm)【袋】196×290×55
容量(L)5
アズワン品番65-1829-32
適合作物サンセベリア・金のなる木・アロエ
1箱(3L×16袋)
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
形状8角形
色モスグリーン
軽石等の粒状用土を配合。
水はけの良い室内向きの清潔な用土。
適合作物サンスベリア・金のなる木
仕様粉なし製法・乾燥良品
1.多孔質の培養土で、通気性と排水性に優れるので根腐れしづらい。2.熱処理原料主体なので、清潔感に優れ室内園芸に最適。3.木炭配合による根腐れ防止効果
用途各種サボテン、多肉植物類
適合作物サボテン、多肉植物
主原料赤玉土、鹿沼土、軽石、木炭等
1袋(10L)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
多肉植物を固定しやすく植えやすい配合です。暑さにも強い!空気層の確保と排水性を重視し、暑い夏を乗り切ります。固まる土「ネルソル」付属で植え込み後の苗をしっかり固定します。
用途多肉植物用の専用用土です。
適合作物多肉植物
容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×365×55
アズワン品番65-1829-26
主原料赤玉土、鹿沼土、パーライト、ゼオライト
1袋(5L)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)12.7
ステープル足長さ(mm)6~10
質量(g)174
適合ステープル(MAX) T3
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
地球にやさしいリサイクル材を使用。
容量(L)9
色ブラック
仕様スノコ付
規格(型)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×21.5×23
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
軽石配合で鉢底石が不要になりました!
植物の生育が抜群に良く、根も葉もいきいきと育つ保水性・通気性・排水性に優れた粒状培養土です。
植物の生育に最適な団粒構造にすることで根はりが良くなり、栄養分を安定して吸収しやすくなります。
乾くと土の色が灰色に変わるので、水やり時がわかります。水を与えると黒色になります。
適合鉢花、草花等、トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、パセリ、シュンギク、ラディッシュ、ニラなど
成分粒土、バーミキュライト、パーライト、軽石
ガーデニング用品。コンクリート製 プランター/鉢
材質コンクリート
高さ(mm)80
奥行(mm)100
硬質鹿沼土を更にふるい分けした商品
仕様粉抜き良品
容量(L)18
寸法(縦×横×高さH)(cm)53×35×9
手に優しく、水の要らないハンドクリーナーです。 天然オレンジより抽出した非石油系生分解性ハンドクリーナー。アロエ、ラノリン、ホホバオイル等の成分を配合しているので手に優しくさわやかな香りで悪臭を消し去ります。生分解性なので環境に優しく無公害です。薬事法認可商品、化粧品登録商品です.
用途油、グリース、タール、垢、土、インク、ペイント、接着剤などの取扱の際の手の汚れに。
シリーズファーストオレンジ
成分水、軽石、オレイン酸ブチル、ウンデセス-7、オレンジ果皮エキス、ヒマシ油、TEA、PG、フェノキシエタノール、カルボマー、炭酸水素Na、ラノリン、メチルイソアゾリン、酢酸トコフェロール、ホホバ種子油、アロエベラ葉
容量(L)3.78
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(3.78L)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ガーデニング用品。コンクリート製 プランター/鉢
材質コンクリート
エケベリア・セダム・ハオルチア・アガベ・アロエ・サボテン・メセン類(コノフィツム、リトープス)などの多肉植物に使える肥料です。顆粒タイプで植え替え時に土に混ぜて使用します。追肥は鉢の隅に与えてください。
含有量(%)【保証成分量】窒素全量:4.0、リン酸全量:6.0(内く溶性リン酸:5.7)、加里全量:2.0(内く溶性加里:1.7、水溶性加里:1.4)、く溶性苦土:0.21
対象エケベリア・セダム・ハオルチア・アガベ・アロエ・サボテン・メセン類(コノフィツム、リトープス)などの多肉植物
関連資料(0.86MB)
1個(100g)
¥549
税込¥604
6日以内出荷
コンクリート・ブロック・金属・木材の穴あけに!回転のみ、回転+打撃切替え機能付き。
ハンドルが360°回転。無段変速・回転速度調節機能付き。デプスゲージ付き。
電源AC100V(50/60Hz)
電流(A)5.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700
チャック能力(mm)Φ1.5~Φ13
寸法(mm)本体:265×180×65
質量(kg)1.75(コード・ハンドル含む)
穴あけ能力木材:最大Φ30mm(厚さ30mm以下)、金属:最大Φ10mm(厚さ3mm以下)、コンクリート:最大Φ13mm(厚さ30mm以下)
絶縁種別二重回線
コード2芯 2.0m
定格消費電力500W
定格使用時間30分
打撃数(bpm)0~43200
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
関連キーワード