「天然由来のスクラブ剤」を配合した手洗い洗剤です。手についたガンコな油汚れや臭い、指紋やシワの間についた汚れもスッキリ落とします。中性で手荒れ防止剤配合のため手が荒れにくく、洗い上りもさらっとしています。また配合しているアロエエキスが保湿効果を与えます。水のない場所でも使用可能なクリーム状の手洗い洗剤です。詰替用もあり、経済的です。天然由来のスクラブ剤配合なので環境問題にも対応しています。
用途業務用手洗い洗浄
形状クリーム状
液性中性
各種工場における作業後の手の洗浄に使用して下さい。手についたガンコな油汚れや臭いを素早く落とし、さらに、中性でかつ手荒れ防止剤配合のため手が荒れず、さらっとした手触りが残ります。
商品タイプ詰替え用
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。
天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。
保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で
手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。
オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
仕様天然スクラブ入
成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1
タイプスクラブ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
配合成分アロエエキス
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
天然スクラブ採用
用途スクラブハンドクリーナー
主成分界面活性剤・アロエエキス(うるおい成分)・天然スクラブ剤配合
タイプスクラブ
シリーズプレヴェーユ
今までの工業洗剤(パーライト洗剤)に代わる業務用ゼリー状洗剤。ひと押しの適量使用で無駄がなく、しかもラノリン配合で手荒れの心配もありません。無公害分析証明済み。
水のない所でも使え、洗浄後はウエス等で拭き取るだけです。
用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場
仕様スクラブ粒子なし
成分アルキルフェノール系界面活性剤、炭化水素系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、手荒れ防止剤、染料、精製水、増粘剤
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。
天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。
保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。
オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
配合成分オレンジエキス
仕様天然スクラブ入
成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106
タイプスクラブ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
アトムベストシーラーKは、屋根用新生瓦・厚型スレート瓦・波形スレート瓦、コンクリート床面および
内外部モルタル・コンクリート・スレート壁面用の水性カチオン型シーラーです。
基材に浸透したカチオン系ポリマー (+電荷)が、(一電荷)を帯びた基材と静電気的に引き合うことで、 強力な付着性を有する水性カチオン型シーラーです。
水性カチオン型シーラーですので、下地(モルタル・コンクリート・スレート)のアルカリ成分と反応するため、 溶剤型に匹敵する強力な付着性を示します。
水性タイプですので現場の安全性を確保できます。
用途屋根用新生瓦・厚型スレート瓦・波形スレート瓦、コンクリート床、モルタル・コンクリート・スレート内外壁面
使用場所屋外
塗布面積(m2/kg)01.0~0.15
主な用途コンクリート、かわら屋根、外カベ、室内カベ
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
こんなお得な商品も!

ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合
モノタロウ
¥739~
税込¥813~
水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。
有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用
使用量も少量のピンク洗剤。
川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。
水性塗料なので溶剤臭がありません。
火気の心配がありません。
手軽に塗れ、経済的です。
溶剤型アクリル樹脂塗料と同等の性能を持ちます。
用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。
一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。
その他/電気室、機械室の床。
上塗塗装可能時間下塗後4時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上
希釈液不要
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m2)40~50(0.15Kg/m2)
天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。
アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。
用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。
タイプ天然スクラブ
主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤
医薬品医療機器等法医薬部外品
グリースやタール、オイル、油性ペンキ、油性インクなどの油汚れを、素早くすっきりと落とします。
肌のキメを整えるラノリンを配合。
天然のオレンジ抽出成分とスクラブ成分を配合。石油系溶剤は一切含みません。
用途手肌に付着したグリース、タール、オイル、カーボン、油性インク、油性ペンキなどの頑固な油汚れを取り除きます。
タイプスクラブ
仕様スクラブあり
化粧品グレード工業用ハンドソープ(スクラブ入り)です。マイクロプラスチック不使用で自然に還るとうもろこしの穂軸をスクラブにした天然スクラブ処方です。植物(ヤシ系)由来の洗浄成分が洗いあがりのさっぱりとしっとりの両立を実現しました。泡立ててもスクラブをしっかりと感じられ、落としにくい油汚れをしっかり落とします。さわやかな石鹸の香り。アロエベラ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・ヒアルロン酸Na(保湿成分)配合で、手洗い洗浄後に潤い効果をプラスしています。
用途手指の洗浄に
色オレンジ
商品タイプ詰替用
各種工場における作業後の手の洗浄に使用して下さい。手についたガンコな油汚れや臭いを素早く落とし、さらに、中性でかつ手荒れ防止剤配合のため手が荒れず、さらっとした手触りが残ります。
商品タイプ本体
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
洗浄力、経済性に優れた工業用粉洗剤。
表面に細かい穴が開いているパーライト研磨粒子が、油汚れに抜群の洗浄力を発揮します!
大容量の10kgタイプは約30cm角の扱いやすいケースサイズです。
用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での、機械・器具に付着した油汚れやインク汚れの等の洗浄に。
仕様パッキンケース入り(粉末洗剤はビニール袋の中に入っております)、中味:粉末(ピンク色)
成分研磨剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 、ポリオキシエチレンスチレン化アリールエーテル、脂肪酸アルカノールアミド 、高分子分散剤 、テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、炭酸ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、ローダミンB、防腐剤、水
使用方法1.洗浄面に対し本製品を適量取り、水なしですりつぶすように擦ります。2.油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。3.作業後、荒れ性の方はハンドクリーム等で手入れしてください。
形状粉末(ピンク色)
液性弱アルカリ性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
商品タイプ本体
トウモロコシの芯で作られた天然スクラブを使用。環境にやさしい生分解性100%の天然スクラブ剤です
手に優しいアロエべラ葉、カミツレ花、トウモロコシの植物エキスを配合しています。保湿成分にとり洗浄後の手肌を健やかに保ちます
用途機械工場、印刷工場、自動車工場、ガソリンスタンド、その他あらゆる事業所における手洗いに
成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエべラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30)クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、PEG-150、ステアレス-13、オレイン酸Na、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、酸化チタン
タイプスクラブ
こんなお得な商品も!

泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
ポンプを押すとはじめから泡で出てくるので、小さな子供にも簡単に使える
押すだけでたっぷりの泡がすばやく手全体を覆います。泡立てが上手にできない小さな子供でも、泡で手全体をきちんと覆うことができ、手をきれいに洗うことができます。
殺菌成分配合の泡がすみずみまで広がり、汚れをきちんと落とす
小さな子供の手でも押しやすい、大きなヘッドのポンプを採用
泡切れがよく「すすぎが早い」ので、洗いあがりがぬるつきません。
タイプ泡
シリーズキレイキレイ
医薬品医療機器等法医薬部外品
油、塗料、グリースなど落ちにくい汚れもきれいに洗い落とします。1回の使用量が約2gと少量で経済的。
ラノリン(羊毛の油)配合により使用後の手のかさかさもない。
さっぱりとした香りで使用感もさわやか。
日本国内で製造した商品です。
形状半ねり
危険物の類別非危険物
特性手荒れ防止
長年にわたり親しまれている一液油性(溶剤)型アクリル塗料です。
手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します、
一般防じん用塗料として幅広い床面に使用されています。
乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート面の床用塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
スクラブ粒子が深く入り込んだ頑固な油汚れに強力に作用し素早くきれいに落とします。環境ホルモンなど、有害指定を受けた成分は一切含まないエコロジータイプのハンドクリーナーです。シトラスの香りです。保湿成分(アロエエキス、天然ハーブエキス)の働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。
用途自動車整備工場・機械工場・ガソリンスタンドなどの手洗いに。
トラスコ品番102-7525
セット内容ポンプ付
材質主成分:界面活性剤・アロエエキス(うるおい成分)・天然スクラブ剤配合
質量(kg)18.98
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。
特殊なアクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。
用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリート床の防塵、美化、表示および簡易防水。
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
下地への密着性・耐久性がさらにUP!
浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。
カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。
たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。
防かび効果があります。
水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。
塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。
色透明(クリヤ)
主な用途瓦、コンクリート、モルタル
特性耐久
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
アロエエキス・モモ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・カモミールエキスの4つのエキス配合で手洗い後の手肌に潤いを保ちます。2液型のウレタンおよびエポキシ塗料なども手についてすぐであれば簡単に落とすことができます。
用途塗装工事現場、印刷工場、自動車など修理工場、化学工場などでの手洗い用。ペンキ・インクなどのガンコな汚れ用。
2018年トラスコ掲載ページ9 0621
仕様手に水をつけずにパワーハンドソープを汚れた部分にすり込み、汚れが浮きあがってきたら、水洗いをしてください。
材質主成分:界面活性剤、殺菌剤、オレンジオイル、スクラブ剤、保湿剤
アロエエキス・モモ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・カモミールエキスの4つのエキス配合で手洗い後の手肌に潤いを保ちます。2液型のウレタンおよびエポキシ塗料なども手についてすぐであれば簡単に落とすことができます。
用途塗装工事現場、印刷工場、自動車など修理工場、化学工場などでの手洗い用。ペンキ・インクなどのガンコな汚れ用。
仕様手に水をつけずにパワーハンドソープを汚れた部分にすり込み、汚れが浮きあがってきたら、水洗いをしてください。
トラスコ品番858-0611
材質主成分:界面活性剤、殺菌剤、オレンジオイル、スクラブ剤、保湿剤
質量(kg)2.3
容量(L)2.0
容器形状袋入詰替
2018年トラスコ掲載ページ9 0621
1袋
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自然に還るとうもろこしの穂軸をスクラブにした天然スクラブ処方。石けんでは落ちにくかったグリースなどの頑固な汚れにも力を発揮する工業用ハンドソープです。植物(ヤシ系)由来の洗浄成分が洗いあがりのさっぱりとしっとりの両立を実現。泡立ててもスクラブをしっかりと感じられ、落としにくい油汚れをしっかり落とします。爽やかな石けんの香りがします。アロエベラ葉エキス、ローヤルゼリーエキス、ヒアルロン酸Na(保湿成分)配合しています。手洗い洗剤後に潤い効果をプラス!
用途手に付いた油汚れ等の洗浄
タイプスクラブ
商品タイプ業務用
1本(2.5kg)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
関連キーワード