20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

心も身体もリラックスしている、そんな時は自然と安らかな眠りについていることがあるはずです。くつろぎ、リラックス、ゆったりとしたひとときを「アンミング」で。心地よいやすらぎにソフトフレッシュフローラルの香り。枕やシーツ、リネンやカーテンなどにスプレーしてください。やわらかな香りが広がります。お部屋用のルームミストとしてもご使用下さい。
商品タイプ本体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.1L 危険物の性状水溶性
1個(100mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

酸化による品質の劣化を防ぐために1本ずつ窒素充填をしています。
容量(mL)30
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


熱源のいらないアロマディフューザーです。透明なガラス製で、周りの景色を邪魔しないデザインです。管を取り外すと、小さな花の一輪挿しにも使えます。木のぬくもりが感じられるアロマディフューザーです。管の中にアロマオイルや香水を入れて木製スティックをセットし、お好きな場所に置いてください。
材質本体・スティック/天然木、ガラス管/耐熱ガラス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×45×122 アズワン品番7-7930-03
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ブレンドタイプなのですぐに使うことができます(昼用・夜用)。 昼用は爽やかなハーブの香り、夜用は甘く穏やかなハーブの香りです。
1個(10mL)ほか
1,590 税込1,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒノキから抽出した成分が臭いを分解し消臭。抗菌効果、防ダニ効果、「ヒノキの香り」でリラックス効果が得られます。 自動車の車内、自宅の部屋、カーテン、トイレ、ゴミ箱、下駄箱、その他の空間にシュッと吹付けると嫌なニオイが消え清々しい香りが漂います。
取付その他
1本(300mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
1個(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

SARAYA(サラヤ)自動芳香器AL-100-GL
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所トイレ 材質ABS 容量(mL)210 質量(g)340 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214 使用電池アルカリ乾電池(単1×1本) 使用温度範囲(℃)5~40 使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと) トラスコ品番400-5457 危険物の類別非危険物
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

大洋製薬ハッカ油 20mL
和種ハッカ油を水蒸気蒸留して精製した天然ハッカ油です。さわやかな、清涼感のある香りがする精油です。お料理、おしぼりなどの香り付けにご使用頂けます。
用途ミントティやハッカ風呂など様々な場面で使用が出来ます
1個
800 税込864
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

心も身体もリラックスしている、そんな時は自然と安らかな眠りについていることがあるはずです。くつろぎ、リラックス、ゆったりとしたひとときを「アンミング」で。しあわせなひとときにソフトブライトローズの香り。枕やシーツ、リネンやカーテンなどに20~30cm話してスプレーしてください。やわらかな香りが広がります。お部屋用のルームミストとしてもご使用ください。
商品タイプ本体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1個(100mL)
1,198 税込1,318
9日以内出荷

全成分&香り100%天然由来で消臭&除菌99.9%のファブリックミスト。「生活の木」の空間消臭アロマ配合。
商品タイプ本体 危険物の類別非危険物
1個(285mL)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「solo(ソロ)」は、天然の香りをパワフルに広げる、静かで手間いらずのディフューザーです。インテリアを選ばないすっきりとしたデザインで、最大40畳の空間に香りをすばやく広げます。拡散力や静音性にすぐれるピエゾ方式を採用し、香りのレベルは3段階の調節が可能。オイル残量が見えるクリアなボディも特徴です。
使用場所室内 商品タイプ容器のみ 質量(g)320 電源DC 5V(USBケーブル) 方式噴霧方式:圧電素子(ピエゾ) 消費電力0.5A 以下 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約65×190 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルガモットやオレンジの天然オイルを配合したやさしい柑橘の香り。 枕やシーツ、リネンやカーテンなどに20~30cm離してスプレーしてください。 寝室には換気後にお好みで空気中に4~5回スプレーしてください。 眠りと目覚めに心地よい香りです。
シリーズアンミング ボタニカル 香り香り有 危険等級 使用場所車内 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性 商品タイプ本体
1個(50mL)
1,998 税込2,198
8日以内出荷

1個(10mL)
1,798 税込1,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

優しい香りで防虫効果。ススが出ないので室内でもクリーンにご使用できます。ユーカリ、ミントなど防虫効果の高い天然ハーブを用いたオイルです。
利用場所屋内屋外両用
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス 褐色 目盛なし 材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
1本
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本香堂アンミング
快適な眠りのためのリラックスを誘う香り。
危険物の類別非危険物
1個(58g)
949 税込1,044
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分香料、消臭剤、ゲル化剤 質量(g)128 形式ゲル状 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×65×65
1個(80g)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)