強力。高粘度。スピード接着。
しみ込みやすい材質(バルサ材・ベニヤ・陶器)も強力に接着。
用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器の接着。工作から家具の小面積補修まで、木材の種類を問わずに使えます。
主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器
成分シアノアクリレート系
エコマーク認定認定
粘度高粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
エコマーク認定番号06118034
吸い込みの多い木材に使えます。
用途家具・建具・楽器・工芸品等の木製品
主な用途木工用
成分シアノアクリレート(100%)
トラスコ品番121-9472
タイプ中粘度
危険等級Ⅲ
アズワン品番8-252-03
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(20g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
瞬間接着剤 木工用
モノタロウ
¥529
税込¥582
強力。中粘度。スピード接着。
用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。
建築模型、パネルの制作に。
家具製作の仮止め、取り付けに。
主な用途木材、硬質プラスチック、金属
仕様木工用
成分シアノアクリレート系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
各種木材同士・多孔質材同士の接着に適しています。各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックとの接着にも適しています。中粘度タイプなので染み込みやすい材質にも使用出来ます。
用途各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着
成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量22.2mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(20g)
¥529
税込¥582
当日出荷
床鳴り補修の接着材です。
木材の接着にも使用できます。
床鳴り防止には隙間に直接注入してください。
標準塗布量約5mg/cm2
危険物の類別非危険物
1個(50g)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
強力。
スピード接着
用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。
金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。
成分シアノアクリレート系
一般汎用タイプ。
低粘度で、浸透接着もできます。
主なワークパーツ
接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能にしました。
液残量が一目でわかり、使用時には立てておける新容器を採用しています。
用途プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶磁器などの接着。
難接着素材であるEPDMも接着可能。
主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器
仕様低粘度型
成分シアノアクリレート(95%以上)
種別化学反応形接着剤
色透明
質量(g)21
タイプ低粘度型
使用温度範囲(℃)10~35
能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂ポリプロピレン系樹脂シリコーン樹脂フッ素系樹脂PET系樹脂発泡スチロール【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき接着面が小さいとき(メガネフレームなど)メッキ面【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂ポリカーボネート樹脂ポリスチレン樹脂
主成分シアノアクリレート系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
白化、臭気がほとんどありません。
用途各種金属や汎用樹脂の接着に。
容量(g)20
質量(g)34
仕様低粘度型
トラスコ品番451-9213
タイプ低白化・低臭気
主成分シアノアクリレート系
主な用途金属、汎用樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02L
固着時間(秒)10秒(23℃)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
金属の接着に適しています。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途金属接着用に最適で、特に鉄・銅・ステンレスには強力な接着強度が得られます。
主な用途金属
成分シアノアクリレート系
トラスコ品番222-8246
タイプ金属用低粘度型
グレード101
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
瞬間接着剤 耐衝撃用
モノタロウ
¥529
税込¥582
耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。
用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。
主な用途金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム
特性耐衝撃、耐振動
仕様中粘度型
成分シアノアクリレート系
色透明
時間固着時間(23℃)/10秒
粘度中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
木材・陶磁器などにもしみ込み前に超速接着
用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品、金属類など幅広い用途に。
主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、塩化ビニール、厚紙
タイプ低粘度型
仕様低粘度型
成分シアノアクリレート(95%以上)
種別化学反応形接着剤
色透明
使用温度範囲(℃)10~35
能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂ポリプロピレン系樹脂シリコーン樹脂フッ素系樹脂PET系樹脂発泡スチロール【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき接着面が小さいとき(メガネフレームなど)メッキ面【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂ポリカーボネート樹脂ポリスチレン樹脂
主成分シアノアクリレート系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!
瞬間接着剤 ゼリー状
モノタロウ
¥189
税込¥208
タレない。用途広い。しみ込まない。
多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。
用途金属模型・プラ模型の制作。
電化製品・機械類の組立と補修。
主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品
成分シアノアクリレート系
色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に
多孔質材(木材皮革)の接着に
特性耐熱性
主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)
成分シアノアクリレート系
タイプ高機能型
グレードEXTRA2020
粘度中粘度
粘度(mPa・s)100(at25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。保存安定性の良いアルミ包装。
細かな作業に便利な細ノズル付き!
用途各種木材同士の接着や、木材と金属・ゴム・硬質プラスチックとの接着に。
木材のひび割れ・穴埋め補修にも!
主な用途木工用
付属品保管パック、細ノズル2本
成分アルキルシアノアクリレート
タイプ高粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥889
税込¥978
当日出荷
プラスチック・ゴム・金属など幅広い材質をすばやく強力に接着します。
硬化方式標準硬化
色無色透明
粘度(mPa・s)3
対応材質金属・プラスチック・ゴム
タイプ汎用
成分アルキルシアノアクリレート
粘度低粘度
主な用途プラスチック、ゴム、金属
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
強力・ハイスピード接着・低粘度・軟質塩化ビニールOK
用途合成ゴム・軟質および硬質塩化ビニール・ABS・金属の接着
電子・機械部品・メッキ製品の接着に
成分シアノアクリレート系
被着材の素材金属
主なワークパーツ
接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。
硬質プラスチック、合成ゴム、金属同士の接着にも適しています。ハイスピードタイプなので作業性が良いです。
用途プラスチック、EPDM、合成ゴム、金属など
成分エチル 2-シアノアクリレート、改質剤
セットタイム(秒)鉄:5、アルミ:5、ステンレス:5、ABS:3、PMMA(アクリル):3、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:3、PC(ポリカーボネート):3、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3
引張剪断強度(N/mm2)鉄:15、アルミ:8、ステンレス:15、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)
粘度(mPa・s)3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量22.2mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(20g)
¥599
税込¥659
当日出荷
アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。
すきまの多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。
白化現象(接着箇所が白く濁る)を低減します。
木、皮などの多孔質材料の接着を可能にします。
主な用途木、皮などの多孔質材料
成分アセトン
トラスコ品番122-0233
塗布方法スプレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
接着後の硬化を促進し、接着時間を短縮します。
すき間の多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。
白化現象(接着箇所の周囲が白くなる)を低減します。
作業環境に配慮し、臭気を押さえました。
適合瞬間接着剤アロンアルフアシリーズ
トラスコ品番868-7688
主成分シアノアクリレート系
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×10本)
¥20,980
税込¥23,078
13日以内出荷
アロンアルファ各種専用の極細ノズルです。細かい作業時にお使いください。
用途一般用、EXTRA速攻多用途、EXTRA耐衝撃、ハイスピードEX、木工用、スーパーセット、プラスチック用、カラーチェンジ、プロ用シリーズ(No.5は除く)
材質ポリエチレン
主な用途木工、プラスチック
特性耐衝撃
危険物の類別非危険物
4品セット(木工用、ウルトラ多用途SU、アロンアルフアEXTRA速効多用途、ペーパーキレイ)
用途工作・補修に役立つ接着剤の詰め合わせ
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1セット
¥879
税込¥967
3日以内出荷
関連キーワード