29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能にしました。 液残量が一目でわかり、使用時には立てておける新容器を採用しています。
用途プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶磁器などの接着。 難接着素材であるEPDMも接着可能。 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器 仕様低粘度型 成分シアノアクリレート(95%以上) 種別化学反応形接着剤 透明 質量(g)21 タイプ低粘度型 使用温度範囲(℃)10~35 能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂ポリプロピレン系樹脂シリコーン樹脂フッ素系樹脂PET系樹脂発泡スチロール【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき接着面が小さいとき(メガネフレームなど)メッキ面【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂ポリカーボネート樹脂ポリスチレン樹脂 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(2g)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タレない。用途広い。しみ込まない。 多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。
用途金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・機械類の組立と補修。 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品 成分シアノアクリレート系 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(4g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力。中粘度。スピード接着。
用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 建築模型、パネルの制作に。 家具製作の仮止め、取り付けに。 主な用途木材、硬質プラスチック、金属 仕様木工用 成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイスピード接着。 用途広い。 強力。 開栓容易。 一押しで適量が出る一滴ボタン。
用途ビニール・木・磁器の接着に。 金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・小物の接着や補修。 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器 成分シアノアクリレート系 粘度低粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(2g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多少のすき間や凹凸面、しみ込みやすい木材や陶器にも接着可能です。立てられて押しやすい新容器です。ネジこみ簡単開封が可能です。ハイスピード接着タイプです。ゼリー状なので充填接着が可能です。
用途靴・革製品の補修、電化製品・機械類の組立と補修に。 透明 仕様高粘度型 成分シアノアクリレート系 質量(g)22 主成分シアノアクリレート系 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)3(23℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(4g)ほか
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に 特性耐熱性 主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など) 成分シアノアクリレート系 タイプ高機能型 グレードEXTRA2020 粘度中粘度 粘度(mPa・s)100(at25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糸引きがなく塗布しやすくしてあります。 専用硬化促進剤との併用により、ボッティングや盛り上げ接着も可能。 ゼリー状であるため、垂直面や天井に塗布してもタレません。
用途浸み込みがないので、木材や多孔質材料の接着に。陶磁器に。 主な用途木材、多孔質材料、陶磁器 成分シアノアクリレート系 タイプチクソ性 グレードGEL10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器を使いきりの4本に分けることで、瞬間接着剤の保管の難しさを解消し、形態に便利な透明ケースに収納しました。
用途プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器 成分シアノアクリレート系 寸法(mm)96×17×180 質量(g)31 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1パック(0.5g×4本)ほか
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃が伝わりやすい金属などへの接着力を大幅に向上しました。 金属・セラミック・モーター周辺部などの衝撃や振動のかかりやすい部分にも威力を発揮します。
用途プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器。 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器 特性耐衝撃、耐振動 仕様中粘度型 成分シアノアクリレート系 透明 質量(g)21 時間固着時間(23℃)/10秒 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個(2g)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高粘度のゼリー状でタレない、しみ込まない。
用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 家具、建具に。 内装用木材に。 飾り枠・額縁の製作・接着に。 建築模型に。 主な用途金属、木材、硬質プラスチック 成分シアノアクリレート系 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材・陶磁器などにもしみ込み前に超速接着
用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品、金属類など幅広い用途に。 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、塩化ビニール、厚紙 タイプ低粘度型 仕様低粘度型 成分シアノアクリレート(95%以上) 種別化学反応形接着剤 透明 使用温度範囲(℃)10~35 能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂ポリプロピレン系樹脂シリコーン樹脂フッ素系樹脂PET系樹脂発泡スチロール【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき接着面が小さいとき(メガネフレームなど)メッキ面【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂ポリカーボネート樹脂ポリスチレン樹脂 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・耐熱性がアロンアルフアシリーズ最強強度です。 また、開けやすいキャップと、プッシュ部分にエラストマー(ゴム素材)を採用したことで、ペンを持った時のように手になじみ、液量がコントロールしやすい容器です。
用途水回りの補修・小物類・木製家具、陶器の置物・プラスチック模型・部品、金具類など 容量(g)2 主な用途木製家具、陶器、プラスチック、金具類 特性耐水性・耐熱性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(0.7MB) 危険物の性状非水溶性
1本(2g)ほか
638 税込702
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロンアルファ各種専用の極細ノズルです。細かい作業時にお使いください。
用途一般用、EXTRA速攻多用途、EXTRA耐衝撃、ハイスピードEX、木工用、スーパーセット、プラスチック用、カラーチェンジ、プロ用シリーズ(No.5は除く) 材質ポリエチレン 主な用途木工、プラスチック 特性耐衝撃 危険物の類別非危険物
1パック(10本)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に 特性耐熱性 主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など) 成分シアノアクリレート系 タイプ高機能型 グレードEXTRA2000 粘度低粘度 粘度(mPa・s)2(at25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様低粘度型 成分シアノアクリレート(95%以上) 種別化学反応形接着剤 透明 タイプ低粘度型 使用温度範囲(℃)10~35 能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂ポリプロピレン系樹脂シリコーン樹脂フッ素系樹脂PET系樹脂発泡スチロール【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき接着面が小さいとき(メガネフレームなど)メッキ面【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂ポリカーボネート樹脂ポリスチレン樹脂 主成分シアノアクリレート系 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、塩化ビニール、厚紙 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1.9mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本
499 税込549
当日出荷

強力。高粘度。スピード接着。 しみ込みやすい材質(バルサ材・ベニヤ・陶器)も強力に接着。
用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器の接着。工作から家具の小面積補修まで、木材の種類を問わずに使えます。 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器 成分シアノアクリレート系 エコマーク認定認定 粘度高粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ エコマーク認定番号06118034
1本(2g)ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸い込みの多い木材に使えます。
用途家具・建具・楽器・工芸品等の木製品 主な用途木工用 成分シアノアクリレート(100%) トラスコ品番121-9472 タイプ中粘度 危険等級 アズワン品番8-252-03 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
999 税込1,099
当日出荷

先端が斜めにカットされていて、塗布口が大きいから逆に固まりません。固まらないから長くお使いいただけます。極少量塗布可能。強力。スピード接着。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・木材の接着に。小物類・ネイル・クラフトアートプラスチック模型 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器 成分シアノアクリレート系 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(2g)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量・多用途・高速接着。タレない。用途広い。しみ込まない。 多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。
用途多少の隙間や凹凸面、しみこみやすい木材や陶器・皮革にも使える。金属・プラ模型の製作。金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・機械類の組立と補修。 【主な用途】プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品 成分シアノアクリレート系 主なワークパーツ 透明 主成分シアノアクリレート系 固着時間(秒)3(23℃) 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器 仕様高粘度型 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼリー状。タレない。用途広い。しみ込まない。充てんOK。ハイスピード接着
用途小物細工。装飾品や模型の製作。家具・建物のはがれ。カケ割れ補修に。 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器 成分シアノアクリレート系 タイプ2液タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(4g)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロンアルフアシリーズ最強の耐水性・耐熱性。 ラバー素材採用で、液量コントロールしやすく、細かい作業がしやすい容器。
用途小物類・プラ模型など趣味品の創作、木製家具・陶器の置物 ・金、具類の補修、水を使用する工作 特性耐水性・耐熱性 主な用途小物類・プラ模型など趣味品の創作、木製家具・陶器の置物 ・金、具類の補修、水を使用する工作 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×19×175 質量(g)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1.8mL 危険物の性状非水溶性
1本(2g)
599 税込659
当日出荷

用途多少のスキ間や凹凸面、しみ込みやすい木材・陶器・皮革にも使える 金属・プラ模型の製作 電化製品・機械類の組立と補修 仕様高粘度型 成分シアノアクリレート系 主成分シアノアクリレート系 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.8mL 固着時間(秒)3(23℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(4g)
599 税込659
当日出荷

スティックで細かい部分の塗布が可能。 細かい部分もはみ出さずにつけられる斜めカットのスティックで液量コントロール。 瞬間接着剤。
用途金属・陶磁器・木質・硬質プラスチック・合成ゴムなどの接着。 成分シアノアクリレート系 主成分シアノアクリレート系 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1.9mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本
499 税込549
当日出荷

仕様中粘度型 成分シアノアクリレート系 透明 時間固着時間(23℃)/10秒 粘度中粘度 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1.9mL 特性耐衝撃、耐振動 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本
529 税込582
当日出荷

用途多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や磁器にも使える瞬間接着剤。 成分シアノアクリレート系 透明 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.8mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本
519 税込571
当日出荷

成分シアノアクリレート系 粘度低粘度 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1.9mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本
499 税込549
当日出荷

アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。 すきまの多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。 白化現象(接着箇所が白く濁る)を低減します。 木、皮などの多孔質材料の接着を可能にします。
主な用途木、皮などの多孔質材料 成分アセトン トラスコ品番122-0233 塗布方法スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。 すきまの多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。 白化現象(接着箇所が白く濁る)を低減します。 木、皮などの多孔質材料の接着を可能にします。
主な用途木、皮などの多孔質材料 成分アルコール トラスコ品番122-0144 塗布方法ハケ塗り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量200mL 危険物の性状水溶性
1本(200mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。
主な用途木、皮などの多孔質材料 成分アルコール 塗布方法スプレー 危険等級 溶剤アルコール 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量420mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
2,598 税込2,858
当日出荷