取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等
材質スチール製
仕上処理電気亜鉛メッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等
材質ステンレス
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質スチール製
タイプCタイプ
表面処理三価クロメート処理
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。
材質/仕上スチール
適合材コンクリート
スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用
材質スチール製
表面処理三価クロメート
適合材コンクリート
内部コーン式で施工のバラツキが少ない
コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理三価クロメート処理
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け
材質ステンレス
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。
材質ステンレス
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。
タイプおねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。
タイプおねじ
表面処理六価クロメート
適合材コンクリート
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。
タイプおねじ
表面処理溶融亜鉛めっき
適合材コンクリート
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。
芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に
適合材コンクリート
材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ
仕様箱入
強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。
芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に
仕様箱入
適合材コンクリート
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ ステンレス製
モノタロウ
¥5,398~
税込¥5,938~
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別ステンレス製
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
ねじの呼びM8
外径D(Φmm)12
全長L(mm)70
ドリル径(Φmm)12.5
埋め込み深さ(mm)40
材質ステンレス
最大引張荷重kN(kgf)16.1[1650](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
1箱(50個)
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
ねじの呼びM8
外径D(Φmm)12
全長L(mm)110
ドリル径(Φmm)12.5
埋め込み深さ(mm)40
材質鉄
表面処理三価ホワイト
最大引張荷重kN(kgf)16.1(1650)
1個
¥509
税込¥560
翌日出荷
インパクトレンチで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。
施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。
本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。
取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
関連キーワード