27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。 材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
1パック(3本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


ねじの呼びM10 材質スチール、表面処理:三価クロメート処理 長さ(mm)110 下穴径(Φmm)17 ねじ長さ(mm)79 付属品座付ナット トラスコ品番491-6573 質量(g)81.6 締付板厚(mm)1~10 プレート長さ(mm)55 最大取付物厚さ(mm)10 最大引張荷重(kN)6.4 必要中空幅(mm)57
1セット(25本)
9,198 税込10,118
4日以内出荷

中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。 材質(本体)スチール製 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(6本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け 材質ステンレス
1箱(50本)ほか
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


取り外しが簡単なため、位置変更の予測される物や、仮設物の支持、固定などに最適です。
ねじ径M8 適合ドリル径(mm)9 引張強度N(kgf)588(60) 最小中空幅(mm)30
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。 締付板厚(mm)1~10 付属品ステンレスナット・ワッシャー付 種別おねじタイプ 適合材ALCパネル
1セット(25本)ほか
9,198 税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ITハンガー サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノITハンガー
エコ商品
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンガーアンカー
中空構造壁用アンカー ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる オールスチール製で耐火性に優れる 電気亜鉛メッキ(有色)
仕様50
1パック(7本)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー
中空壁面への器具や配管の取り付けに。 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、 壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 付属品ナベ小ネジ セット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー 下穴径(Φmm)12 ボルトM4×40mm A×B×C(mm)本体:7×8×39 取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下 入数(個)10 最大引抜強度N(kgf)245(25kgf)
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷


DENSAN(デンサン/ジェフコム)キングカップトグル
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質化粧リング:亜鉛ダイキャスト、ハンガーボルト:スチール 厚さ(mm)15~25(フロア) 仕上化粧リング:焼付塗装(シルバー)、ハンガーボルト:有色クロメート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

表面処理クロメート セット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クローゼット内の大量のバッグもハンガーにかけてスッキリ収納できます。軽いトートバッグやストールやベルトなどの小物も4カ所引っかけられます。耐荷重約2kg
耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×150 質量(g)40 材質PP樹脂
1個
689 税込758
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM8 ドリル径(Φmm)9 プレート長さC(mm)30 材質 表面処理3価ホワイト 締付トルク(N・m)5~6
1箱(50個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。 材質ステンレス鋼 取付穴Φ12.5 mm 締付トルク(N・m)5 取付可能厚(mm)~20 必要中空幅(mm)(施工時)36
1本
459 税込505
当日出荷


シンプルなデザインのポールセットです。クリップと併用し、お気に入りの生地をカーテン代わりに使用できます。
材質アイアン
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押し出し成形セメント板への穴あけに最適な刃先形状です。特殊な刃先形状により、押出成形セメント板にスムーズに綺麗な穴あけが出来ます。ハンガータイプのアンカーの下穴に最適です。
用途押し出し成形セメント板への穿孔、アンカー下穴用。 適合電動工具電気ドリル(回転専用でお使いください) 全長(mm)120 タイプ乾式 有効長(mm)70 チャック寸法(mm)10
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押し出し成形セメント板への穴あけに最適な刃先形状です。特殊な刃先形状により、押し出し成形セメント板にスムーズに綺麗な穴あけができます。ハンガータイプのアンカーの下穴に最適です。
用途押し出し形成セメント板への穿孔、アンカー下穴用。 適合電動工具電気ドリル(回転専用) 全長(mm)120 有効長(mm)70 チャック寸法(mm)10 刃先(mm)径:13.5
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ミラックハンガー(薄型)を、めねじアンカー(M10)で壁面固定する場合に使用します。 ソケットレンチが開口幅20mmに入ります。
適合ミラックハンガー(薄型)、ミラックハンガー 寸法小形頭M10×20・2面幅14mm
1セット(20個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

改修工事・リニューアル工事など足場仮設の際、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。 従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。 7ミリの下穴をあけ、下穴の深さはネジ込み深さ+10ミリ、付属の専用ビットを使用しインパクトドライバーにて、下穴に【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット可動式〉】を差し込みねじ込みます。 ねじ込んだ後、ナットを回して壁つなぎを接続・固定して完了です。 ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。 スムースに取り付け出来ます。 ナットは360°全方向に18°傾斜しても自動回転可能です。 特殊工具は不要です。インパクトドライバーにて簡単に施工できます。 小箱に専用ビット2本入り。
用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに タイプナット可動式 下穴径(Φmm)7 下穴深さ(mm)55以上 ねじ込み深さ(mm)45 材質スチール 仕上ユニクロメッキ
1箱(240本)ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)のマンションやオフィスビル等に仮設足場を構築する際に用いる壁つなぎ接続金具です。 PC(プレキャスト)用タッピングボルトであるプレコンアンカーを採用しました。 特許要素である切粉を排出する機能を兼ねた傾斜付きカット面は、ねじ込み抵抗を大幅に軽減しコンクリートに確実にネジ立てします。 【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット固定式〉】は、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。 従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。 11.0ミリの下穴をあけ、ラチェットレンチ(17mm)でねじ込んだ後、高ナット(W1/2-12)部に壁つなぎを接続して完了です。 ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。スムースに取り付け出来ます。 特殊工具は不要です。
用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに タイプナット固定式 材質スチール 仕上ユニクロメッキ、クロメートメッキ
1箱(180本)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)