寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5
トラスコ品番302-0398
長さ(mm)1200
質量(kg)1.06
色ネオグレー
ウォーキングで身体に負荷をかけて筋力強化できる。
仕様強化・効果のある部位:ストレッチ・ウォーキング
材質ネオプレーン、砂鉄
トラスコ品番507-2778
長さ(mm)1200
厚さ(mm)2
質量(kg)1.41
色ネオグレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
こんなお得な商品も!
アングル 穴あき
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。
用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。
材質鉄
長さ(mm)900
厚さ(mm)3
表面処理ユニクロめっき
足首まわりをしっかりガード
サイズFree
色BLACK
機能左右対称
適応身長(cm)160~
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!
支持金具 L型ブラケット ユニクロ製
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチブラケット
材質/仕上スチール
仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)40×40×3.2t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質A6063-T5
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
ズボンのすそ止め、ニッカ靴下止め、物を束ねたり等の多目的用途に!
材質クロロプレンラバー
色ブラック
サイズフリー
タイプマジック式
サイズ(mm)35×370
1組(2本)
¥479
税込¥527
当日出荷
こんなお得な商品も!
アングル L型 SUS304
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状L型
リストストラップの手元コードを足元へ。
足首に装着するタイプのストラップ。バックル式で着脱が簡単です。
リストストラップの代わりに使うことで、手元にコードがない自由な作業環境が得られます。
着座作業でも使用できます。
コード長さ(m)1.1(実効)
仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ
トラスコ品番436-2608
質量(g)50
全長(m)(コード)3.1
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コードなし
適合機種F-142
寸法(Φmm)(ホック)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
3ステップの簡単な操作でスピーディーに装着できます。
フリーサイズで幅広い装着者に対応します。
寸法(mm)8×55
適合部位足首
適合サイズ(cm)(足長)21~30
テーピング感覚でしっかり固定。医療スタッフによって開発されました。快適素材、通気性クロロプレンラバーを採用。着脱式くるぶしパッドで固定力の調節が自由自在。
色ブラック
材質クロロプレンラバー・ナイロン・ポリウレタン
適合部位足首
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。
足首の負担を和らげます。
マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。
材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル
適合部位足首
吸水速乾、抗菌防臭、パイル編みのため衝撃吸収
材質ポリエステル、綿、ポリウレタン
機能吸水速乾、抗菌防臭、パイル編みのため衝撃吸収
サイズフリー
寸法(cm)約7.5×約80
適合部位足首・肘
こんなお得な商品も!
裾止めバンド 2本入
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
通気性があり、ストレッチ性のある素材使用。
用途アンクルバンド
色イエロー、【反射材】グレー
仕様マジックテープ止め、反射材付
エスコ品番EA983RT-12
材質【反射材】スコッチライト
幅(mm)【反射材】25
寸法(mm)38.1×228.6
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
伸縮性、弾力性にすぐれたクロスストラップで圧迫力および固定力調整が可能です。足首の負担を和らげます。かさばらないので着用して靴を履くことができます。
材質ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム
適合部位足首
通気性が高いメッシュソックス3足組。適度なフィット性でシューズとの干渉を緩和します。メッシュ部分は、メーカー平編みソックスと比較して2倍の通気性があります。3足組でシンプルなデザインなので、スポーツや普段にも使いまわししやすいソックスです。
材質ポリエステル、ポリウレタン
色95:ホワイト×グレー×ブラック
機能通気性
入数3足
指タイプ通常
用途アンクルバンド
仕様反射材幅:20mm
寸法(mm)38.1×228.6
色オレンジ
アズワン品番64-7984-28
材質(反射板)スコッチライト
色(反射部)グレー
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
冬のレジャーや寒冷地の作業に最適。
ウェットスーツなどにも使用される保湿性に優れたクロロプレン素材。
ムレにくく、ズレにくい仕様で快適な履き心地。
両面のポリエステルジャージがソフトにフィットします。
簡単装着で足首に取り付けるタイプです。
1MΩ抵抗内蔵アース付、アース付ワニ口クリップ。
用途半導体工場での作業
コードあり
材質ポリエステル、ステンレス
アース線の長さ(mm)1500
フィギュアエイトにより、軽度の固定力が簡便に得られます。
2本のクロスベルトにより、内反・外反固定力の調節が可能です。
通気性・伸縮性・肌触りに優れた素材を使用。
適合部位足首
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。足側部のステーが内、外反の安定性を高めます。クロスストラップで圧迫力および固定力調整が可能です。
材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、アルミニウム
適合部位足首
左右区別左右兼用
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。足側部のコイルステーが内、外反の安定性を高めます。クロスストラップで圧迫力および固定力調整が可能です。
材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、スチール
適合部位足首
伸縮性、弾力性にすぐれたバンテージで圧迫力および固定力調整が可能です。
足首の負担を和らげます。
かさばらないので着用して靴を履くことができます。
サイズフリー
材質ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム
適合部位足首
アズワン品番8-5591-01
適合寸法(cm)(靴)19~30
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
異物を防ぐ目的のアンクルバンドです。
トラスコ品番513-9535
材質ポリエステル98%、ポリウレタン2%
色ホワイト
サイズフリー
幅(cm)10.5
長さ(cm)14
1袋(20個)
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
フィギュアエイトとスターアップで関節不安定性を低減します。
ステー・足底ストラップの着脱により、固定力の調節が可能です。
通気性・伸縮性・肌触りに優れた素材を使用。
適合部位足首
クールマックスを使用し優れた吸汗速乾性能を備えた機能性ソックス。
カカトを包み込む特殊立体編み構造で抜群のフィット感と、ズレ軽減の効果を発揮します。
特性クール・吸汗速乾・ストレッチ
指タイプ先丸
サイズ(cm)25~27
材質綿、ポリエステル
入数2足
手首、足首に装着する軽めの負荷は身体の深い所にあるインナーマッスルを鍛えることができます。腕や足の筋力アップ、リハビリに最適。
材質本体:ナイロン、鉄
質量(kg)2.0×2
色ブラック
寸法(cm)29×13×4
1式(2kg×2個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
洗って何度も使える経済的な伸縮包帯。一日中つけていても軽量で快適。
サイズフリー
色ベージュ
左右区別左右兼用
質量(g)72
タイプラップタイプ
幅(cm)7.6
長さ(cm)70
適合部位足首
1個
¥1,530
税込¥1,683
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ