276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般のドリルでは穴あけが困難な狭い場所に最適。
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~10 回転数(min-1[r.p.m])0~2400 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号407 付属品チャックキー・サイドグリップ 質量(kg)1.4 長さ(mm)270
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

握りが細い、細径コンパクト。 狭い場所での穴あけに。高い場所での穴あけに。パイプが干渉する場所での穴あけに。 高輝度LEDライト。大型レバースイッチ。チャックキーホルダー。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)298×52×77 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工12 バッテリーリチウムイオン
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ドリルの穴あけ方向を上下左右、自由自在に反転できます。コーナー部・壁際などの穴あけに。正・逆回転対応。作業しやすい90度アングル。ハンドルの取付位置は3箇所。10mmチャック付
用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。 適合電気ドリル10mm以上 チャック外径(Φmm)約34 商品構成セット品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

2×4住宅の各種配管など、狭い場所への穴あけに。高速、低速の組替えが簡単。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 チャック能力(mm)2~13 回転数(min-1[r.p.m])(低速)0~400、(高速)0~900 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-322 仕様強力型二重絶縁無段変速正逆転両用2スピード 付属品サイドグリップ(本機用、アングル用各1個)、六角棒レンチ5 質量(kg)3.7 長さ(mm)413
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

仕様LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付 付属品キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9) 全長(mm)314 質量(kg)1.6(バッテリ含む) 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 バッテリーリチウムイオンバッテリー 作業量(目安)穴あけ(木工キリ25mm):約300個締付け(木ネジ5.1×38mm):約600本(1充電あたり) 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

このクラスでは世界最小のアングルへッドです。
用途パイプ内のドリル穴の面取り、バリ取り、修正に最適 仕様工具カミシロ/7.2mm 付属品標準付属コレットチャック/Φ1.6mm(K-253)標準装備付属品 チャックレンチ(K-232)、ピンスパナ(K-233) トラスコ品番297-5301 減速比10/11 質量(g)47 穴径(Φmm)13(最小加工)
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

正逆切替可能
回転数1600ipm 全長(mm)210 質量(kg)1.1 高さ(mm)110 チャックサイズ10mm チャック付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

正逆回転が可能です。アングルタイプのため狭い場所での穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 寸法(mm)幅105×全長205 質量(kg)1.1 タイプ正逆回転 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 チャック径(Φmm)10 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.7MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
種類L型ドライバー 差込角(mm)6.35
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトヘッド&豊富な作業量!
仕様LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付 付属品バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、ケース、キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9) 全長(mm)314 質量(kg)1.5(バッテリ含む) 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 バッテリーリチウムイオンバッテリー 作業量(目安)穴あけ(木工キリ25mm):約200個締付け(木ネジ5.1×38mm):約480本(1充電あたり) 適合バッテリーA-60698,A-60660
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。
用途狭い場所への穴あけに トラスコ品番378-6439
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

世界最短ヘッドハイト 通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。 大型スイッチレバー どの位置で握っても操作しやすい。 高輝度LEDライト 正逆転切り替えレバー チャックキーホルダ なくしやすいチャックキーを収納。
仕様本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) 穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86 締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本 最大穴あけ能力(mm) 鉄工10 最大穴あけ能力(mm) 木工12 木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

業界最短ヘッド39.5mm。 コンパクトでも強いボディ。 コーススレッド120mmまで打ち込み可能。 インパクトドライバ18V対応。
材質(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン セット内容コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700 チャック能力(mm)10 トラスコ品番818-4581 全長(mm)202 質量(kg)1.1 穴あけ能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

強力型(インパクト対応)。 本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。 滑らかなトルク伝達 高精度ベアリング使用 市販ビットが使用できます。
用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。 接続口径6.35(六角) 付属品#2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個 材質(本体) 質量(g)400 隅うち最小幅(mm)15mm/360°方向自在 トラスコ品番396-1346 全長(mm)168 最大許容トルク(N・m[kgf・m])29.4 最大回転数(min-1[r.p.m])2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

世界最短ヘッドハイト 通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。 大型スイッチレバー どの位置で握っても操作しやすい。 高輝度LEDライト 正逆転切り替えレバー チャックキーホルダ なくしやすいチャックキーを収納。
バッテリー電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 バッテリー容量(Ah)1.5 チャック能力(mm)1.5~10 付属品チャックキーS10(763450-7) セット内容バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付 寸法(mm)ヘッドハイト:63 質量(kg)1.2(バッテリ含む) 穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86 締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本 最大穴あけ能力(mm) 鉄工10 最大穴あけ能力(mm) 木工12 バッテリーリチウムイオンバッテリー 木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

正逆回転タイプ 10mm能力
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 全長(mm)205 質量(kg)1.1 穴あけ能力(mm)10 空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)10mm アングルエアドリル
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900 全長(mm)185 質量(kg)0.98 高さ(mm)95 口金1/4PT 空気消費量(L/min)360 チャックサイズ10
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

タカショー竹垣専用ドリルネジ。メーカーでは錆びやすいステンレスは一切使っておりません。
材質ステンレス ブロンズ
1本
60 税込66
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



タカショー竹垣専用ドリルネジ。メーカーでは錆びやすいステンレスは一切使っておりません。
材質ステンレス 寸法(mm)5×13 ブロンズ
1箱(1000本)
34,980 税込38,478
6日以内出荷

1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷



軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番436-0991 セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット 種類セット品 差込角(mm)6.35 商品構成セット品
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷



1個
479 税込527
9日以内出荷





1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

精密ギアドライブで最小限のバックラッシュとフリクションを実現しました。 ハウジングはスチールをマシニング加工しました。
用途航空機のMRO用 仕様ボールベアリング付高品質ギアドライブ トラスコ品番490-2769 シャンク径1/4-28 適合ドリル(inch)1/4 寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)3-15/16×15/16×5-1/16
1個
87,980 税込96,778
当日出荷

精密ギアドライブで最小限のバックラッシュとフリクションを実現しました。 ハウジングはアルミ(硬質陽極酸化)をマシニング加工しました。
用途航空機のMRO用 仕様ボールベアリング付ハイスピードギアドライブ トラスコ品番490-2815 シャンク径1/4-28 適合ドリル(inch)1/4 寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)3-3/16×31/32×2-5/16
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

精密ギアドライブで最小限のバックラッシュとフリクションを実現しました。 ハウジングはスチールをマシニング加工しました。
用途航空機のMRO用 仕様ボールベアリング付高品質ギアドライブ トラスコ品番490-2751 シャンク径1/4-28 適合ドリル(inch)1/4 寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)3-15/16×15/16×5-1/16
1個
86,980 税込95,678
当日出荷



出口側穴品位重視型ダブルアングルタイプ。安定した工具寿命。
材質超硬合金 表面処理ダイヤモンドコーティング ドリルのシンニング形状N形シンニング ねじれ角(°)40 ドリル径公差(mm)0~-0.020 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)