あらゆるメーカーのアングル棚用柱に取り付けできます。
ボルトは根角タイプですので組み立てが簡単にできます。
ボルト・ナット・平ワッシャー各1個で1セットとなります。
材質スチール
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。
あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。
寸法D(mm)4.5
材質(本体)鋼板製
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)4
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥228
税込¥251
当日出荷
セット内容アングルブラケットハードL50×1、六角穴付ボルトM8×25(3価クロムメッキ)×2、TナットL(M8)×2
材質A6063
質量(g)149
表面処理アルマイト
1セット
¥705
税込¥776
9日以内出荷
用途アングル式キャスターの取り付けに。
セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー×4組
タイプアングル式
材質(金具)スチール
セット内容アングルブラケットL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)34
表面処理アルマイト
1セット
¥339
税込¥373
当日出荷
摘要トラス6×12mm
質量(g/セット)12
トラスコ品番507-3031
質量(g)12
1セット
¥68
税込¥75
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理
質量(g)14
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
アングルバンドの固定に使うナット。
用途金具固定具
ねじ径M6
商品タイプナットのみ
1個
¥33
税込¥36
5日以内出荷
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く
ださい。
あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。
ねじ寸法M6
材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキ
エスコ品番EA949GS-206
寸法A(mm)37
寸法D(mm)4.5
寸法B(mm)15
寸法C(mm)17
1袋(5個)
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
仕様固定コマ
付属品ノンアスベストパッキン
形状アングル
接続G
使用流体水
ハンドル形状その他
ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm
※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
材質スチール
適合板厚(mm)0.8~1.6
表面処理クロメート
ピッチP(mm)1
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
オペレータへの負担を抑えながら、瞬時に自動停止。
慣性の低減を追求し、高精度での締付けを実現しました。
簡単にトルクを設定できます。プラスドライバで調整して下さい。
スプライン接合されたスリムヘッドは360°マルチアングルポジションで、どんな狭い場所にもアクセスでき、無理な締付け姿勢から解放されます。
エルゴタッチプロテクタの採用で握りやすく、すべり防止。
オペレータの作業をサポートします。
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
固定こま
JIS規格日本工業規格品
狭いスペースの締付け作業に最適。
角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。
ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
ケージナットをはめ込んで使用する機器取付用パーツ
めねじ側のナットは回転します。
付属品パッキン
形状アングル
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)80
接続G
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
翌日出荷
コンパクトなアングル形で樹脂ハンドルが脱着式。
仕様固定コマ、本体ナットなし
材質(本体)青銅鋳物タイプ
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。
ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。
浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。
シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用温度範囲(℃)0~95
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(パッキン)ノンアスベスト
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。L型なので据置給湯器等の接続に便利です。また回転ナット仕様で給湯器に直結できよりコンパクトに配管できます。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
使用流体水
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
1セット(10個)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
両方向通水可能
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
形状アングル
材質(本体)黄銅
接続G
使用流体上水道水
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ