「アングル 棚受け 白」の検索結果
造り付けのクローゼット棚を受けるアングル材に最適。
ABS樹脂を使用した棚受けですから、湿気に強く劣化しにくい材料です。
クローゼットの内棚をきれいに納めます。
色ホワイト
長さ(m)2
棚受け金具L型棚受け
設置条件によりカウンターブラケットが使用できない場合や コーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各3本。
材質鉄
色ホワイト
寸法A(mm)40
寸法B(mm)40
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
アルミ製だから軽量でスマート
水周りで使用可能
色付きビスキャップなので取付後でもビスが目立たない
材質/仕上アルミダイカスト/粉体塗装
色白
棚受け金具L型棚受け
用途棚受けに
材質鉄/焼付塗装
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
壁に棚板を取付ける棚受金具です。
取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質鋼/白粉体塗装
棚受け金具L型棚受け
こんなお得な商品も!

棚受け ステンレス製
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2
材質SUS304
付属品ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具L型棚受け
設置条件により、カウンターブラケットが使用できない場合やコーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。
カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質スチール(鉄)
安全荷重(kg)2.3(1本あたり)
厚さ(mm)2.3
仕上ホワイト粉体塗装仕上げ
取付ビス壁側/鉄ナベタッピン5×45(頭部ホワイト塗装)、天板側/鉄ナベタッピン5×16(頭部ホワイト塗装)
デザイン性の高い、背壁に固定するアングル棚受です。
材質アルミニウム
セット内容L型アングル棚受×1本/ビスL=16×2本/ビスL=25×1本/ビスL=40×1本
材質アルミ
長さ(mm)30×20
幅(mm)280
厚さ(mm)1.5
色シルバ-
穴径(Φmm)5(皿8)
耐荷重(kg)30
1組(2本)
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
金具が目立ちにくい設計です。大手メーカー採用品です。
用途棚受け、カウンターブラケット
材質鉄
幅(mm)50
耐荷重(kg)40kg/3本
棚受け金具L型棚受け
19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。
材質鉄
穴径(Φmm)6.2
表面処理ホワイト塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
設置条件によりカウンターブラケットが使用できない場合や コーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各2本。
材質鉄
色ホワイト
寸法A(mm)40
寸法B(mm)40
寸法C(mm)340
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ホワイト
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面や柱に棚板を設置する時に受けるための棚受け金具です。木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。お部屋の模様替え、ちょっとした棚を作るのに最適です。取付部材や棚板の強度など、使用条件によって大きく異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。
用途棚受けに
色白
許容荷重(kg)20
鍛鉄加工:焼いた鉄をたたいて鍛え、強い鋼にして成型。手間を惜しまないマイスターのこだわり。ひとつひとつ手作りで製造された、アンティーク調の本格派です。メッキ仕上げ:塗装を施すのではなく、あえて手間のかかるメッキ仕上げにしました。堅牢な表面仕上げになっております。カール部:補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。
材質スチール(鍛鉄加工)
仕上メッキ
耐荷重(kg)20/1本
板厚(mm)3
板幅(mm)20
棚受け金具L型棚受け
インテリアカウンター 飾り棚用施工部材
付属品固定金具×1、ねじキャップ×2
材質ゴム集成材/塗装仕上
対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ
関連資料(0.75MB)
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
内外両皿対応補助アングル、縦使いに最適、両面使えます。
ビス位置をずらしているので木割れしにくくなっています。
幅(mm)25×25
穴径(Φmm)5
エンボス調仕上げから生まれる、落ち着いた重厚感と、スマートさを兼ね備えたブラケット。
材質スチール
板厚(mm)3
仕上エンボス塗装
棚受け金具L型棚受け