材質SUS304
仕様ビス無し
厚さ(mm)2
仕上ヘアーライン
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
材質SUS304
仕上ヘアーライン
材質鉄、ユニクロメッキ
厚さ(mm)3.2
材質SUS304
仕様ビス無し
幅(mm)30
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)(皿)4.2-8
仕上ヘアーライン
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
穴径(Φmm)3.2
板厚(mm)1.0
材質鉄/ニッケルメッキ
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色生地
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)3
寸法A(mm)20
寸法B(mm)20
材質鉄
仕上ユニクロームメッキ仕上
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材
穴寸法(Φmm)10×25
材質SUS304
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
厚さ(mm)3
サイズ(mm)40×40
釘穴(mm)4.5
幅(mm)40
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)40
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×40×3(アングル)
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
種類L型ブラケット
釘穴(mm)Φ4.5
穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
用途箱組み等の補強金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/生地ヘアーライン
亜鉛合金製の補強金具です。5色の色を取り揃えており、家具の色に合わせてお選びください。
用途箱組み等の補強金具として。
材質亜鉛合金
推奨ねじ+皿木ネジ3.1×20 4本
手軽で多彩な取り付けができる部材です。
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)38
板厚(mm)2.0
穴ピッチ(mm)25
材質スチール
表面処理黒塗装仕上
形状L型
穴径(Φmm)6.5
エスコ品番EA440AE-7
寸法(mm)11×20(L)
全長(mm)125
材質/仕上スチール/ドブメッキ
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)5
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
エスコ品番EA440AE-18
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
材質SUS304
幅(mm)15
表面処理ヘアライン
エスコ品番EA440AE-11
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
エスコ品番EA440AE-14
1個
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
エスコ品番EA440AE-12
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
可搬式車両阻止アングルを連結可能にする金具です。連結時に約2.9mの幅まで広がります。
用途可搬式車両阻止アングルの連結
材質クロメート
寸法(mm)760×40×70
質量(kg)3.24
アズワン品番64-8381-94
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
エスコ品番EA440AE-8
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
長さ(m)4
長さ(mm)4000
材質/仕上アルミ/アルマイト仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。
用途固定、補強などに
材質ステンレスSUS304
仕上バレル研磨
寸法B(mm)35
寸法C(mm)30
板厚(mm)3
寸法a(mm)9×20(長穴)
寸法b(mm)9×45(長穴)
カラー付きのアルミ製アングルです。
材質アルミ製(A6063S-T5)
穴の有無穴無
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ