補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)38
穴ピッチ(mm)25
こんなお得な商品も!

アングル L型 SUS304
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状L型
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)3
寸法A(mm)20
寸法B(mm)20
材質鉄
仕上ユニクロームメッキ仕上
熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
用途加工用切断素材。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ2 0235
材質鉄、ユニクロメッキ
厚さ(mm)3.2
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)2000
板厚(mm)1.5
穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)5
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス
トラスコ品番507-2778
長さ(mm)1200
厚さ(mm)2
質量(kg)1.41
色ネオグレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
こんなお得な商品も!

アングル L型 SUS304
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
長さ(mm)2400
材質は鉄でユニクロめっきです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴数5
穴径(Φmm)4
板厚(mm)3
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
補強などの金物として。内側皿穴。
材質鉄
穴径(Φmm)(丸穴)4.3
寸法C(mm)19
厚さ(mm)3
L字型補強金物です。補強、ジョイント等に使用できます。
用途木材などの結合や、結合部の補強に
材質鉄
設置条件により、カウンターブラケットが使用できない場合やコーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。
カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質スチール(鉄)
安全荷重(kg)2.3(1本あたり)
厚さ(mm)2.3
仕上ホワイト粉体塗装仕上げ
取付ビス壁側/鉄ナベタッピン5×45(頭部ホワイト塗装)、天板側/鉄ナベタッピン5×16(頭部ホワイト塗装)
材質は鉄でユニクロめっきです。重厚で高強度のアングルです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
ボルト穴径(Φmm)12
穴径(Φmm)6
板厚(mm)6
曲がり角度が45度の金折です。
用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)5
使用ビス径(mm)Φ5
ボルト穴径(Φmm)10×19
材質は鉄で塗装仕上げです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴径(Φmm)4.5
寸法(mm)2×20×100
板厚(mm)2
穴数6
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっきです。両面にザグリ穴がある為取付け向きを制限せず内側、外側どちらからの取付けも対応します。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアンクルと取付にも同じビスが使用できます。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。
板厚(mm)2.5
穴径(Φmm)5
ボルトとビスどちらでも取り付けられて強度抜群の幅広アングルです。用途や希望の長さに応じて選べる7サイズを展開しています。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。
穴径(Φmm)(大)17.8、(小)6.5
材質鉄
板厚(mm)3.2
特に小さいアングルで細かい場所の補強に使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
使い勝手がいい大きさの黒塗装のアングル金具です。
用途軽い物の固定や補強に
材質鉄
寸法A(mm)20
板厚(mm)2
穴径(Φmm)ビス:2.5
薄くて小型のアングルです。
用途軽い物の固定や補強に。
材質鉄
仕上亜鉛黒メッキ
規格3.2×10×10×10
寸法A(mm)10
寸法B(mm)10
寸法C(mm)10
板厚(mm)0.8
穴径(Φmm)3.2
1パック(2個)
¥189
税込¥208
当日出荷
薄くて小型のアングルです。
用途軽い物の固定や補強に。
材質鉄
寸法A(mm)10
寸法B(mm)10
板厚(mm)0.8
穴径(Φmm)3.2
使い勝手がいい大きさのユニクロメッキのアングル金具です。
用途軽い物の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法A(mm)20
板厚(mm)2
穴径(Φmm)ビス:2.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ