1,566件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AFEL-2005 【オーダー】等辺アングル AFEL-2005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.473 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)175 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.59・Iy 0.59 サービス分類オーダー・加工
1本
19 税込21
4日以内出荷

仕様長さ = 15 x 15mm幅 = 10mm厚さ = 1.2mm穴の数 = 2材質 = スチール仕上げ = 亜鉛スロット = Y長さA = 15mm長さB = 15mm90° (スロット付き). 亜鉛めっき軟鋼 3.7 mm取り付け穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
670 税込737
当日出荷

薄くて小型のアングルです。
用途軽い物の固定や補強に。 材質 仕上亜鉛黒メッキ 規格3.2×10×10×10 寸法A(mm)10 寸法B(mm)10 寸法C(mm)10 板厚(mm)0.8 穴径(Φmm)3.2
1パック(2個)
189 税込208
当日出荷



1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

薄くて小型のアングルです。
用途軽い物の固定や補強に。 材質 寸法A(mm)10 寸法B(mm)10 板厚(mm)0.8 穴径(Φmm)3.2
1パック(2個)
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷


用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
78 税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状L型
1セット(2本)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材 穴寸法(Φmm)10×25 材質SUS304 タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 厚さ(mm)3 サイズ(mm)40×40 釘穴(mm)4.5 幅(mm)40
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PET RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

U-TOOLS (埼玉精機)10mm アングルエアドリル
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900 全長(mm)185 質量(kg)0.98 高さ(mm)95 口金1/4PT 空気消費量(L/min)360 チャックサイズ10
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

TRUSCOステンレスアングル
エコ商品
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PVC チョコ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
79 税込87
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


板厚を薄くした分、リブを2ヶ所にし強度を上げた隅金です!
材質ステンレス
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700 チャック能力(mm)10 トラスコ品番818-4581 全長(mm)202 質量(kg)1.1 穴あけ能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)


さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
1本
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

斜めのソケットレンチ:強力なロック解除用に設計されたレンチ 30°増分および6点長ヘッド用の12ポイントの短いヘッド ねじ付きロッドを通すための短い頭部の開放 プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ
用途パイプレンチ 質量(g)90 寸法L1(mm)28 寸法A(mm)10 寸法B(mm)15 寸法d(mm)8 寸法d1(mm)7 寸法H(mm)24 寸法L(mm)129
1個
2,498 税込2,748
63日以内出荷

ショートandロングヘッド:6ポイント サテンクローム仕上げ アングルソケットレンチは、強力なロック解除のために設計されています 狭い場所を通り抜けるためのショートヘッド
用途パイプレンチ 質量(g)95 寸法L1(mm)28 寸法A(mm)10 寸法B(mm)15 寸法d(mm)8 寸法d1(mm)7 寸法H(mm)24 寸法L(mm)129
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

1本
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(4個)ほか
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「ミゼット」オープンエンドレンチ:短いシャンクとスリムヘッドで限られたスペースでの操作が容易です 15°と75°のヒンジ式のヘッドでは、標準のレンチではアクセスできないナットに干渉することができます サテンクローム仕上げ
用途オープンエンドレンチ 質量(g)20 寸法L(mm)100 寸法A(mm)10 寸法B(mm)22 寸法E(mm)3
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチアングル 材質/仕上スチール 仕様両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1箱(5本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)