アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
長さ(m)3
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
こんなお得な商品も!

アングル L型 SUS304
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状L型
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
タイプアングル
表面処理ブロンズ
公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類穴あきアングル
材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
幅(mm)40
厚さ(mm)3.2
長穴(mm)11×40
こんなお得な商品も!

アングル L型 SUS304
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
長さ(mm)2400
トラスコ品番507-2778
長さ(mm)1200
厚さ(mm)2
質量(kg)1.41
色ネオグレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。
材質ユニクロメッキ
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材
穴寸法(Φmm)10×25
材質SUS304
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
厚さ(mm)3
サイズ(mm)40×40
釘穴(mm)4.5
幅(mm)40
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.013
寸法T(mm)5
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)375
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.56・Iy 5.56
サービス分類オーダー・加工
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)2000
板厚(mm)1.5
穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
仕様シングルアクション、(エアー排気)リア
付属品50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ
全長(mm)135
質量(g)580
使用空気圧力(MPa)0.55
取付ねじM6
空気消費量(m3/min)0.37
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)5
パッドサイズ(Φmm)50
取扱説明書(10.0MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
現場で組み立てできるので施工が簡単、納期短縮が図れます。
長さ(m)3
質量(kg)13.7
寸法A(mm)25
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法B(mm)50
寸法C(Φmm)11.5
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
部品名称アングル
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.3MB)
図解NoBSM-1065SLT 第2段ブーム部品_No.33、BSM-1260SLT 第2段ブーム部品_No.33、BSM-640SLT 12M 第2段ブーム部品_No.38、BSM-1050SLT-LE 第2段ブーム部品_No.30、BSM-1060SLT 第2段ブーム部品_No.33、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム部品_No.52、BSM-640SLT 14M 第2段ブーム部品_No.38、BSM-1050SLT-20LA3U 第2段ブーム部品_No.30、BSM-1050SLT-16BA3U 第2段ブーム部品_No.30、BSM-1050SLT-16SA3U 第2段ブーム部品_No.30、BSM-1265SLT 第2段ブーム部品_No.33、BSM-640SLT-B 14M 第2段ブーム部品_No.38、BSM-1365SLT-20HA 第2段ブーム部品_No.52、BSM-1050SLT-16LA3U 第2段ブーム部品_No.30、BSM-640SLT-B 12M 第2段ブーム部品_No.38、BSM-1050SLT-16HA3U 第2段ブーム部品_No.30、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第2段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.30、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム部品_No.30、BSM-1065SLT-20BA 第2段ブーム部品_No.52
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。
材質SUS304
現場で組み立てできるので施工が簡単、納期短縮が図れます。
長さ(m)3
一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。、サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。
溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。
鋼材の途中からでも取り付けができます。
種別抱合せ金具
表面処理電気亜鉛めっき処理
適合フランジ厚(mm)4~7
許容静荷重(N[kgf])W3/8、M10:2451(250)W1/2、M12:4903(500)
溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。
鋼材の途中からでも取り付けができます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
こんなお得な商品も!

エアーグラインダー 軸付砥石用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様セフティレバー式
質量(g)540
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×65×75
空気消費量(m3/min)0.076
エアーインレットNPT1/4
排気方式後方排気式
コレット径(Φmm)6.0(1/4)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。
適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH
質量(g)460
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52
ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービット
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
小型軽量で取り回し抜群です。狭い個所をスピーディーに研磨できます。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。アルミやエンジン部品のバリ取り、樹脂研磨、塗膜はがし作業に。バフを使用しての磨き作業に。
付属品マジックパッド、カップリング
トラスコ品番256-6791
幅(mm)偏心:3
全長(mm)185
奥行(mm)48
ねじ径(mm)パッド:6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)85
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.38
排気方式前方
ホース取付口G1/4
パッドサイズ(mm)48
口金寸法(mm)1/4
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。
材質ドブメッキ
長さL(mm)2100
穴の有無クギ穴:無し
仕様フォーム = アングル材料 = 軟鋼m幅 = 20mm高さ = 20mm厚さ = 3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。
パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。
低振動(従来品と比べ37%低減)です。
より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(m3/min)0.59
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番855-0373
全長(mm)157
質量(kg)0.6
材質(本体)アルミ
最大出力(W)294
研削砥石寸法(mm)(外径)50
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4
ヘッド高さ(mm)40.5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2
排気方向側方
研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
平面研磨に適しています。
用途金属の研磨などに。
排気方向側方
使用空気圧力(MPa)0.6
RS PRO V19
仕様フォーム = アングル長さ = 1m幅 = 25mm高さ = 25mm厚さ = 3mm材質グレード = 080A15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.76であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(Φmm)18
仕様チャッキング:M7×0.75ネジ
全長(mm)131
質量(g)140
角度(°)ヘッド:120
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.2
排気口後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500
仕様シングルアクション、(エアー排気)リア
付属品PT1/4カプラー、スパナ、マジックパッド用ペーパー、ウレタンバフ、ウールバフ、接着パッド用ペーパー、マジックパッド、接着パッド、レンチ×2
全長(mm)125
質量(g)340
使用空気圧力(MPa)0.55
空気消費量(m3/min)0.37
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)5
パッドサイズ(Φmm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(9.9MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。
サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。
部品名称アングル
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.44MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.29MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1.34MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.34MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.34MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.44MB) 展開図31(1.44MB) 展開図32(1.44MB) 展開図33(1.44MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(1.3MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(0.74MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.21MB) 展開図50(1.22MB)
図解NoTSB3-13(44)-SR 第1段ブーム 左部品_No.66、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム部品_No.93、BSM-630SLT-BC2 付属品2部品_No.37、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.76、BSM-1040SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.5、BSM-1240SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.55、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 左部品_No.64、BSM-630SLT-C2-1 付属品2部品_No.37、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 右部品_No.66、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.76、BSM-1540SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.5、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム 左部品_No.64、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.85、BSM-1050SLT-16BA3U 第1段ブーム部品_No.85など
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
部品名称アングル
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.54MB) 展開図3(0.56MB) 展開図4(0.56MB) 展開図5(0.56MB) 展開図6(0.56MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(0.61MB) 展開図11(0.51MB) 展開図12(0.5MB) 展開図13(0.56MB) 展開図14(0.56MB) 展開図15(0.58MB) 展開図16(0.55MB) 展開図17(0.58MB) 展開図18(0.55MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(0.56MB) 展開図21(0.56MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(0.7MB) 展開図24(1.37MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(0.74MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(0.7MB) 展開図36(0.67MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.69MB) 展開図40(0.72MB) 展開図41(0.69MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.77MB) 展開図44(0.74MB) 展開図45(0.73MB) 展開図46(0.77MB) 展開図47(0.65MB) 展開図48(0.74MB) 展開図49(0.73MB) 展開図50(0.65MB)
図解NoMSB110S オプション部品_No.15、DB-S260-1C ギヤケース部品_No.15、BSD-6010LT 電装品部品_No.15、MB200G 付属品部品_No.15、MS410RC-2M ステッカー部品_No.15、MB306SPU 付属品部品_No.15、MS413R2TS-M-1 エンジン セル部品_No.15、MB200L-C 付属品部品_No.15、BSD-5010LT オプション-3 (水位表示器)部品_No.15、MSA513R2T-K ハリマーク部品_No.15、BSD-5010LTP 車速センサ部品_No.15、MB265SPU 付属品部品_No.15、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 配管 左部品_No.15、BSD-6020LTP-W 電装品部品_No.15、MB320U-C 付属品部品_No.15、MB200-1U-C ギヤケース部品_No.15、DB303 B 付属品部品_No.15、BSD-6010LTP 電装品部品_No.15、BSD-5000L ストレーナボックス部品_No.15など
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
小型軽量、頑丈、独自設計サイレンサーにより低騒音です。
安全衛生規則に適合した商品です。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の作業に
砥石寸法(mm)厚さ6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ