トラスコ品番302-0444
長さ(mm)1200
質量(kg)1.79
色ネオグレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)59.5×39.5
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質A6063-T5
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.553
寸法T(mm)5
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)575
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 19.9・Iy 19.9
サービス分類オーダー・加工
エスコ品番EA951EE-206
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
エスコ品番EA951EE-309
1個
¥460
税込¥506
当日出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
仕様ビス穴径(mm):Φ4.5
材質スチール(ユニクロメッキ仕上)
長さ(mm)60×120
厚さ(mm)3.2
長穴(mm)7×30
アズワン品番64-7966-39
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
こんなお得な商品も!

アングル L型 SUS304
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状L型
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)2000
板厚(mm)1.5
穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。先端工具回転の支点部分を指で抑えて加工ができる設計の為ため、振れを抑えた効率よい作業が可能です。先端に装着したコレットチャックを交換することで、軸径Φ2.34/Φ3.0/Φ3.175の軸付先端工具が使用可能です。軸付先端工具はスパナ締めで確実にチャッキングします。クイックチェンジ機能を搭載しアタッチメントとモータをスピード交換することができます。面取り、バリ取り、磨き、切断の作業効率がアップします。
用途精密電動マイクログラインダE-FORCE用アタッチメントに。推奨作業:面取り、バリ取り、磨き、切断に。
付属品スパナ2種類 コレットチャックΦ3.0、ディスク用ゴムパッド:Φ10×1本 Φ20×1本 Φ30×1本、ディスク用ゴムパッド:Φ10×1本 Φ20×1本 Φ30×1本
トラスコ品番242-1950
全長(mm)80.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000
コレット径(Φmm)適合:2.34、3.0、3.175
適合モーター20k
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS316)
エスコ品番EA951EW-8
形状エンドブラケット
1個
¥8,020
税込¥8,822
3日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1個
¥845
税込¥930
当日出荷
仕様ビス穴径:Φ4.5mm
材質スチール(ユニクロメッキ仕上)
長さ(mm)60×60
厚さ(mm)3.2
長穴(mm)8.5×35
アズワン品番64-7966-31
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
1個
¥685
税込¥754
翌日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
材質スチール(黒塗装)
長さ(mm)60×60
幅(mm)40
厚さ(mm)3.2
色白
穴径(Φmm)3.5
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ
厚さ(mm)3.2
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
仕様V溝構造
トラスコ品番756-7553
セット内容単4形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース、取扱説明書
長さ(mm)56
厚さ(mm)33
測定範囲180°×2方向(360°)
高さ(mm)60
質量(g)126
電源単4アルカリ電池×2本(付属)
最小表示0.1°
使用温度範囲5~40℃
測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
板厚を薄くした分、リブを2ヶ所にし強度を上げた隅金です!
材質ステンレス
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
材質SUS304
仕上ヘアーライン
仕様ビス穴径:Φ4.5mm
材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上)
長さ(mm)60×120
厚さ(mm)3
長穴(mm)短辺側長穴:7×24、長辺側長穴:7×30
アズワン品番64-7966-42
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
L字型補強金物です。補強、ジョイント等に使用できます。
用途木材などの結合や、結合部の補強に
材質鉄
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
エスコ品番EA951EE-220
厚さ(mm)4.5
サイズ(mm)200×200×60
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途被削材:一般金属。
材質高速度鋼(SKH51)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ