721件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番302-0444 長さ(mm)1200 質量(kg)1.79 ネオグレー 寸法(幅W×奥行D)(mm)59.5×39.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AFEL-6005 【オーダー】等辺アングル AFEL-6005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.553 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)575 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 19.9・Iy 19.9 サービス分類オーダー・加工
1本
59 税込65
4日以内出荷


A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質A6063-T5 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)



1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


仕様ビス穴径(mm):Φ4.5 材質スチール(ユニクロメッキ仕上) 長さ(mm)60×120 厚さ(mm)3.2 長穴(mm)7×30 アズワン品番64-7966-39
1個
350 税込385
当日出荷

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
1本
1,710 税込1,881
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
380 税込418
翌日出荷

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2.0 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)38 穴ピッチ(mm)25
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
1,330 税込1,463
翌日出荷


1個
460 税込506
翌日出荷

種類アングルバイス 最大口開き(mm)63 口幅(mm)60 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525DG-11
1個
63,200 税込69,520
翌日出荷


1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板厚を薄くした分、リブを2ヶ所にし強度を上げた隅金です!
材質ステンレス
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

L字型補強金物です。補強、ジョイント等に使用できます。
用途木材などの結合や、結合部の補強に 材質
1箱(50枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法A(mm)20 寸法B(mm)20 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)4 材質ステンレス
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



仕様ビス穴径:Φ4.5mm 材質スチール(ユニクロメッキ仕上) 長さ(mm)60×60 厚さ(mm)3.2 長穴(mm)8.5×35 アズワン品番64-7966-31
1個
310 税込341
翌日出荷

1個
685 税込754
翌日出荷

曲がり角度が45度の金折です。
用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。 材質 仕上ユニクロメッキ 板厚(mm)5 使用ビス径(mm)Φ5 ボルト穴径(Φmm)10×19
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイロジック鉄アングル
補強などの金物として。内側皿穴。
材質 穴径(Φmm)(丸穴)4.3 寸法C(mm)19 厚さ(mm)3
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
310 税込341
翌日出荷

アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。 材質アルミ 穴径(Φmm)5 寸法t(mm)3 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)30 木ねじサイズ3.5~4.5
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)