183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法WP(mm)40
1本ほか
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5 トラスコ品番302-0398 長さ(mm)1200 質量(kg)1.06 ネオグレー
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法S(mm)40
1本ほか
919 税込1,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材 穴寸法(Φmm)10×25 材質SUS304 タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 厚さ(mm)3 サイズ(mm)40×40 釘穴(mm)4.5 幅(mm)40
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士インパルスFR アングル 700 2本入
FR専用テーブルの部品。新タイプ
寸法(mm)30×700×30 質量(kg)1.2 対応FR-450-10WK SB(200V)/FR-450-10WK(200V)/FR-450-10W/FR-450-5W SB/FR-450-5/FR-450-2/FR-450-5 SB/FR-450-2 SB/FR-450-10(200V)/FR-450-10W SB/FR-450-10 SB(200V)/FR-450-5W アズワン品番62-9103-46 構成部品フレーム、レバー
1セット(2本)
3,490 税込3,839
6日以内出荷

トラスコ品番507-2778 長さ(mm)1200 厚さ(mm)2 質量(kg)1.41 ネオグレー 寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状L型
1セット(2本)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類穴あきアングル 材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 幅(mm)40 厚さ(mm)3.2 長穴(mm)11×40
1箱(5本)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。 直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質A6063-T5 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個(2個)ほか
2,598 税込2,858
6日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

昭和コーポレーションSCアングル
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。 材質ユニクロメッキ
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・タラップの後付が容易にできます。・別途ガード付も製作可能です。
材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン研磨
1個
30,980 税込34,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤ大型アングルプレート
エコ商品
中ぐり盤、ラジアルボール盤、プレナー等の治具
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
549,800 税込604,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上スチール 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネグロス電工組立アングル架台
H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1台
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4821種類の商品があります)

摂津金属工業伸縮サポートアングル
エコ商品
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品ねじ付 材質スチール ブラック 表面処理ED塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60/2本
1セット(2個)
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)タラップ(アングル型)
後付タイプ
仕様鋼製 アングル型 材質山形鋼50×50×4、丸鋼16Φ 寸法W(mm)350 仕上溶融亜鉛メッキ
1台
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石定盤の専用台です。 定盤のズレ、脱落は内蔵のレベルジャッキにより最小に抑えます。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。 内蔵のレベルジャッキにより定盤レベルの微調整が可能です。
寸法C(mm)800 寸法F(mm)50~100 材質圧延鋼材 構造溶接構造品 塗装鋼材全面 アジャスター4本
1個
149,800 税込164,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)Pヒンジアングル枠型
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAW-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAW-80、95) 材質黄銅 材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき 仕上ホワイトブロンズめっき 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
7,790 税込8,569
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本ニューマチック工業アングルグラインダ 100mm用 70391
スピンドルロック式です。
用途ビード研削、開先取り、面取リ、溝掘り、バリ取り 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600 トラスコ品番859-5665 全長(mm)192 全高(mm)85 砥石寸法(mm)100×6×15 ホース内径(Φmm)9.5 ホース口金取付ねじRc1/4
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法W(mm)50
1本ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法W(mm)40
1本ほか
969 税込1,066
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,388 税込3,727
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法S(mm)50
1本ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)