1,462件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
300 税込330
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
当日出荷

熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
用途加工用切断素材。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ2 0235
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
長さ(m)3 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アングルマシン75 ビーバー(アサダ) 動画あり
ビーバー(アサダ)アングルマシン75
1台でアングルの曲げ・Vノッチ・コーナーカット加工が可能。 標準セットで最大、 SUSアングル75×75×6mmの加工が可能。 Vノッチ・ベンダが本体一体型。 本体と油圧ポンプユニットが別々のセパレートタイプ。 金型交換不要で、 6種類の加工が可能:Vノッチ90°、アングルベンダ※最小曲げ寸法は200mm角、角逃げ、コーナーカット45°、コーナーカット90°、角切り カンタン操作:Vノッチとベンダ加工をレバー1つで簡単に切替。
加工材料鉄・SUS
1個
649,800 税込714,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)アングルマシン75 本体
出力(t)17(ベンダ)、23(Vノッチ) 最大曲げ能力SS400:75×75×6、SUS304:75×75×6
1台
529,800 税込582,780
当日出荷

1個
59,980 税込65,978
当日出荷

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質A6063-T5 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

出力(t)17(ベンダ)、23(Vノッチ) 最大曲げ能力SS400:75×75×6、SUS304:75×75×6
1台
679,800 税込747,780
当日出荷





出力(t)17(ベンダ)、23(Vノッチ) 最大曲げ能力SS400:75×75×6、SUS304:75×75×6
1台
699,800 税込769,780
当日出荷

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様●動作周波数:0 → 4.5GHz 取付方式PCBマウント 端子種別はんだ 電池マイクロミニチュア 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 オス・メスメス ボディ向きライトアングル 接合型プッシュプル コンタクトめっき バルクヘッドあり ボディめっき
1個
720 税込792
7日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ストッパー金具付コンテナー専用のキャリーなので安定した運搬が可能です。
積載荷重(kg)最大150(サイズにより変化します) 全高(mm)133
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚を薄くした分、リブを2ヶ所にし強度を上げた隅金です!
材質ステンレス
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
36,500 税込40,150
当日出荷

1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

クロス施工時に、クロス面と手の間隔が広くとれることにより、手がクロスに触れたりすることもなく、またジョイント面の視認性も良くなります。 クロスの表面をいためずジョイントできます。
材質ベアリング入 ローラー幅(mm)75 ローラ径(Φmm)35
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

仕様自在 エスコ品番EA986PN-108 質量(kg)0.37 全高(mm)93.5 耐荷重(kg)40 ベアリング無し プレート寸法(mm)30×48 耐熱温度(℃)-20/80 取付ピッチ(mm)14×9×10×9 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

山口安製作所エクボアングル
片面ボルト穴タイプ。穴数: 木穴x3(各4Φ)、ボルト穴x1(10Φ)。
厚さ(mm)1.8 材質/仕上ステンレス(SUS304)パレル仕上
1個
119 税込131
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
179 税込197
翌々日出荷

クロス施工時に、クロス面と手の間隔が広くとれることにより、手がクロスに触れたりすることもなく、またジョイント面の視認性も良くなります。 ハードな使用にも耐えます。
材質ベアリング入 ローラー幅(mm)75 ローラ径(Φmm)35
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)アングルキャリーLエラストマー車75L用
現場で支持される定番品はコレ!
その他折りたたみコンテナ75L用 材質コーナーPP、LアングルPVC Lコーナー黒、アングル青 質量(g)2650 耐荷重(kg)150 アズワン品番65-0393-39 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×474×133
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷