21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WGA-65 アングル開先ゲージ WGA-65 SK(新潟精機) 動画あり
溶接継手の開先角度の直接測定がこれ一つで可能です。 先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応。 現場で使いやすい大きな目盛り。最小目盛りは0.5°に対応。 併せてT継手の角度測定も肉盛を避けて可能。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛を読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途突き合わせ継手の開先角度測定、溶接仕口部の角度測定 トラスコ品番412-1678 材質ステンレス/シルバー仕上げ 角度(°)(仕口部/スタッド溶接後の傾き)70~110 開先角度(°)25~65(最小読取値:0.5) RoHS指令(10物質対応)対応 角度測定精度(°)±0.5
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

継手開先角度・突合せ継手開先角度測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
用途継手開先角度・突合せ継手開先角度測定。 器差±0.1mm(長さ)、±1°(角度) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキパットの残量が簡単に測れます。車検にとても便利!
仕様Red:2・3mm-危険 Yellow:4・5・6mm-注意 Green:8・10・12mm-安全 全長(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
使用範囲(mm)1050~1800 適合車種軽自動車~普通車用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

液晶ディスプレイ
測定範囲(mm)0~25.4 計測単位0.01mm RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き) ステンメッシュホース
用途乗用車~大型トラック ホース長さ(mm)600 タイプオープン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTCシグネスゲージ
エコ商品
表示数字(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40,0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.70、0.80、0.75、0.85、0.90、0.95、1.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ハンドルの切れ角度の測定用
適合セット重量:34kg、耐荷重:1枚あたり2トンまで 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×400×45 目盛45° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2台)
53,980 税込59,378
翌々日出荷

三次元曲面を含めて、見えない部分の隙間が測れる隙間ゲージです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12本)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JTCトーインゲージ
エコ商品
使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
使用範囲(mm)1800~2500 適合車種普通車~トラック用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレーキフルードテスターに取り付けて測定します。 センサー先端をブレーキフルードに十分に浸して測定を行います。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ルート間隔・突合せ継手ルート間隔測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
用途ルート間隔・突合せ継手ルート間隔測定用。 器差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単、迅速にブレーキフルードのが診断できます。 水分量をチェックすることでべーパーロック現象を予防し、 交換時期を適切に診断することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ブレーキローターの厚さが測定できます。
測定範囲(mm)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

JTCダイヤルゲージ
エコ商品
測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 外径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 フラットで一体感のあるデザイン 視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
ボディサイズ20 管接続口径1/4 材質(ケース)ポリカ―ボネート 単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 接続ねじ種類Rc フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁なし 排気機構リリーフタイプ デジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷


1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)