掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
材質亜鉛ダイカスト
家具の扉などに付いているアングル丁番の交換用汎用品です。扉を閉じた際に外側から丁番の取り付け部分が見えず、すっきりとした印象があります。
用途キャビネットなどの家具や扉に最適です。
材質亜鉛ダイカスト
付属品取付用ビス
カップ径(Φmm)35
掘り込み型。木製家具の扉に。鉄製なので壊れにくい。
用途家具蝶番
長さ(mm)(台座)29.5
幅(mm)34
台座径(Φmm)Φ35
付属品台座1枚
材質スチール
種類アングル丁番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄
色AB色
種類アングル蝶番
用途かぶせ扉用
材質黄銅
種類アングル丁番
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)2.6以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
色GB
呼び寸法12×19
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
色GB色
呼び寸法(mm)18×19
アズワン品番64-9700-93
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
用途かぶせ扉用
材質黄銅
種類アングル丁番
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)2.6以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
用途かぶせ扉用
材質黄銅
質量(g)76
種類アングル丁番
適合扉高さ(mm)700以下
推奨扉厚(mm)18
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)2.6以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
用途かぶせ扉用
材質黄銅
質量(g)70
種類アングル丁番
適合扉高さ(mm)700以下
推奨扉厚(mm)24
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)2.6以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
関連キーワード