家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄
色AB色
種類アングル蝶番
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
材質亜鉛ダイカスト
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
色GB
呼び寸法12×19
家具の扉などに付いているアングル丁番の交換用汎用品です。扉を閉じた際に外側から丁番の取り付け部分が見えず、すっきりとした印象があります。
用途キャビネットなどの家具や扉に最適です。
材質亜鉛ダイカスト
付属品取付用ビス
カップ径(Φmm)35
掘り込み型。木製家具の扉に。鉄製なので壊れにくい。
用途家具蝶番
長さ(mm)(台座)29.5
幅(mm)34
台座径(Φmm)Φ35
付属品台座1枚
材質スチール
種類アングル丁番
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
色GB色
呼び寸法(mm)18×19
アズワン品番64-9700-93
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付
材質鉄ニッケルメッキ
種類スライド蝶番
用途かぶせ扉用
材質黄銅
種類アングル丁番
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)2.6以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
用途かぶせ扉用
材質黄銅
質量(g)76
種類アングル丁番
適合扉高さ(mm)700以下
推奨扉厚(mm)18
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)2.6以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
材質鋼(SPCC)
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
質量(g)94
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上ニッケルめっき
本体長さ(mm)80
羽根厚さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)69.5
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
関連キーワード