重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。
用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。
適合【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ
適合サイズ(mm)等辺山形鋼(アングル)t650×50
材質/仕上【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ
質量(kg)0.5
タイプドブ/段なし
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
種別溶融亜鉛めっき仕上げ
材質ボルト、ナット/ステンレス鋼
適合フランジ厚(mm)4~8
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。
仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理
適合フランジ厚(mm)4~8
1個
¥419
税込¥461
4日以内出荷
床面と壁型枠から漏れるノロ・ミルク止めに!
型枠と床スラブの隙間を詰めたり砕いたりする手間を省きスピーディにコストパフォーマンス良く施工を行えます。
30mmの面に20cm間隔で水抜き穴があります。
材質硬質塩ビ
厚さ(mm)約0.8~0.9
寸法(mm)30×40
色茶
長さ(m)2
1ケース(100本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
適合シンフォニーWM、デュオ
仕様皿木ねじΦ3.1×20:20本入り
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。
仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理
適合等辺山形鋼:40×40、50×50、60×60、65×65
適合フランジ厚(mm)4~8
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
引戸硝子の下部正面に取付け、引戸硝子の外される被害を防止します。
付属品ステン+A皿木3×16(2本)
材質SUS430
種類アングル型
仕上HL
1枚
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
支持材のアングルから金具の位置をずらして親桁を固定する振れ止め金具です。
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)9~18
鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。
材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)90
材質(本体)FCD450
材質鋳鉄
質量(kg)3.7
締付力(kN)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×204×60
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
適合シンフォニーWM、デュオ
仕様皿木ねじΦ3.1×20:100本入り
材質SUS304
仕様ビス無し
厚さ(mm)2
仕上ヘアーライン
適合シンフォニーWM、デュオ
仕様皿木ねじΦ3.1×56:100本入り
適合シンフォニーWM、デュオ
仕様皿木ねじΦ3.1×32:20本入り
適合シンフォニーWM、デュオ
仕様皿木ねじΦ3.1×56:20本入り
適合シンフォニーWM、デュオ
仕様皿木ねじΦ3.1×32:100本入り
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
溶融亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1558
質量(g)375
タイプ左
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1833
質量(g)360
タイプ右
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
仕様塗装
適合フランジ厚(mm)4~6
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を内側から固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合フランジ厚(mm)40~60
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合フランジ厚(mm)4~6
1個
¥459
税込¥505
16日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
16日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
16日以内出荷
SRS8、SRS13、QRS8、QRS13の上部金具にも組み合わせ可能です。
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
表面処理塗装
適合フランジ厚(mm)40~60
適合40×40、50×50、60×60、65×65(等辺山形鋼)
表面処理塗装
適合フランジ厚(mm)40~80
1個
¥1,398
税込¥1,538
15日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合フランジ厚(mm)4~8
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。
材質ステンレス鋼腐食防止カバー:硬質塩化ビニル
SRS8、SRS13の上部金具にも組み合わせ可能です。
種別電気亜鉛めっき処理
タイプ下部金具
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
形状アングル
材質(本体)黄銅
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法A(mm)84・96
寸法B(mm)44
寸法C(mm)33
接続G×Rc
材質(ボール)鍛造用黄銅
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状アングル
接続G×R
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ