溶接継手の開先角度の直接測定がこれ一つで可能です。
先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応。
現場で使いやすい大きな目盛り。最小目盛りは0.5°に対応。
併せてT継手の角度測定も肉盛を避けて可能。
表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛を読み取りやすくしました。
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途突き合わせ継手の開先角度測定、溶接仕口部の角度測定
トラスコ品番412-1678
材質ステンレス/シルバー仕上げ
角度(°)(仕口部/スタッド溶接後の傾き)70~110
開先角度(°)25~65(最小読取値:0.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
角度測定精度(°)±0.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ステンレス製で錆にくい。
堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。
溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
継手開先角度・突合せ継手開先角度測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
用途継手開先角度・突合せ継手開先角度測定。
器差±0.1mm(長さ)、±1°(角度)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

溶接ゲージ アンダーカット測定機能付
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
あらゆる溶接時の測定に対応
一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。
同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質ステンレス
開先角度(°)0~60(最小読取値:5)
本体直尺目盛(mm)50・60
余盛高さ(mm)25
すみ肉脚長(mm)25
すみ肉のど厚(mm)15
アンダーカット深度(mm)25
ルート間隔(mm)2~5
長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)
角度測定精度(°)±2
用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定
適合97794
種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ
設定角度(°)30~50(2.5°毎)
こんなお得な商品も!

溶接ゲージ
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質ステンレス
開先角度(°)0~60(最小読取値:5)
丸棒径R(Φmm)10
本体直尺目盛(mm)40
余盛高さ(mm)10
すみ肉脚長(mm)20
すみ肉のど厚(mm)10
ルート間隔(mm)0.5~3
長さ寸法の測定精度(mm)±0.4
角度測定精度(°)±0.7
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
測定範囲25~65°
測定範囲(℃)不可
寸法a(mm)108
板厚(mm)80
寸法b(mm)152
寸法c(mm)98
測定精度(°)±0.5
先端幅(mm)4
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
溶接作業におけるビート肉盛測定、寸法測定、開先角度測定、ルート間隔測定等オールラウンドに利用できます。
溶接作業でのあらゆる測定に
種別溶接ゲージ
材質ステンレス材
測定範囲(mm)(すみ肉・平肉盛り測定) 20(膨らみ・ノド厚測定) 20(丸棒・平板の測定) 20(ルート間隔・隙間・穴径測定) 0.5~10(0.5トビ)
精度(mm)0.2以内
角度の測定範囲(°)(ベベル開先角度測定) 0~85(5トビ)(一般角度測定) 0~50(5トビ)
アズワン品番64-8918-91
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
角度検査用ゲージ。表示角度は余角の角度を表します。
材質ゲージ鋼板(SPCC)
内容1°/2°/3°/4°/5°/7°/8°/9°/10°/12°/14°/14.5°/15°/20°/25°/30°/35°/45°各1枚 計18枚
リーフ枚数18枚
精度(分)±10
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
測定範囲25~60°
測定範囲(℃)T接手:25~40
寸法a(mm)65
板厚(mm)35
寸法b(mm)101
寸法c(mm)40
測定精度(°)±0.5
先端幅(mm)7
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス
国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。
ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
アンダーカット測定機能は、測定子の先端を研磨し鋭利化したことにより、従来品よりも正確な測定ができます。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
測定範囲40~70°
測定範囲(℃)T接手:40~70
寸法a(mm)60
板厚(mm)70
寸法b(mm)101
寸法c(mm)85
測定精度(°)±0.5
先端幅(mm)4
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
測定範囲25~40°
測定範囲(℃)T接手:25~40
寸法a(mm)40
板厚(mm)70
寸法b(mm)101
寸法c(mm)85
測定精度(°)±0.5
先端幅(mm)4
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)2カ所の測定ポイントを使用することで、15°~82°までの角度を測定可能。※測定ポイントを色分けする事によってメモリがより読みやすくなりました。
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
幅(mm)226
高さ(mm)189
深さ(mm)160
測定精度±0.5°
寸法A(°)15~62
B(°)60~82
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。
材質/仕上SPCC 鋼製
精度±10°
質量(g)12
すみ肉の大きさ(脚長)、肉盛寸法(補強盛寸法)の測定ができます。
用途あらゆる溶接検査の測定に使用する溶接ゲージ
材質ステンレス
寸法(mm)70.5×48×7
質量(g)85
精度すきま・長さ精度:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
測定範囲50~100°
測定範囲(℃)T接手:50~55
寸法a(mm)82
板厚(mm)35
寸法b(mm)101
寸法c(mm)49
測定精度(°)±0.5
先端幅(mm)4
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
関連キーワード