598件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強制・自然排出の選択が可能。(モーターの力による強制排出と、重力による自然排出モードを選択することができます) 操作性が向上・左右どちらの手でも操作ができます。(片手ですべての操作ができます) 電子部品の腐食を防止。(内部を保護するために液体蒸気を強制排出し、本体電子部品の腐食を防止します) 内部への液体侵入を防止。(疎水性メンブレンフィルターと逆止弁により、内部への液体侵入を防ぎます) ピペットを装着したまま置ける。(ピペットを装着した状態でテーブルなど平らな面に置くことができます) 壁掛けラックでスペースを有効活用。(付属の壁掛けラックを使用することで作業スペースを有効活用できます) 2色の充電表示でバッテリーが長持ち。(充電表示は緑と赤の2色。再充電警告の赤色が点滅・点灯時のみ充電することでバッテリーが長持ちします。 トリクル充電で過充電を防止。(トリクル充電を採用することで過充電を防止、バッテリーの劣化を最小限にするよう設計されています。
アンスラサイト 適合ピペット(mL)0.1~200
1本
71,900 税込79,090
6日以内出荷

1セット(1kg×2本)
4,100 税込4,510
当日出荷

床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に 主な用途 危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過機SPNシリーズ用のクリーンライト仕様のろ過材セットです。ろ過材の汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
1セット(8L)ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

西日本試験機JIS標準砂 硅砂5号
砂置換法によって決める代表的な標準砂です。
仕様硅砂5号25kg入り、単位体積重量約1.29~1.31 アズワン品番62-0860-89
1セット(25kg)
9,598 税込10,558
欠品中

100%生分解性で廃棄時、完全に土に還る画期的な製品です。すべての材料が資源に戻り、循環しつづける製品、仕組みづくりを提唱するCradle to Cradle[[TM上]]認定品です。
用途一般作業向け 材質98%コットン、2%エラスタン アンスラサイト 袖丈(cm)65.5 着丈(cm)75.5
1着
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

雨水処理用ERP製全自動積層ろ過機用の抗菌SSCR+シリカS仕様のろ過材セットです。ろ過材の汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
1セット(24L)ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど 付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ) 材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合車種SUZUKI、GSX 600 (1998-2006)、GSX 600 F (1998-2006)、GSX 600F (1998-2004)、GSX 750 F (2000-2006)、GSXF 750 (1999-2003)、GSXF600 F (1998-2004)
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

1袋(15kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
用途固形物の分離(微粒子用) 主成分レーヨン 使用方法「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。 幅(mm)500 長さ(m)10 ろ過精度(μm)50~60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

適合車種YAMAHA、1000 FAZER (2001-2005)、FZS 1000 (2002-2002)、FZS 1000 FAZER (2001-2001)、FZS FAZER 1000 (2001-2001)
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

1個
30,980 税込34,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
31日以内出荷

1個
30,980 税込34,078
31日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

適合車種SUZUKI、600 GSX R (2002-2002)、750 R (2002-2003)、GSX 1000 R (2002-2002)、GSX 600 (2002-2003)、GSX 600 R (2000-2002)、GSX 750 R (2000-2003)、GSX R 1000 (2000-2002)、GSX R 600 (2000-2002)、GSX750 R (2000-2002)、GSXR 750 (2000-2002)
1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷


1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

適合車種DUCATI、600 (2000-2006)、750 (2000-2006)、900 (2000-2006)、MONSTER (2000-2005)、MONSTER 2000 (2000-2000)、MONSTER 900 (2000-2005)、Not Model Specific (2000-2006)
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

適合車種SUZUKI、650 S (1999-1999)、SV 650 (1999-2002)、SV 650 S (2001-2002)
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
31日以内出荷

適合車種SUZUKI、1000 (2003-2007)、S (2003-2010)、SV 650 (2003-2007)、SV 650 N (2006-2008)、SV1000 N (2003-2010)、SV650 (2008-2008)
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

適合車種SUZUKI、GSX 5 600 (1997-2000)、GSX 600 (1997-2000)、GSX 600 R (1997-2000)、GSX R 600 (1997-2000)
1個
34,980 税込38,478
31日以内出荷

適合車種MOTO GUZZI、BREVA (2003-2010)、BREVA 750 (2004-2010)、Not Model Specific (2003-2006)
1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

適合車種TRIUMPH、900 TIGER (2001-2002)、Not Model Specific (2006-2006)、TIGER (1999-2006)
1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷