座りが良い測定ベースなので、安定した読み取りができます。
用途溶接の肉盛のアンダーカット測定に使用するゲージ
材質ステンレス・真ちゅう・銅
寸法(mm)115×58×18
質量(g)86
精度(mm)±0.05(1.0mm以下)
材質ステンレス
測定範囲(mm)0~4.00
精度(mm)±0.04
ベース寸法(mm)100×55
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
アンダーカット専用ケージ高精密タイプです。
ステンレス製のためさびにくく堅牢です。
小型で携帯に便利な吊上げケース入りです。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
トラスコ品番229-7361
材質本体:ステンレス(SUS410)スプリング・測定子・螺子:銅
質量(g)90
測定範囲(mm)アンダーカット深さ:0~2
最小読取値(mm)0.2mm
器差(mm)±0.1
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。同一平面上で目盛の読み取りができますので大変便利です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定
材質ステンレス
開先角度(°)0~60(最小読取値:5)
本体直尺目盛(mm)50・60
余盛高さ(mm)25
すみ肉のど厚(mm)15
アンダーカット深度(mm)25
ルート間隔(mm)2~5
長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)
角度測定精度(°)±2
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。
ダイヤルゲージ使用により高精度の測定ができます。
3点支持により安定した測定ができます。
用途アンダーカット測定専用
こんなお得な商品も!

溶接ゲージ アンダーカット測定機能付
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
あらゆる溶接時の測定に対応
一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。
同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質ステンレス
開先角度(°)0~60(最小読取値:5)
本体直尺目盛(mm)50・60
余盛高さ(mm)25
すみ肉脚長(mm)25
すみ肉のど厚(mm)15
アンダーカット深度(mm)25
ルート間隔(mm)2~5
長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)
角度測定精度(°)±2
ステンレス製で錆にくい。
堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。
溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
ケースに収納されており持ち運びに大変便利です。作業の能率向上・紛失防止に役立ちます。鉄骨性能評価に重宝します。
用途検査に便利な5つのゲージをまとめた5点セット
セット内容ベベル角度測定ゲージ9枚組、ルート間隔測定ゲージ9枚組、溶接ゲージ、テーパーゲージ、アンダーカットゲージ
材質オールステンレス製
寸法(mm)234×195×40
質量(g)870
アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。
アンダーカット測定子がねじ式のため、0点調整が可能です。
用途アンダーカット測定専用
溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁等の溶接時に適した測定具です。
詳しい測定方法は取説をご確認下さい。
材質ステンレス
厚さ(mm)4.3
寸法(mm)77×62
測定精度±0.5mm
測定方法1.余盛寸法の測定2.溶接前加工の測定3.応用測定
角度精度(°)±1
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
鉄骨精度検査に不可欠な7点のゲージを、1つの丈夫な収納ケースにまとめ、持ち運びに便利。
用途溶接工作を伴う主要な鉄鋼資材の品質管理の為の精度検査に。
セット内容全7点セット・仕口ズレ測定ゲージ・フランジ折傾斜測定ゲージ・べベル角度測定ゲージ9枚組・ルート間隔測定ゲージ9枚組・溶接ゲージ・テーパーゲージ・アンダーカットゲージ
すみ肉の大きさ(脚長)、肉盛寸法(補強盛寸法)の測定ができます。
用途あらゆる溶接検査の測定に使用する溶接ゲージ
材質ステンレス
寸法(mm)70.5×48×7
質量(g)85
精度すきま・長さ精度:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内
こんなお得な商品も!

溶接ゲージ
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質ステンレス
開先角度(°)0~60(最小読取値:5)
丸棒径R(Φmm)10
本体直尺目盛(mm)40
余盛高さ(mm)10
すみ肉脚長(mm)20
すみ肉のど厚(mm)10
ルート間隔(mm)0.5~3
長さ寸法の測定精度(mm)±0.4
角度測定精度(°)±0.7
こんなお得な商品も!

デジタルダイヤルゲージ
モノタロウ
¥6,298
税込¥6,928
デジタルタイプのインジケータです。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。
測定範囲(mm)0~12.7
最小表示(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
付属品耳金付蓋
材質測定子先端:鋼
幅(mm)56
高さ(mm)115
材質(本体)スチール
質量(g)140(平蓋装着時)
タイプ標準
奥行(mm)26
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)0.01
最小読取値(mm)0.01
戻り誤差(μm)10
指示誤差[全測定範囲](μm)20
主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
繰返し精度(μm)10
裏ぶた仕様平タイプと耳金付タイプの2種類
取付可能軸径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●ホールド機能付です。●オー卜オフ機能付(約5分)です。●裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス
国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。
ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
アンダーカット測定機能は、測定子の先端を研磨し鋭利化したことにより、従来品よりも正確な測定ができます。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
溶接作業におけるビート肉盛測定、寸法測定、開先角度測定、ルート間隔測定等オールラウンドに利用できます。
溶接作業でのあらゆる測定に
種別溶接ゲージ
材質ステンレス材
測定範囲(mm)(すみ肉・平肉盛り測定) 20(膨らみ・ノド厚測定) 20(丸棒・平板の測定) 20(ルート間隔・隙間・穴径測定) 0.5~10(0.5トビ)
精度(mm)0.2以内
角度の測定範囲(°)(ベベル開先角度測定) 0~85(5トビ)(一般角度測定) 0~50(5トビ)
アズワン品番64-8918-91
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
溶接加工に便利
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定
材質ステンレス
測定範囲(mm)(1)0~10、(2)0~14、(3)0~5、(4)0~13、(5)0~40、(6)90°~150°、(7)0.5~5、(8)0~40
目量(mm)(1)1、(2)1、(3)0.05、(4)1、(5)1、(6)5°、(7)1、(8)1
測定項目(1)余盛高さ、(2)すみ肉の脚長、(3)アンダーカット深度、(4)すみ肉のど厚、(5)余盛幅、(6)角度、(7)すき間、(8)長さ
器差(mm)(1)±0.5、(2)±0.5、(3)±0.05、(4)±0.5、(5)±1、(6)±1°、(7)±0.5、(8)±0.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
シリーズ7
平面度(μm)5
用途仕口ズレ(ダイアフラムとフランジのズレ)の測定
適合97794
種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ
用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定
適合97794
種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ
設定角度(°)30~50(2.5°毎)
関連キーワード