危険物の類別非危険物
■アルコールと高機能性ウイルス除去剤を配合し、拭くだけでウイルス除去・除菌・消臭が可能なウェットクリーニングティッシュです。■通常の除菌シートでは除去できないウイルスまで強力に除去することができます。■公的機関(一般社団法人日本食品分析センター)でウイルス減少試験を実施し、インフルエンザウイルス・ネコカリシウイルス(ノロウイルスの代替ウイルス)の除去効果が実証されています。■自然の原料コットンリンターを100%使用した優しい不織布、キュプラ長繊維不織布ベンリーゼ(R)を使用しています。■静電気の発生を防ぐ帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。■※ベンリーゼは旭化成株式会社の登録商標です。
材質キュプラ「ベンリーゼ(R)」 ※ベンリーゼ(R)は旭化成株式会社の登録商標です。
主成分精製水・エタノール(アルコール)・ウイルス除去剤・グリセリン・防腐剤
用途屋内外兼用
仕様交換用ボール1組(9個入)
付属品専用ボール×9個
材質フレーム/スチール(非塩ビAAS樹脂コート)、シート/ナイロン(強力マジックシート)
寸法(mm)750×640×1020
質量(kg)4
シートサイズ(mm)600×600
アズワン品番7-1975-11
折りたたみ寸法(mm)750×70×1080
1組(9個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。
Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。
グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか
質量(g)60
シリーズGF
キット内容六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
1個
¥1,099
税込¥1,209
当日出荷
■すぐれた除菌効果の”銀イオン”と天然の消臭成分”緑茶エキス”を配合した、除菌・消臭に最適なウェットクリーニングティッシュです。■銀イオンとは銀がプラスの電荷を持ったもので、優れた除菌効果があり、極めて安全性が高いのが特徴です。■緑茶エキスとはお茶の葉から抽出したエキスで、カテキンなどが含まれており、消臭効果があります。■自然の原料コットンリンターを100%使用した優しい不織布、キュプラ長繊維不織布ベンリーゼ(R)を使用しています(WC-AG20LPNを除く)■※ベンリーゼは旭化成株式会社の登録商標です。■界面活性剤は不使用です。
主成分精製水、エタノール(アルコール)、銀イオン、緑茶エキス、さとうきび抽出エキス、防腐剤
容量(L)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
的は表裏の両面タイプですので、1枚で2回楽しめます。
的を狙って投げることで、集中力・体幹バランスの維持・介護予防などの効果が期待でき、また得点計算することで認知症予防になります。
車いすからでも楽しめます。
セット内容的×1枚(両面)、吊下げ用棒×2本、マジックテープ付ボール3色×各4コ
材質(的)ポリエステル、(吊下げ用棒)アルミ、(ボール)プラスチック
寸法(mm)(的)870×870×2
質量(kg)0.6
松吉医科器械コード24-2063-00
1個
¥45,630
税込¥50,193
7日以内出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。
下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか
質量(g)69
シリーズGF
キット内容六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
1個
¥1,087
税込¥1,196
当日出荷
EF-2041C・EF-2041C CR Sに取付けて使用します。
用途イレクターシューターのワークの逆流防止用
材質スチール
質量(g)148
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
お子様との簡単なキャッチボールに適切です。ミット2個・ボール2個。
寸法(mm)(ミット)210×210×20
ボール径(Φmm)60
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。
材質本体部:アルミ押出材、ボルト部:鉄、支点ピン:ステンレス
質量(g)53
シリーズグリーンフレームN
耐荷重(N)200
1個
¥836
税込¥920
欠品中
飛び出し防止
パレットストレージ
アンチバック
逃げる時間
ストレージ時に、接触しても倒れる仕組み
リフト作業が、ストレス・フリー
簡単!!はめるだけで装着
安全対策商品
取付が簡単
警告色の黄色(本体色)
用途ネスラックの前側角パイプ(50□)に簡単取付
質量(g)約750
間口W×奥行D×高さH(mm)約90×約74×約91
1箱(2個)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
家族や友達とピッチ対決。楽しみながら投げ方が身につく。
付属品ボール12球
材質ポール部分:合成樹脂、ジョイント:ポリプロピレン、的シート:ナイロン、ボール:ポリエステル・ゴム
質量(kg)約3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約73×68×122
1セット
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
酸化による品質の劣化を防ぐために1本ずつ窒素充填をしています。
耐腐敗性の高いシンセティックタイプの油剤
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼の切削など
タイプソリューションタイプ
希釈倍率30~50
危険物の類別非危険物
JIS分類A3種1号
呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製。しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに
適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)34.7
材質/処理(フック)SMS1025/バレル研磨(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni(ベース)BS/Ni(リベット)SUS304/-(プッシュナット)SUS/-
アンチバックBSA-15に昇降機能が追加された商品です。逆流を防止するツメが立った状態のままツメ部分を下げることができます。
セット内容MCA-305A×1、G-15BS-WZ×1、ボルトM0610W×1
材質スチール
質量(g)260
表面三価クロムメッキ
1セット
¥2,750
税込¥3,025
3日以内出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。
スプリングの効果により水平での設置も可能です。
適合グリーンフレームS
材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ピン:ステンレス/バネ・ワッシャ:ステンレス
質量(g)41
シリーズGF
耐荷重(N)70
1個
¥1,309
税込¥1,440
9日以内出荷
わずか1種類で、あらゆる幅のローラコンベヤに対応、取り付け簡単、調整は蝶ナットでワンタッチ。ローラを挟み込む構造である為、小型でもはずれる心配がありません。
トラスコ品番503-7654
材質スチール
質量(kg)1
表面処理三価ユニクロムメッキ仕上げ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)115×203×109
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
メンズカジュアルブランドのCUBICCORE(キュービック コア)のアンティーク風のフェイクレザーを使用したボディバッグ!。縦に配置されたジップポケットがアクセントに◎女性にも好評いただいています。
材質合成皮革
寸法(縦×横)(cm)23×15
マチ(cm)5
関連キーワード