220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM) 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


Φ31.8mmのアンテナマストです。マスト長1.8m。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。上部に樹脂マストキャップ付きです。 地デジ用アンテナマスト180cm。マスト径Φ31.8mm。上端に樹脂製キャップ付。表面仕上げは錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。
仕様上端に樹脂マストキャップ付 寸法(mm)Φ31.8×1800 質量(kg)2.4 仕上溶融亜鉛メッキ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

サン電子マスト
家庭用アンテナマスト
付属品キャップ付 材質溶融亜鉛メッキ 長さ(m)1.8
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より高い位置にアンテナを設置したい場合に、2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用です。 アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マスプロ電工マスト
材質溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 質量(kg)約12 長さ(m)3 外径(Φmm)48.6 呼称40A
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く) 全長(mm)500 質量(kg)約2.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。 サビに強い
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マスト一体型壁面取付金具です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。約600mmの長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 マスト一体型壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。マスト長が約60cm。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられます。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。
材質(処理)鋼板 溶融亜鉛メッキ 質量(kg)1.6 アンテナ(適合)45形、50形、平面アンテナ マスト径(Φmm)36×597 突き出し長さ(mm)300
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

直径32mmマスト用のマストと支線(ステーワイヤ)を固定する屋外用ステー金具です。 マストとステーワイヤを固定するパーツです。電気亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。屋外用金具です。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


MASPROマスト
エコ商品
寸法違い 相当品
仕様マスト(Φ):31.8 材質超防錆メッキ鋼 ZAM 厚さ(mm)1.6 全長(mm)マストキャップ含む:2987、マストキャップ含まず:2980 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

マスプロ電工自立マスト
材質溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 質量(kg)約21 長さ(m)2.5 段数2 外径(Φmm)48.6/60.5 呼称40/50
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(大屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 大屋根用BS・CSアンテナ取付けに対応した屋根馬です。50cm以下のBS・CSアンテナが設置できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。2本のボルトでマストをしっかり固定できます。ステー金具付。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。Φ25~32までのUHFアンテナ用マストが継ぎ足し可能。
幅(mm)股:435 全長(mm)1250 質量(kg)2.9 材質(本体)溶融亜鉛メッキ 適合マスト径(Φmm)継ぎ足し:25~32 マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

2本の異なったマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmと直径31.8mmのサイズの異なるマストを接続します。 Φ25.4mmとΦ31.8mmの異なる径のマストを繋ぎ合わせる為の接続金具です。アンテナをより高い位置に設置する為にマストを継ぎ足す組器に使用します。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強いです。M6ネジが4つ入ってます。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板 外形寸法Φ32.4(内径)mm×180mm 適合マスト径(Φmm)25.4と31.8の接続用
1個
999 税込1,099
12日以内出荷

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
幅(mm)股:400 全長(mm)650 質量(kg)2 材質(本体)溶融亜鉛メッキ 適合マスト径(Φmm)25~32
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用。 アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
1個
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。フラップ式パッケージです。 Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。パッケージはフラップ付きポリ袋入れです。付属品:安全上のご注意
材質ステーバンド、ステーリング:鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)処理、ボルトナット類:鋼材、ダクロメット処理 寸法(mm)37×61×61 質量(kg)0.074 締付トルク4~5N・m 設置場所屋内・屋外 適合マスト径(Φmm)25.4
1個
449 税込494
翌々日出荷

Φ31.8mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。 Φ31.8mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。パッケージはポリ袋入れです。
材質ステーバンド、ステーリング:鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)処理、ボルトナット類:鋼材、ダクロメット処理 寸法(mm)38.8×66×66 質量(kg)0.087 締付トルク4~5N・m 設置場所屋内・屋外 適合マスト径(Φmm)31.8
1個
339 税込373
翌々日出荷

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。塗装モデルです。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
幅(mm)股:400 全長(mm)650 質量(kg)1.7 材質(本体)亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色 適合マスト径(Φmm)25~32
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

UHFアンテナと同じマストに、BS・CSアンテナを取りつけるための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ45) 適合(アンテナ)BSC100RG、BC100K、CSBSA-100、CSA-100、CSK100 種別BS・CSアンテナ100cm用 質量(kg)約1.1
1組(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷

各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。サビに強い
用途ベランダ格子手すり用
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスプロ電工マストベース
材質溶融亜鉛メッキ(HDZ40)、マスト固定ボルト(SUS304) 長さ(m)1.3 呼称40A
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスプロ電工ポール取付マスト
エコ商品
適合BS・CSアンテナ60cm以下用 材質溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ) 質量(kg)約1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷


1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)