29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)Wi-Fi 6対応 法人向け無線LANアクセスポイント
エコ商品
法人向けモデルでは嬉しいACアダプター付きのWi-Fi6(IEEE802.11ax)対応アクセスポイントです。また、PoE受電にも対応していますので、PoE給電対応スイッチやインジェクターと接続いただければ電源が確保しづらい場所での設置の際もLANケーブル1本で電源供給が可能。設置場所にあわせた給電方法が選べるので、便利です。本商品は、Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大1201Mbps(規格値)、2.4GHz最大574Mbps(規格値)の高速通信ができる法人向けのアクセスポイントです。内蔵アンテナのため見た目はシンプルで、すっきりとしたデザインを採用しました。IEEE802.1X(EAP)認証のセキュリティ方式やWPA3(パーソナル/エンタープライズ)にも対応し、セキュリティにも配慮した商品です。SOHOなどの小規模なオフィス、事業者様におすすめです。
付属品ACアダプター(ケーブル長:約3m)、取付キット、取付キット用ネジ一式、取扱説明書 質量(g)約370 規格有線:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T) ポート数1(コネクタ形状:RJ-45) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、PoE利用時DC37~57 対応OSWindows11、Windows10、MacOS11~13、ChromeOS、iOS14~16、iPadOS14~15、android10~13 対応機種有線または無線LANインターフェイスを有した機器(Windowsパソコン、Mac、Chromebookなど)、iOS、Android搭載のスマホ、タブレット端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×33(取付キット含まず) 消費電流(mA)ACアダプター使用時:710(Typ)、PoE使用時:11.2W(Typ) 使用機器動作確認済みPoE:ETG-POE04、BSH-GP08MB 伝送速度(Mbps)【理論値】IEEE802.11ax(5GHz帯):最大1201Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大867Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps 伝送方法IEEE802.11ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/n/a/g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS) RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)2.4/5 伝送速度有線LAN/(理論値):1Gbps、100Mbps、10Mbps グリーン購入法適合 無線規格IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b アンテナ方式内蔵アンテナ(2.4GHz送受信用×2、5GHz送受信用×2) 対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)、TCP/IP 通信周波数帯域(GHz)2.4、5(W52/W53/W56)
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

ベクトル・ネットワーク・アナライザ機能(S11、S21)を標準サポート スイープ・スペクトラム・アナライザ及びリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能を標準サポート 周波数レンジ:9kHz~6.5GHz。 ウルトラリアル・テクノロジ 最高40MHz リアルタイム帯域幅(RTBW) 最小7.45μs 100% 信号補足確率(POI) 周波数マスク・トリガ 多様な表示モード 最小1Hz分解能帯域幅(RBW) 最小-165dBm表示平均ノイズ・レベル(DANL) 最小-108dBc / Hz位相ノイズ 拡張測定機能(AMK)(オプション) トラッキング・ジェネレータ EMIフィルタと準尖頭値検波器(RSA3000Nはオプション) インタフェース:USB、LAN、HDMI 10.1インチ マルチ・タッチ・ディスプレイ
用途無線機などの点検、無線機の不調の原因を探る、アンテナなどを建てる調査 質量(kg)4.95 ノイズレベル位相ノイズ:-102dBc/Hz グリーン購入法適合 周波数安定度0.5PPM(OCXOオプション0.005PPM)
1台
389,800 税込428,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本エレパーツ同軸コネクタ SMA防水キャップ
エコ商品
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 種類同軸コネクタ コネクタタイプSMA防水キャップ グリーン購入法適合 関連資料(0.46MB)
1個
209 税込230
当日出荷

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 使用周波数(GHz)DC~6以上 グリーン購入法適合 種類同軸コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 使用周波数(GHz)DC~6以上 表面処理 種類同軸コネクタ グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA型 同軸アダプター防水 関連資料(0.76MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 表面処理ニッケル 使用周波数(GHz)DC~6以上 グリーン購入法適合 種類同軸コネクタ コネクタタイプSMA-N 同軸アダプター防水 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.85MB)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック 種類同軸コネクタ 使用周波数(GHz)DC~6以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 RoHS指令(10物質対応)対応 種類同軸コネクタ コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角 グリーン購入法適合 結線方法半田/圧着 使用周波数(GHz)DC~6以上
1個
959 税込1,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ リバースプラグ グリーン購入法適合 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 種類同軸コネクタ
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 種類同軸コネクタ 使用周波数(GHz)DC~6以上 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 使用周波数(GHz)DC~6以上 種類同軸コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 使用周波数(GHz)DC~6以上 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法半田/圧着 グリーン購入法適合 種類同軸コネクタ
1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ L型プラグ 使用周波数(GHz)DC~6以上 グリーン購入法適合 種類同軸コネクタ
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸アダプター
エコ商品
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 表面処理ニッケル コネクタタイプSMA型 同軸アダプター RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 種類同軸コネクタ 使用周波数(GHz)DC~6以上 関連資料(0.67MB)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 表面処理 種類同軸コネクタ グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック RoHS指令(10物質対応)対応 使用周波数(GHz)DC~6以上 関連資料(0.85MB)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg
付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等 消費電力(W)最大:45 電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) 表面処理非光沢 本体質量(kg)約1.79~ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359.4×233.9×19.9(最薄部、突起部含まず) 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク 画面サイズ15.6型 チップセットプロセッサー内蔵 キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電) オフィスソフトなし
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.84kg
仕様●プロセッサーテクノロジー:第14世代●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●タッチパネル:非搭載●附属品:HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●J-Moss:対応●最大消費電力:45W●国際エネルギースター:登録●WWAN:なし●CPU詳細:インテルCore Ultra 5 プロセッサー125U (Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /キャッシュ 12MB、最大4.3GHz)●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●本体サイズ(H×W×D):約10.9(前部)/17.0(後部)×359.4×251.0(突起部含まず)mm●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●メインメモリ(最大):32GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●エネルギー消費効率:12 区分23.6 kWh/年(AAA)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●WiMAX:なし●その他ソフト:HP Support Assistant等●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●ディスプレイサイズ:16型●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●その他ドライブ:なし●VCCI:対応●その他無線データ転送:なし●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢、 1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵 電源HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(g)約1840~ 対応OSWin11Pro メモリー容量8 ディスプレイ16型 解像度1920×1200ドット 使用CPUCore Ultra 5 スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイク チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) WebカメラFHD Webカメラ グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate)×2 (うち、チャージング×1)、SuperSpeed USB Type-C (20Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2 オフィスソフトなし
1台
154,800 税込170,280
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)450G10 i5-1334U/15F/S256/11P/O24HBD/c
エコ商品
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg~
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 最大消費電力(W)45 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate 、USB 3.2 Gen1)×2 (うち、チャージング×1)、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) ×2 オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)250RG9 15F/8/256/11P/O24HBD
エコ商品
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg ~
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 最大消費電力(W)45 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1 オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)630G10 i5-1335U/13F/S256/11P/O24HBD/c
エコ商品
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 最大消費電力(W)45 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate 、USB 3.2 Gen1)×2 (うち、チャージング×1)、USB Type-C (Thunderbolt4対応) x 1 オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg
本体質量(kg)約1.79~ ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWindows 11 Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電) オフィスソフトOffice Personal 2021
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg
仕様●J-Moss:対応●WiMAX:なし●最大消費電力(W):45●VCCI:対応●メインメモリ(標準):8GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル Core i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●その他ドライブ:なし●ストレージ容量:256GB●その他無線データ転送:なし●エネルギー消費効率:12区分 18.2kWh/年(AAA)●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●その他ソフト:HP Wolf Pro Security Edition 1年版、HP Support Assistant等●PCI-Expressスロット:なし●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●ディスプレイサイズ:15.6型●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●メインメモリ(最大):32GB●本体サイズ(H×W×D):19.9×359.4×233.9(最薄部、突起部含まず)mm●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等●対応SIMサイズ:なし●メモリタイプ:8GB(8GB×1) SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●WWAN:なし 電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) 本体質量(kg)約1.79~ メモリー容量8GB ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWindows 11 Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電) オフィスソフトなし
1台
126,800 税込139,480
翌日出荷

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg
電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) 本体質量(kg)約1.79~ ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWindows 11 Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電) オフィスソフトOffice Home & Business 2021
1台
164,800 税込181,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)460G11 U5-125U/16WX/16/256/11P/O24HBD
エコ商品
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.84kg~
仕様●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢、 1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●WWAN:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●メインメモリ(標準):16GB●プロセッサーテクノロジー:第14世代●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●ストレージ容量:256GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイサイズ:16型●エネルギー消費効率:12 区分23.6 kWh/年(AAA)●その他ドライブ:なし●WiMAX:なし●VCCI:対応●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●本体サイズ(H×W×D):約10.9(前部)/17.0(後部)× 359.4× 251.0(突起部含まず)mm●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●PCI-Expressスロット:なし●その他無線データ転送:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●CPU詳細:インテルCore Ultra 5 プロセッサー125U (Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /キャッシュ 12MB、最大4.3GHz)●タッチパネル:非搭載●その他ソフト:HP Support Assistant等 付属品HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等 電源HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(g)約1840~ 最大消費電力(W)45 メモリー容量16GB ディスプレイ16型 解像度1920×1200ドット 使用CPUインテルCore Ultra 5 プロセッサー125U (Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /キャッシュ 12MB、最大4.3GHz)●タッチパネル:非搭載●その他ソフト:HP Support Assistant等 スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイク OSWindows 11 Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) WebカメラFHD Webカメラ グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate)×2 (うち、チャージング×1)、SuperSpeed USB Type-C (20Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2 オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください) モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします) モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください) ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット 付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個 形状BOX型 電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用) コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2 解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD) 検知距離(m)約7(周囲温度20℃) 防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水) 撮影距離(m)1.5~∞ 記録ファイル形式録画:ASF 周波数(MHz)2400~2483.5 動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40 照度(Lux)0以上(赤外線撮影時) 画素数約200万画素(1920H×1080V) 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム 接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応 映像圧縮方式H.264 グリーン購入法適合 照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります) フレームレートFHD:12fps、HD:25fps 変調方式GFSK/FHSS 動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下 画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50° 通信距離(m)最大300 データレート(Mbps)6 内蔵マイクあり イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー 録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル 人感センサーPIR、検知角:約90°
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニター&ワイヤレスHDカメラセット用の増設カメラです。 フルHD対応モデルで使用できます。 解像度 1920×1080 のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。 (赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 WHC7M4-CのEC版
用途増設カメラ 付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、ACアダプター×1個 形状BOX型 質量(g)約475 消費電力(W)8(15.4VA)(赤外線点灯時) 電源DC9V(ACアダプター使用) コード長さ(m)約3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)66×62×127.5 検知距離(m)約7(周囲温度20℃) 防塵防水性能IP66 撮影距離(m)1.5~∞ 周波数(MHz)2400~2483.5 動作温度(℃)-10~+50 照度(Lux)0以上(赤外線撮影時) 画素数約200万画素(1920H×1080V) 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム 映像圧縮方式H.264 グリーン購入法適合 照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります) フレームレートFHD:12fps、HD:25fps 変調方式GFSK/FHSS 動作湿度(%RH)90以下 画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50° 通信距離(m)最大300 データレート(Mbps)6 内蔵マイクあり イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー 人感センサーPIR、検知角:約90°
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)eSIM1040G11 U5-125H/14WX/16/512/11P/Le
エコ商品
仕様●メモリスロット(空/全):オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●メインメモリ(最大):16GB●エネルギー消費効率:後日公開●その他ソフト:HP Support Assistant 等●メモリタイプ:LPDDR5X●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm) 、セキュリティチップ:TPM2.0準拠、指紋認証センサー:キートップに内蔵●その他無線データ転送:HP eSIM Connect対応、 5年間au回線データ通信無制限(法人限定)●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。●対応SIMサイズ:nanoSIM●メインメモリ(標準):16GB●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●VCCI:対応●電気通信事業法備考:本体非対象、WWANモジュール適合●ストレージ容量:512GB●ディスプレイサイズ:14型●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス(CPU内蔵)●メモリカードスロット:なし●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合、WWANモジュール適合●附属品:ACアダプター、電源コード、保証書等●電波法:適合●国際エネルギースター:登録●WWAN:4G●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):17.55×313.9×219.9(最厚部、突起部含まず、10.5(前部)、14.9(後部))mm●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回/ロングライフ)●ディスプレイ詳細:14.0インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、400cd/m2、UWVA)、LEDバックライト 、Ambient Light Sensor●SIM情報:SIMフリー●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125H (最大周波数 4.5GHz、Performance-cores 4個、Efficientcores 8個、低消費電力 Efficientcore2個/スレッド数 18 /キャッシュ 18MB)●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池 電源HP 65W スリム USB Type-Cアダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)質量:約220g 本体質量(g)約1235~ (予定値) 最大消費電力(W)65 解像度1920×1200ドット スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵クアッドステレオスピーカー 、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク キーボード日本語:防滴機能付き、キーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.3mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き ポインティングデバイスクリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応) WebカメラHPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3 USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×1、Thunderbolt 4 (USB4 Type-C 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2 オフィスソフトなし
1台
529,800 税込582,780
翌日出荷

仕様●VCCI:対応●ハードウェアセキュリティ:HP Secure Erase(NIST準拠)、セキュリティチップ:TPM2.0準拠●タッチパネル:非搭載●附属品:ACアダプター、電源コード、保証書等●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法備考:本体非対象●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●ディスプレイサイズ:13.3型●対応SIMサイズ:なし●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1●その他ソフト:HP Support Assistant等●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 760M (プロセッサー内蔵)●エネルギー消費効率:12 区分 15.6 kWh/年(AAA)●本体サイズ(H×W×D):約15.1×297.3×211.2(後部) mm●メインメモリ(最大):16GB●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度400cd/m2、UWVA、LEDバックライト)●その他インターフェース:右側:HDMI 2.1ポートx1、左側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●ストレージ容量:512GB●最大消費電力:65W●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディアは製品に付属しません●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、43WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回/ロングライフ)●CPU詳細:AMD Ryzen 5 8640U プロセッサー(14論理コア (6CPU + 8GPU)、16MBキャッシュ、3.5-4.9GHz)●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:LPDDR5 電源HP 65W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(g)約990~ 対応OSWin11Pro メモリー容量16 ディスプレイ13.3型 解像度1920×1200ドット 使用CPURyzen 5 スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク キーボード日本語:防滴機能付き、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) WebカメラHPプライバシーカメラ(5MP、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANMediaTek RZ616 WiFi 6E(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3 USB右側: USB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x2、SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate×1左側: SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1 オフィスソフトなし
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)FxG5 N100/T11H/4/eM32/C/Le/c
エコ商品
仕様●本体サイズ(H×W×D):約21×295×204(最薄部、突起部含まず)mm●外部ディスプレイ出力:HDMI(v1.4)●メモリカードスロット:なし●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合、WWANモジュール適合●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(プロセッサー内蔵)●メインメモリ(標準):4GB●タッチパネル:搭載●SIM情報:SIMフリー●国際エネルギースター:登録●メモリスロット(空/全):オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●WWAN:4G●メインメモリ(最大):4GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:11.6インチワイド HD (1366×768) 液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning Gorilla Glass 3 、250nits、UWVA●J-Moss:対応●メモリタイプ:LPDDR5-6400 SDRAM●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(2セル、47WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回/ロングライフ)●その他無線データ転送:HP eSIM Connect対応: 5年間データ通信無制限(法人限定)●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●インストールOS詳細:Chrome OS●電気通信事業法備考:本体非対象、WWANモジュール適合●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池●CPU詳細:インテル N100プロセッサー(4コア、6MBキャッシュ、最大3.4 GHz)●ディスプレイサイズ:11.6型●エネルギー消費効率:10 区分 11.6 kWh/年(AAA)●VCCI:対応●ストレージ容量:32GB●ストレージタイプ:eMMC●ハードウェアセキュリティ:ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ、セキュリティチップ:Titan C security chip●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM 付属品HP USIリチャージブルペン(本体トレイ専用)、HP 45W USB Type-Cアダプター、電源コード、保証書等 電源HP 45W USB Type-Cアダプター 本体質量(g)約1460 最大消費電力(W)45 メモリー容量4GB ディスプレイ11.6型 解像度1366×768ドット 使用CPUインテル N100プロセッサー(4コア、6MBキャッシュ、最大3.4 GHz)●ディスプレイサイズ:11.6型●エネルギー消費効率:10 区分 11.6 kWh/年(AAA)●VCCI:対応●ストレージ容量:32GB●ストレージタイプ:eMMC●ハードウェアセキュリティ:ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ、セキュリティチップ:Titan C security chip●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM スピーカーWaves MaxxAudio デュアルスピーカー、デュアルアレイマイク OSChrome OS キーボード日本語、防滴機能/ピック・レジスタンス機能(キートップが外れにくい)キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.4mm、JIS標準準拠 ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメライン:720p HD カメラ(プライバシーシャッター付き)/アウト:8MP カメラ(Auto Focus機能付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし ストレージeMMC:32GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USBUSB Type-C ポート(3.2 Gen1、USB Power Delivery、DisplayPort 1.2)×2、USB Type_A ポート(3.2 Gen1)×2 オフィスソフトなし
1台
130,800 税込143,880
8日以内出荷