170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
ブラック コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ金メッキプラグ ケーブルスリムタイプ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブルS-4C-FB コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 コネクタ仕様F型
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS新4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
ブラック 規格S-2.5C-FB ケーブル長(m)約10(SR間) コネクタ形状L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)約3.6 コネクタサイズL字型/直径13.8×D31.5mm
1本
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
ケーブル4C インピーダンス(Ω)75
1本ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


テレビアンテナ接続用ケーブルです。両端加工無しなので、必要長さにカットして4CFB用コネクターを接続してご使用ください。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。ケーブル長10m、ケーブル色 ブラックタイプ。
用途低損失高シールド同軸ケーブルS4CFBS 10m巻。ラップ巻梱包。周波数10~3224MHzで2K・4K・8K放送に対応します。ケーブル色、ブラック。両端無加工。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトアンテナケーブル
極細アンテナコード 10m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。 2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。 狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。 低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
直径(Φmm)(ケーブル)約3.5 種類同軸 規格S2.5C-FB、(同軸)2.5C ケーブル長(m)約10(SR間) コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) ピン径(Φmm)(コネクタ)0.8 ケーブル(規格)S-2.5C-FB コネクタ(規格)F型 ケーブル外径(Φmm)約3.5 UL規格(線材)NON UL インピーダンス(Ω)75 コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

6dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602 電圧定在波比2以下 インピーダンス(Ω)【入力・出力】75 減衰量(dB)(5~50MHz)6±1.0、(50~60MHz)6±1.3、(70~90MHz)2.5以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下 周囲湿度(%)40~85 適合締付トルク(N・m)2
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

アンテナケーブル 10m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビ端子から大型テレビとの接続にも余裕のある10mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品。ケーブル長10m。取説付属なしかつ簡易梱包仕様。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(kg)0.35 ケーブル長(m)10 周波数帯域(MHz)10~3224 インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)10~222MHz:1.7以下、222~770MHz:2.6以下、770~1489MHz:3.5以下、1489~2150MHz:5.7以下、2150~2681MHz:5.7以下、2681~3224MHz:6.0以下 VSWR10~222MHz:1.5以下、222~770MHz:1.5以下、770~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:2.5以下
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602 電圧定在波比2以下 インピーダンス(Ω)【入力・出力】75 減衰量(dB)(5~50MHz)20±2.0、(50~60MHz)20±2.5、(70~90MHz)4.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下 周囲湿度(%)40~85 適合締付トルク(N・m)2
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

3.2GHz対応、15dB用のアッテネーターです。10~3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。
質量(g)21 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数帯域(MHz)10~7070~770770~14891489~21502150~26812681~3224 電圧定在波比(10~70MHz)1.5以下、(70~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下 インピーダンス(Ω)75 電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A 減衰量(dB)(10~70MHz)15±1.0、(70~770MHz)15±1.0、(770~1489MHz)15±1.0、(1489~2150MHz)15±1.2、(2150~2681MHz)15±1.5、(2681~3224MHz)15±1.5
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

10dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602 電圧定在波比2以下 インピーダンス(Ω)【入力・出力】75 減衰量(dB)(5~50MHz)10±1.5、(50~60MHz)10±1.7、(70~90MHz)3.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下 周囲湿度(%)40~85 適合締付トルク(N・m)2
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)極細アンテナケーブル10m
エコ商品
ケーブル直径:Φ3.5mm。 使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV。 コネクタ形状:L字/差込式、ストレート/差込式。 3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル。 細くしなやかな2.5Cケーブルを採用。 経年劣化しにくい金メッキコネクタを採用。
コード長さ(m)10 質量(g)149 材質銅+PVC ケーブル径(Φmm)Φ3.5 放送方式使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV コネクタ形状L字/差込式、ストレート/差込式 対応3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サンワダイレクトアンテナケーブル
S-4C-FB 規格のアンテナケーブルケーブル直径約6mmで信号の減衰も少なく、断線しにくい耐久性の高いケーブルを使用しています 4K/8K衛星放送対応従来の地上波(地デジ)、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。 配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタL字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントや機器への接続に最適です。 もう一方はストレートタイプのコネクタでネジ式のためしっかりと接続ができます。 低損失同軸ケーブルBS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。 両端子金メッキ仕様
種類同軸 規格S-4C-FB コネクタ形状L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) 対応4K8K衛星放送 コネクタ(規格)F型 ケーブル外径(Φmm)約6 UL規格(線材)NON UL インピーダンス(Ω)75 コネクタサイズ(ストレート型)約W12.5×D32.75×H12.5、(L字型)約W14.8×D30.2×H14.4
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトアンテナケーブル
極細アンテナコード 3m 黒 新4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。 2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。 狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。 低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
種類同軸 規格S2.5C-FB、(同軸)2.5C コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) ケーブル(規格)S-2.5C-FB コネクタ(規格)F型 ケーブル外径(Φmm)約3.5 UL規格(線材)NON UL インピーダンス(Ω)75 コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
1本
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS804用アンテナケーブル(10m)です。(1本) N オス - RP TNC オス
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など ケーブル長(m)10 適合ANP-300-RS804用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

4K/8K衛星放送対応です。 しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。 豊富なバリエーションです。 高周波数帯に適したS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。 信号の劣化しにくい両端子金メッキ仕様です。
直径(Φmm)6 規格【ケーブル】S-4C-FB コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約12.5×32.75×約12.5 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)6
1個
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブル長3mの4Cアンテナケーブルです。 遠く場所にある機器に接続する時などに便利です。 L型変換コネクタ付属で狭い空間に接続する時も安心です。 中継コネクタ付属で手持ちのケーブルを延長する時に便利です。
付属品L型変換コネクタ、中継コネクタ 寸法太さ:4C ケーブル長(m)10 コネクタ形状アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(F型 オス) オス形状アンテナコネクタ(F型オス)/アンテナコネクタ(F型オス) 変換タイプオス-オス
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナケーブル
仕様使用可能な放送:地デジ波・FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV/4K/8K 材質銅+PVC コネクタ形状・L字/差込式・ストレート/差込式 ケーブル径(Φmm)6
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テレビ接続ケーブル
メッキ両端子金メッキ
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テレビ接続ケーブル
メッキ両端子金メッキ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テレビ接続ケーブル 片端子ロングスクリュープラグ採用ネジ式で確実接続
メッキ両端子金メッキ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ネジ型プラグのアンテナケーブル。
ブラック コネクタ形状ネジ型プラグ-ネジ型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ金メッキプラグ ケーブルスリムタイプ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.2
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セイコーソリューションズGNSSアンテナ延長ケーブル(細径)10m
セイコーソリューションズ 2530L0122-10m GNSSアンテナ延長ケーブル(細径)10m。
ケーブル長(m)10
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

RS804-205367G接続用アンテナケーブル(10m)です。(SMAオス - RP TNCオス)(1本)
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 適合RS804-205367G接続用 ケーブル長(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
45日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)極細アンテナケーブル7m
ケーブル直径:Φ3.5mm。 使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV。 コネクタ形状:L字/差込式、ストレート/差込式。 3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル。 細くしなやかな2.5Cケーブルを採用。 経年劣化しにくい金メッキコネクタを採用。
材質銅+PVC 質量(g)111 コード長さ(m)7 コネクタ形状L字/差込式、ストレート/差込式 対応3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル 放送方式使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV ケーブル径(Φmm)Φ3.5
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K/8K衛星放送対応です。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。豊富なバリエーションです。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。両端子金メッキ仕様です。
コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様) 直径(mm)6
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4K・8K対応テレビ接続ケーブル 家庭用4K8K
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビ接続ケーブル 両端子ロングスクリュープラグ採用ネジ式で確実接続
メッキ両端子金メッキ ケーブル種類S2C 3重シールド
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テレビ接続ケーブル ロングスクリュープラグ採用ネジ式で確実接続
メッキ両端子ニッケルメッキ ケーブル種類S4C 3重シールド
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)極細アンテナケーブル5m
エコ商品
ケーブル直径:Φ3.5mm。 使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV。 コネクタ形状:L字/差込式、ストレート/差込式。 3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル。 細くしなやかな2.5Cケーブルを採用。 経年劣化しにくい金メッキコネクタを採用。
材質銅+PVC 質量(g)85 コード長さ(m)5 コネクタ形状L字/差込式、ストレート/差込式 対応3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 放送方式使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV ケーブル径(Φmm)Φ3.5
1個
1,998 税込2,198
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細アンテナコード 7m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL 種類同軸 規格S2.5C-FB ケーブル長(m)約7(SR間) コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) 対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) コネクタF型 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)約3.5 ケーブル種類S-2.5C-FB コネクタサイズL字型/約14.8×30.2×27.4、ストレート型/約12.5×32.75×12.5
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

4K・8K対応テレビ接続ケーブル 家庭用4K8K
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K・8K対応テレビ接続ケーブル 家庭用4K8K
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビ接続ケーブル
メッキ両端子金メッキ ケーブル種類S4C 2重シールド
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テレビ接続ケーブル
メッキ両端子ニッケルメッキ ケーブル種類S4C 2重シールド
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極細アンテナコード 7m 黒 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL 種類同軸 規格S2.5C-FB ケーブル長(m)約7(SR間) コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式、 対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) コネクタF型 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)約3.5 ケーブル種類S-2.5C-FB コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5 x D32.75 x H12.5mm
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)