197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の地上波(地デジ)放送やBS放送、CS放送に加え、4K8K放送にも対応した長尺タイプのTV接続用アンテナケーブル。
コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器、分波器など シールド3重シールド
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
ケーブル4C インピーダンス(Ω)75
1本ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

テレビ/レコーダー/分配機など、機器同士の短距離接続に最適な短尺タイプの2本入り。 従来の地上波(地デジ)放送やBS放送、CS放送に加え、4K8K放送にも対応した短尺タイプのTV接続用アンテナケーブル。
長さ(m)0.7 タイプ極細やわらかタイプ コネクタ形状ストレート型プラグ-ストレート型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器、分波器など シールド3重シールド 入数2本 メッキ金メッキプラグ ケーブル径(Φmm)3.6
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
ブラック コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ金メッキプラグ ケーブルスリムタイプ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。 ロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。
適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz) ケーブル4C
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応するアンテナケーブル(同軸ケーブル) テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。 両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーへの接続に便利です。 壁のテレビ端子とテレビやレコーダー等の接続に最適です。 3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い。 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
ケーブル2C インピーダンス(Ω)75
1個ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。 ロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。
ケーブル4C 適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。宅内アンテナ配線用に最適です。
ケーブルS-4CFB インピーダンス75Ω 周波数帯域(MHz)10~3224MHz 2K4K8K放送対応
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本のアンテナケーブルを地デジとBS/CSに分けて接続可能。SMTによる精密設計を施した4K8K対応のTV接続用アンテナ分波器。
ブラック タイプ極細やわらかタイプ 長さ(m)各0.5 コネクタ形状入力:F型端子 1個、出力:F型端子ケーブル 2本 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器など シールド3重シールド メッキ金メッキプラグ ケーブル太さ(mm)3.6
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

3.2GHz対応、15dB用のアッテネーターです。10~3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。
質量(g)21 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数帯域(MHz)10~7070~770770~14891489~21502150~26812681~3224 電圧定在波比(10~70MHz)1.5以下、(70~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下 インピーダンス(Ω)75 電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A 減衰量(dB)(10~70MHz)15±1.0、(70~770MHz)15±1.0、(770~1489MHz)15±1.0、(1489~2150MHz)15±1.2、(2150~2681MHz)15±1.5、(2681~3224MHz)15±1.5
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

10dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602 電圧定在波比2以下 インピーダンス(Ω)【入力・出力】75 減衰量(dB)(5~50MHz)10±1.5、(50~60MHz)10±1.7、(70~90MHz)3.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下 周囲湿度(%)40~85 適合締付トルク(N・m)2
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

カモンアンテナケーブル
エコ商品
S-4C-FB規格のアンテナケーブルです。 地上波デジタル/CS/BSの他、4K/8Kにも対応しています。 幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能です。
規格S-4C-FB ケーブル長(m)3 加工アルミシールド 対応(周波数帯域)2K/4K/8K/地上波デジタル/CS/BS 材質(ケーブル)OFC コネクタF型 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75
1個
679 税込747
5日以内出荷

20dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602 電圧定在波比2以下 インピーダンス(Ω)【入力・出力】75 減衰量(dB)(5~50MHz)20±2.0、(50~60MHz)20±2.5、(70~90MHz)4.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下 周囲湿度(%)40~85 適合締付トルク(N・m)2
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

サンワダイレクトアンテナケーブル
S-4C-FB 規格のアンテナケーブルケーブル直径約6mmで信号の減衰も少なく、断線しにくい耐久性の高いケーブルを使用しています 4K/8K衛星放送対応従来の地上波(地デジ)、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。 配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタL字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントや機器への接続に最適です。 もう一方はストレートタイプのコネクタでネジ式のためしっかりと接続ができます。 低損失同軸ケーブルBS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。 両端子金メッキ仕様
種類同軸 規格S-4C-FB コネクタ形状L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) 対応4K8K衛星放送 コネクタ(規格)F型 ケーブル外径(Φmm)約6 UL規格(線材)NON UL インピーダンス(Ω)75 コネクタサイズ(ストレート型)約W12.5×D32.75×H12.5、(L字型)約W14.8×D30.2×H14.4
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトアンテナケーブル
極細アンテナコード 3m 黒 新4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。 2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。 狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。 低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
種類同軸 規格S2.5C-FB、(同軸)2.5C コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) ケーブル(規格)S-2.5C-FB コネクタ(規格)F型 ケーブル外径(Φmm)約3.5 UL規格(線材)NON UL インピーダンス(Ω)75 コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
1本
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトアンテナケーブル
極細アンテナコード 10m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。 2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。 狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。 低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
直径(Φmm)(ケーブル)約3.5 種類同軸 規格S2.5C-FB、(同軸)2.5C ケーブル長(m)約10(SR間) コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) ピン径(Φmm)(コネクタ)0.8 ケーブル(規格)S-2.5C-FB コネクタ(規格)F型 ケーブル外径(Φmm)約3.5 UL規格(線材)NON UL インピーダンス(Ω)75 コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

4K/8K衛星放送対応です。 しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。 豊富なバリエーションです。 高周波数帯に適したS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。 信号の劣化しにくい両端子金メッキ仕様です。
直径(Φmm)6 規格【ケーブル】S-4C-FB コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約12.5×32.75×約12.5 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)6
1個
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS新4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
ブラック 規格S-2.5C-FB ケーブル長(m)約10(SR間) コネクタ形状L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)約3.6 コネクタサイズL字型/直径13.8×D31.5mm
1本
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナケーブル
仕様使用可能な放送:地デジ波・FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV/4K/8K 材質銅+PVC コネクタ形状・L字/差込式・ストレート/差込式 ケーブル径(Φmm)6
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)極細アンテナケーブル10m
エコ商品
ケーブル直径:Φ3.5mm。 使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV。 コネクタ形状:L字/差込式、ストレート/差込式。 3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル。 細くしなやかな2.5Cケーブルを採用。 経年劣化しにくい金メッキコネクタを採用。
コード長さ(m)10 質量(g)149 材質銅+PVC ケーブル径(Φmm)Φ3.5 放送方式使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV コネクタ形状L字/差込式、ストレート/差込式 対応3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)極細アンテナケーブル7m
ケーブル直径:Φ3.5mm。 使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV。 コネクタ形状:L字/差込式、ストレート/差込式。 3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル。 細くしなやかな2.5Cケーブルを採用。 経年劣化しにくい金メッキコネクタを採用。
材質銅+PVC 質量(g)111 コード長さ(m)7 コネクタ形状L字/差込式、ストレート/差込式 対応3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル 放送方式使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV ケーブル径(Φmm)Φ3.5
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです。 ワンタッチ式のL型プラグとストレートプラグを採用。低損失な4Cケーブルです。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
ケーブル4C ライトグレー プラグL形プラグ + ストレートプラグ 周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応) インピーダンス(Ω)75
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)極細アンテナケーブル5m
エコ商品
ケーブル直径:Φ3.5mm。 使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV。 コネクタ形状:L字/差込式、ストレート/差込式。 3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル。 細くしなやかな2.5Cケーブルを採用。 経年劣化しにくい金メッキコネクタを採用。
材質銅+PVC 質量(g)85 コード長さ(m)5 コネクタ形状L字/差込式、ストレート/差込式 対応3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 放送方式使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV ケーブル径(Φmm)Φ3.5
1個
1,998 税込2,198
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)極細アンテナケーブル1m
エコ商品
ケーブル直径:Φ3.5mm。 使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV。 コネクタ形状:L字/差込式、ストレート/差込式。 3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル。 細くしなやかな2.5Cケーブルを採用。 経年劣化しにくい金メッキコネクタを採用。
材質銅+PVC 質量(g)30 コード長さ(m)1 コネクタ形状L字/差込式、ストレート/差込式 対応3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 放送方式使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV ケーブル径(Φmm)Φ3.5
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2K・4K・8K対応4C用金メッキS/S型アンテナケーブル(両端ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
仕様金メッキ ブラック
1箱(1m)ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)アンテナケーブル
備考S91404 部品名称アンテナケーブル 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.27MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.24MB) 図解NoMS653DR6T-Y 電装品部品_No.60、MS653DR4T-Y 電装品部品_No.45、MS613R4T-M 電装品部品_No.45、MS550DR4 RC装置部品_No.23、MS651DR6T-Y 電装品部品_No.58、MS753DR6S-Y デンソウヒン部品_No.5、MS511RC-K RC装置部品_No.37、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.60、MS753DR6S-2Y -A 電装品部品_No.5、MS410R4T-K 電装品部品_No.45、MS513DR6T-Y 電装品部品_No.60、MSA513R2T-M ラジコン装置部品_No.5、MS651DR4T-Y 電装品部品_No.45、MS551DR4 RC装置部品_No.23、MS650DR4 RC装置部品_No.23、MSA613R2T-M ラジコンソウチ部品_No.5、MS651DR4T-K 電装品部品_No.45、MS510RC-5M RC装置部品_No.42、MS653DR6S-Y デンソウヒン部品_No.5、MS753DR6T-Y 電装品部品_No.60など
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

6dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602 電圧定在波比2以下 インピーダンス(Ω)【入力・出力】75 減衰量(dB)(5~50MHz)6±1.0、(50~60MHz)6±1.3、(70~90MHz)2.5以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下 周囲湿度(%)40~85 適合締付トルク(N・m)2
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷



4K・8K放送(3224MHz)対応 4K・8K放送(3224MHz)対応のハイパフォーマンステレビ接続ケーブルです。 2重シールド構造 妨害電波や周辺機器のノイズを遮断し、安定したテレビ信号を伝送します。 L型プッシュプラグ・ストレートプッシュプラグ ケーブルが接続しやすく抜けにくい、密着性抜群の内バネ構造を採用しました。
適合新4K8K衛星放送、地上デジタル放送(UHF)、110℃Sデジタル、BSデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ 規格4C プラグL型プッシュプラグ×ストレートプッシュプラグ メッキ金めっき
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2K・4K・8K対応4C用金メッキL/S型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル 仕様金メッキ ブラック
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地上波デジタル・CS・BSデジタル・UV・CATV等、現在放送されている 全ての放送に幅広くご使用になれます。4Cアンテナケーブルの太い芯線で損失を抑えます。
形状L型プラグ-ストレートプラグ
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/L型アンテナケーブル(両端L型プラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、はめ込み式なので簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
仕様ニッケルメッキ グレー
1個
599 税込659
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4K・8K対応テレビ接続ケーブル 家庭用4K8K
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


地上波デジタル・CS・BSデジタル・UV・CATV等、現在放送されている 全ての放送に幅広くご使用になれます。4Cアンテナケーブルの太い芯線で損失を抑えます。
1個
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K・8K対応テレビ接続ケーブル 家庭用4K8K
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K・8K対応テレビ接続ケーブル 家庭用4K8K
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)