極細アンテナケーブル1m

極細アンテナケーブル1m ヤザワコーポレーション

ケーブル直径:Φ3.5mm。
使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV。
コネクタ形状:L字/差込式、ストレート/差込式。
3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル。
細くしなやかな2.5Cケーブルを採用。
経年劣化しにくい金メッキコネクタを採用。

材質銅+PVC 質量(g)30 コード長さ(m)1 コネクタ形状L字/差込式、ストレート/差込式 対応3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 放送方式使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV ケーブル径(Φmm)Φ3.5 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55005476 AT48LS010BK ブラック
オープン
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
55005485 AT48LS010WH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする