新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、フラットケーブルです。壁に穴を開けることなく、サッシ戸から屋内に引き込むことが可能。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。ケーブル長:60cm。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。同軸ケーブルF形接栓を接続可能。通電仕様、金メッキ端子 。壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。取り付け窓枠幅最大170mm 。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品 。防水キャップ1個、木ネジ4個付取り付け付属 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)
質量(kg)0.1
色ホワイト
周波数帯域(MHz)10~3224
ケーブル長(cm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)10~76MHz:0.6以下、76~222MHz:1.0以下、222~770MHz:1.5以下、770~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:3.0以下、2681~3224MHz:4.0以下
VSWR10~76MHz:1.4以下、76~222MHz:1.4以下、222~770MHz:1.4以下、770~1489MHz:1.6以下、1489~2150MHz:2.0以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:3.5以下
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
二つの機能を一つに分波器二つと分配器一つ分の機能を一つの機器にまとめたことで配線の管理が簡単になります。
アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。
(分配器)(例:2台のテレビ/テレビと録画機器等)
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴できるように(分波器)地上波(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
S-4C-FB規格のケーブル伝送損失が少なく、ノイズの影響を受けにくい、外径約6mmのケーブル付属です
BSアンテナ電源供給可能BS/CS側の端子は二つとも電流通過型となっています。
種類同軸4C・入力周波数:47~3224(MHz)・出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)・ケーブル規格:S-4C-FB・コネクタ規格:F型・コネクタ形状:両側ネジ式(金メッキ仕様)・コネクタサイズ:W約12.5 x H約12.5 x D約32.75 mm・インピーダンス:75Ω・ケーブル直径:6mm・ケーブル長:約50cm(SR間) ケーブル取り外し可能
規格S-4C-FB
ケーブル長(m)約0.5SR間
コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ × 4分波器の筐体は F型ジャック(IN)×1、F型ジャック(OUT)×4
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
ケーブル外径(Φmm)約6
UL規格(線材)NON UL
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
一つのアンテナコンセントからの信号を2分配して、2台のテレビやレコーダーに接続するための分配器です。地デジ、BS、110度CS放送に加えて4K8K放送にも対応しています。本体部分の内部には亜鉛ダイキャスト製のカバーを使用することでノイズの影響を受け難い構造になっています。両方の端子とも電流通過型なのでどちらの端子もBS・CS放送に対応しております。テレビやレコーダーなどの機器に接続するケーブルの長さは0.5mです。プラグは簡単に取り付けができるワンタッチ差込み式プラグです。
色(ケーブル)白
材質(本体)亜鉛ダイキャスト/ABS樹脂
質量(g)約64
種類同軸
規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON UL
ケーブル長(m)約0.5(SR間)
コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ(差込式)×2、ケーブル/F型プラグ(差込式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28.3×14.5×44.5 (突起部・ケーブルは除く)
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)※壁面アンテナ端子との接続には、F型プラグを持つアンテナケーブルが必要です。
ケーブルS-2.5C-FB
コネクタF型
周波数(MHz)【入出力】10~3224
色(本体)白
インピーダンス(Ω)75
同軸タイプ2.5C
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋外に設置したアンテナからの電波をサッシ戸から屋内に引き込むことができます。他の無線サービスとの電波干渉を押さえる高シールド設計。
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応しています。同軸ケーブルF形接栓接続。通電仕様、金メッキ端子 。壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。取り付け窓枠幅最大170mm 。他の無線サービスとの電波干渉を押さえる高シールド設計。防水キャップ1個、木ネジ4個付取り付け付属
ケーブル長(m)約0.5
付属品防水キャップ×1、木ネジ×4
質量(kg)約0.054
周波数帯域(MHz)DC~3224
取付幅(mm)(最大)170
出入力端子F形端子
インピーダンス(Ω)75
1個
特価
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード