178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様ニッケルメッキ
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,198 税込1,318
当日出荷

1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の8素子(強電界用)小型地デジアンテナです。加工不要の防水キャップを採用。 UHFオールチャンネル 13~52chに対応。強電界用8素子の小型アンテナです。水平・垂直偏波用 。小型なのでベランダなどでも使用可能です 。F-5接栓、防水キャップ付き 。加工不要の防水キャップ付属。
付属品F-5接栓、防水キャップ各1 適合マスト径(Φmm)Φ16~37 受信チャンネル(ch)UHF13~52
1台
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナと、神戸市区地上デジタル放送または京都地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナのセットです。
受信チャンネル(ch)13~24、22~62 偏波水平 適合CATV(76~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS 種別UHFミキサー内蔵 質量(kg)約0.85(ch.13~24用)、約0.84(ch.22~62用) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×544×250(ch.13~24用)、1030×544×250(ch.22~62用) 出力インピーダンス(Ω)75 適合地域京阪神地域 適合マスト径(Φmm)22~48.6 素子数14×2 前後比(dB)10~25(ch.13~24)、12~30(ch.22~62) 電圧定在波比3以下 動作利得(dB)0~3(ch.13~24)、0~6(ch.22~62) 構成部品ch.13~24用アンテナ(UHFミキサー内蔵)、ch.22~62用アンテナ、低損失75Ωケーブル(4C、両端に防水キャップ付)(2m)、防水キャップ
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷


1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。 ケーブルが短くて延長するときに使用します。 適合中継用 仕様F型とF型の中継用
1個ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM) 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く) 全長(mm)500 質量(kg)約2.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

4C、5C以下の同軸ケーブルであれば、面倒な切り込み作業が不要でそのまま使用可。7C同軸ケーブルを使用する場合は、本体の点線に沿って切れ込みを入れて使用。キャップの長さはお好みに合わせて調整できます。耐水性・耐薬品性・耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れた石油系合成ゴム(EPDM)を使用。この素材は水道配管部品や自動車部品などとして、幅広い分野で使用されています。
外径(mm)Φ20×全長85 内径(mm)Φ16.5、長さ80(円柱部)
1個
299 税込329
当日出荷


BIGM(丸山製作所)バツクカメラ
備考※2019年6月~ 規格YT-324-B3 部品名称バツクカメラ 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.33MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.62MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.4MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ 薬剤タンク キャビン仕様部品_No.54、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.バツクカメラ、BSA-662 1062シリーズ バックカメラ部品_No.3、BSA-650C -1シリーズ オプション バックモニタ、GPS、アンテナ部品_No.バツクカメラ、BSA-661C,1061Cシリーズ バックカメラ部品_No.3、BSA-950C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.バツクカメラ、BSA-950C -1シリーズ オプション バックモニタ,GPS,アンテナ部品_No.バツクカメラ、BSA-651 951シリーズ オプション22 バックカメラ、キャブ可倒キット、オートステアリング部品_No.4
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

部品名称マイクロスイツチマトメ 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.26MB) 図解NoBSA-650C -1シリーズ オプション バックモニタ、GPS、アンテナ部品_No.2、BSA-650C -1シリーズ 走行レバー -3シリーズ部品_No.50、BSA-950C -1シリーズ 走行レバー -3シリーズ部品_No.50、BSA-950C -1シリーズ オプション バックモニタ,GPS,アンテナ部品_No.2
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワイヤハーネス
備考※2019年6月~ 規格エンチヨウケーブル 部品名称ワイヤハーネス 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.53MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(1.13MB) 図解NoBSA-650C -1シリーズ オプション バックモニタ、GPS、アンテナ部品_No.36、BSA-950C -1シリーズ オプション バックモニタ,GPS,アンテナ部品_No.36、BSA-661C,1061Cシリーズ バックカメラ部品_No.11、BSA-662 1062シリーズ バックカメラ部品_No.10、BSA-651 951シリーズ キャビン1 ルーフ、エアコン、内外気フィルタ部品_No.99
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷



1個
399 税込439
3日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷



1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷


1個
99 税込109
3日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷



1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
899 税込989
3日以内出荷

1個
899 税込989
3日以内出荷

1個
899 税込989
3日以内出荷

1個
399 税込439
3日以内出荷