74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JET INOUE(ジェットイノウエ)スリムナンバーアンドン
超薄型ナンバーアンドン。
用途外装パーツ 材質SUS430BA/アクリル
1個ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ワンマンアンドン W360 ユニット無
ソフトモール等、お好きな光源を入れてお使い頂けます。
用途内装パーツ 仕様ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付 材質ステンレス 厚さ(mm)50 寸法(幅W×高さH)(mm)364×108 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)108×364×50
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ナンバープレート型アンドン
お好きな光源を取り付けて自分だけのオリジナルアンドンが作製できます。
用途外装パーツ
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ワンマンアンドン
フロントマスクが一気に華やかになります。
用途内装パーツ 適合汎用 材質ステンレス 厚さ(mm)150 寸法(mm)縦100×横310×高50 タイプスタンダード 適合車種汎用
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

構成機器【GOT】いずれか1台GT2715-XTBA, GT2715-XTBD, GT2712-STBA, GT2712-STBD, GT2712-STWA, GT2712-STWD, GT2710-STBA, GT2710-STBD, GT2710-VTBA, GT2710-VTBD, GT2710-VTWA, GT2710-VTWD, GT2708-STBA, GT2708-STBD, GT2708-VTBA, GT2708-VTBD, GT2705-VTBD, GT2512-STBA, GT2512-STBD, GT2512F-STNA, GT2512F-STND, GT2510-VTBA, GT2510-VTBD, GT2510-VTWA, GT2510-VTWD, GT2510F-VTNA, GT2510F-VTND, GT2508-VTBA, GT2508-VTBD, GT2508-VTWA, GT2508-VTWD, GT2508F-VTNA, GT2508F-VTND, GT2505-VTBD, GT2512-WXTBD, GT2512-WXTSD, GT2510-WXTBD, GT2510-WXTSD, GT2507-WTBD, GT2507-WTSD, GT2507T-WTSD, GT2506HS-VTBD, GT2505HS-VTBD【エンジニアリングソフトウェア】表示器画面作成ソフトウェア MELSOFT GT Works3いずれか1本SW1DND-GTWK3-JC,SW1DND-GTWK3-JCZ,SW1DND-GTWK3-EC【メモリカード】いずれか1枚NZ1MEM-2GBSD,NZ1MEM-4GBSD,NZ1MEM-8GBSD,NZ1MEM-16GBSD 言語表示日本語、英語、中国語簡体字
1個
93,800 税込103,180
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)タクシーアンドン
タクシー/代行タイプのアンドンです。無地なのでお好きなステッカーを貼ってお使いいただけます。
用途電装パーツ 付属品12V10Wバルブ 適合12V車 材質スチール/樹脂 質量(kg)0.85 タイプ無地 消費電力(W)10-0.8A 使用電圧(V)DC12 取付け方法マグネット式 適合車種12V車 寸法(横×奥行×高さ)(mm)350×95×96
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ふそうマークアンドンツインDX
チョットしたこだわりでステイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP
用途外装パーツ 付属品クリアーアクリル板付 適合大型車 種別大型 材質SUS430 厚さ(mm)120 寸法(mm)1200×360×120 サイズ タイプ大型 寸法(幅W×高さH)(mm)1200×360 適合車種大型車
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

EBM(江部松商事)路地あんどん 錦
寸法(mm)210×210×H500 電源単相100V38W(電球1個付) コード長さ(m)2 EBM品番6061700
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷


イマオコーポレーションシグナルポータブル受信機
機械、各種センサーに接続し、離れた場所にあるアンドン、ブザー、信号灯、ポータブル受信機に通知することができる工場用無線機器です。 無線のため、ケーブル敷設が不要です。 電波到達距離は、約3000m(見通し距離)です。 送信機のID番号で識別ができますので混信はありません。 持ち運び可能な携帯タイプです。 受信時にはライト、バイブレーション、ブザーでお知らせします。
トラスコ品番751-3747 セット内容充電器 幅(mm)44 ネオグレー 高さ(mm)128.8 質量(g)100 奥行(mm)15.5 表示【点数】8点 電波周波数429.2500MHz~429.7375MHz(12.5KHzステップ40波の1波)
1個
75,980 税込83,578
当日出荷

ボディはステンレス製。ホワイトアクリル板、ON/OFFスイッチ付!。光源ユニットが無いので多種多様なLEDモールランプや蛍光管などのお好きな光源をお使い頂けるので、工夫の仕方で車内電装効果バツグンです!
用途内装パーツ 付属品ホワイトアクリル板、ON/OFFスイッチ付 材質ステンレス 長さ(mm)スイッチ配線(内側):300、60各1本 厚さ(mm)50 タイプ角丸(15R) 寸法(幅W×高さH)(mm)364×108
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)日野マークアンドンツインDX
チョットしたこだわりでステイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP
用途外装パーツ 付属品クリアーアクリル板付 適合汎用 材質SUS430 厚さ(mm)120 寸法(mm)375×25×21 サイズ タイプ汎用 寸法(幅W×高さH)(mm)1000×260 適合車種汎用
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/黄/緑 段数3 光源LED 引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)約600 規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 消費電力(W)1.8 信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上 動作点滅無 保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ソフトモール用アンドンケース300L
車高灯や幅の狭い場所にピッタリ!
用途外装パーツ 付属品アクリル板2枚付属 材質SUS430
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JET INOUE(ジェットイノウエ)アルミ製看板灯 N型 ユニット無
Jb製のアルナタイプ、昔ながらの看板灯。
用途外装パーツ 仕様N型 E 付属品取り付けステー(本体へ装着済) 材質枠/アルミ ステー、裏側/スチール タイプユニット無
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライン精機アンドンセンサ
エコ商品
設置機器の表示灯の点灯/点滅を感知する光センサ。点灯/点滅を感知しそれぞれ信号を出力。・ステータス記録計+センサ入力機器と組み合わせ。 設備の状態変化をモニタリング。・カウンタと組み合わせ設備の故障回数等を記録
仕様状態検知:点灯 / 点滅 周波数(Hz)(検出可能)0.5-4 出力NPNオープンコレクタ (DC25 V、100 mA) 電源DC12 V-24 V 使用温度範囲0-50℃ (氷結しないこと) 角度(°)センサ感応範囲:14以内 接続4芯シールド線(1500 mm、AWG 24) 波長(nm)センサ感応範囲 :350-970 保存温度範囲(℃)-10-+50(氷結しないこと) 消費電力(mW)最大230 グリーン購入法適合 検出時間(ms)最小100 使用湿度範囲(%RH)35-85(結露しないこと)
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)アンドン用丸型あてゴム
アンドン取付時の高さ調整に!
用途外装パーツ 材質ゴム ブラック
1個
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日野ウィングマークアンドンに縦横のサイズは従来品のまま厚みを大型/中型とも70mmに抑えたスリムタイプ。LEDモール/マーカーなどを内部に取付けてアクリル部を点灯させることが可能です。従来品の大きさは、大型:ヨコ850×タテ180×厚さ150mm、中型:ヨコ722×タテ162×厚さ120mm でした。タテ・ヨコのサイズはイメージを崩さずに変更はなく、現行車両のスタイルを考慮して厚さを70mmとしました。また従来は点灯ユニットに蛍光灯を使用してた都合で厚さが必要でしたが、LEDユニット(ソフトモール/マーカーetc)の使用では厚くする必要もなくなり、よりスタイリッシュにすることが可能となりました。
用途外装 付属品ホワイトアクリル板 材質SUS340BA
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日野ウィングマークアンドン中型。蛍光灯やLEDモール/マーカーなどを内部に取付けてアクリル部を点灯させることが可能です。
用途外装/電装パーツ 付属品アクリル板(ホワイト) 種別中型 材質SUS304BA 板厚(mm)1.2 適合車種2t/4t車 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×722×162
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷





手のひらサイズ、サイズいっぱいいっぱいの文字盤、明暗センサー搭載で暗くなると自動点灯するライトと、くっきり読みやすいフォントを使用した文字盤。視認性抜群で使いやすい目覚まし時計です。連続秒針だから、秒針が動くカチカチ音がなく、入眠を妨げません。スヌーズ機能付きで、何度でも電子音アラームが鳴り朝の苦手な方も安心です。
仕様●サイズ:121×118×70●質量:230g●電池:単3マンガン電池×1(時計用)、単3アルカリ乾電池×2(ライト用)●素材:プラスチック●付属品:取扱説明書、保証書●機能:連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト、ライト自動点灯機能(光センサー)●※電池別売り アズワン品番65-8891-92
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

旭光電機工業アンドンキーレスソケット白E26
エコ商品
全長(mm)47 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ32.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
12日以内出荷

旭光電機工業アンドンキーレスソケット黒E26
エコ商品
全長(mm)47 (ガラス球)クロ 口金E26 ガラス球径(mm)Φ32.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
12日以内出荷

各種アンドンのイメージチェンジや補修に。
用途外装パーツ 材質アクリル 厚さ(mm)3 寸法(長さL×幅W)(mm)884×235
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EBM(江部松商事)路地あんどん 葵
竹で編み上げてあり、一層の雰囲気を演出します。
電源(V)単相100 消費電力(W)38 コード長さ(m)1.8
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ふそうスタイリッシュアンドン大型
材質SUS430 寸法(幅W×高さH)(mm)310×100 厚さ(mm)50 適合大型車 タイプ大型 寸法(mm)1100×335×150 種別大型 サイズ 定格0.833A 付属品ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付 仕様24V/20W
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

蛍光灯ユニット無なのでLEDモールなどのお好きな光源を内部に取付け自由に光を表現できます!
用途外装/電装パーツ 材質ステンレス
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

苗木の風害対策、うさぎの食害対策に最適です。苗木育成カバーで、風害から苗木を守りうさぎなどの食害軽減が期待できます。果樹の植え付けは、時期に適した春先に行われます。春先は風が強く周りに防風の設備もなく、風や寒さの被害にあいます。あんどんカバーは苗木を寒さ食害から守ります。
用途苗木の風害対策、うさぎの食害対策。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.08 寸法(mm)800×500
1セット(200枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

材質スチール、アクリル乳白板t3mm 寸法(mm)乳白板見寸/上辺W103・下辺W200・高さH415 質量(kg)約4.4 消費電力(W)12 コード長さ(m)3、アダプター:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)乳白:226×226×443 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:280×280×500(取手含まず) 取手H150mm
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

材質スチール、アクリル乳白板t2mm 寸法(mm)乳白板見寸/上辺W95・下辺W170・高さH285 質量(kg)約3.3 消費電力(W)12 コード長さ(m)3、アダプター:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)乳白:190×190×315 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:250×250×375(取手含まず) 取手H130mm
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

お宿などの路地に演出する商品です。
TKG品番9-2564-0502 材質杉/ワーロン/竹 電源(V)単相100 規格焼き仕上 間口W×奥行D×高さH(mm)210×210×500 消費電力(W)38 コード長さ(m)1.8
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷


伝統的な行灯から受け継がれるおもてなしの心。路地や建物へ人々を誘う、静かなあかりです 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) 材質(本体)ステンレス(黒色サテン) 構造防雨型、二重絶縁構造 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


JET INOUE(ジェットイノウエ)アクリル板
各種アンドンのイメージチェンジや補修に。
用途外装パーツ 材質アクリル 厚さ(mm)3 寸法(長さL×幅W)(mm)2550×500
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)