「アンパンマン水筒ふた」の検索結果
アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒用の替えストローです。(JANコード:4903320042216 アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒 400ml )と、(JANコード:4903320042223 アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒 保冷タイプ 400ml )の2タイプ共通です。
用途アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒用
材質シリコーンゴム
寸法(mm)35×15×185H
質量(g)12
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
アンパンマンと一緒にお出かけ!お子様が喜ぶかわいい水筒です。ワンタッチでらくらくオープン!ストローが付いているので、こぼさず飲みやすいです。スポーツドリンクを入れても安心なプラスチック製です。BPAフリーのプラスチックなのでお子様にも安心してご使用できます。肩ひもつき。取りはずしができるので洗いやすいです。専用(別売り)の「替えストロー(4903320042247)」と「替えパッキン(4903320042230)」がございます。
用途アンパンマンと一緒にたのしくお食事!
容量(mL)400
アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒用の替えパッキンです。(JANコード:4903320042216 アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒 400ml )と、(JANコード:4903320042223 アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒 保冷タイプ 400ml )の2タイプ共通です。
用途アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒用
材質シリコーンゴム
寸法(mm)85×85×5H
質量(g)12
1パック(2個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
真空断熱構造で保温・保冷どちらもOK!。ふたを閉めるだけで自動にロックがかかります。ロックボタンを下げながら押すことで同時にロックが解除されます。
商品タイプワンタッチタイプ
材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装) ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100度) 開閉ボタン:ポリアセタール(耐熱温度80度) パッキン:シリコーンゴム
質量(g)272
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×230
ステンレスボトル用の専用部品です。゛)
適合本体SCZT45(PA)、SCZT45(RA)、STZG45A(ER)
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
シンプルデザイン+使いやすさのボトルです。注ぎやすいワンタッチボタン。持ちやすいマグカップタイプ
材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼 コップ・中栓/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム
保冷温度10度以下(6時間)
商品タイプコップ付き
ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
形状オフセット
寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)
セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24
材質クロムバナジウム鋼
対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24
表面処理クロームメッキ、マット仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
バッグに入れて持ち運びやすいスリムタイプ。自分の好きな飲み物を、いつでも、どこでも楽しめるマイボトル。
保温温度60℃(6時間)、83℃(1時間)
容量(L)0.3
材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(焼付け塗装) 口がね/ステンレス鋼 ボトリング/ABS樹脂(ニッケルめっき) ふた栓/ABS樹脂・ポリプロピレン 飲み口パッキン/シリコーンゴム
容量(mL)300
質量(g)224
使用容量(mL)300
寸法(外径×高さ)(mm)60×190
商品タイプスクリュータイプ
タイプストレート包装なし
商品タイプワンタッチ
口径(Φmm)44
材質フタ・キャップ本体・プッシュボタン・ストロー吸い口・ストローカバー=ポリプロピレン ケース=AS樹脂 パッキン・ゴムリング・チューブ=シリコン樹脂 ストロー=ポリエチレン 座金・スプリング=ステンレス ピン=BS ストラップ=ナイロン
幅(cm)4.8
長さ(cm)4.8
高さ(cm)24.6
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PVCを利用した馴染み易い加工です。
見開きで両面使用できるのでメニューなどにも最適です。
また、防滴もでき少雨なら屋外での使用にも耐えます。
材質PVC
キャップを開け閉めする必要がないので片手で素早く水分補給出来ます。
寝たままこぼさずに飲め、レバーから指を離せば水はすぐに止まります。
飲んでいるときにうっかり手を離しても自動閉止装置が作動して漏れることはありません。
ボトルを倒しても水は漏れません。
ストローは装置から簡単に抜き取って洗浄できます。抗菌材使用だから安心です。
材質【上部ストロー/下部ストロー/逆止バルブ/パッキン】シリコン、【キャップ/継手/円錐錘】PP(抗菌剤使用)、【その他】PP
使用温度範囲(℃)5~45(50以上使用禁止)
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
現場でもスマートに水分チャージ。ハンディタイプの1L。
軍手のままでも操作しやすいロック&ボタン。
ヘルメットをかぶったままでもOK、大きく開いて飲みやすい。
飲み口ははずして洗える。
便利で使いやすいハンディストラップ付き。
傷が目立ちにくいハンマートン塗装。
衝撃に強いソコカバー付き。
スポーツドリンクOK。
容量(L)1
仕様保冷専用、丸洗いOK
質量(kg)0.5
エコマーク認定認定
口径(Φmm)54
本体質量(kg)0.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×285
保温効力(℃)-
保冷効力(℃)9以下(6時間)
商品タイプワンタッチタイプ
エコマーク認定番号10 146 009
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。)
ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。
戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
材質ステンレス
種類皿ばね
大容量サイズで水分補給はおまかせ!季節を問わず使える、保温保冷タイプ。内面フッ素コートで、茶しぶやコーヒーの色・においが残りにくい!。軽くてコンパクト「SLiT設計」 独自技術で真空層をわずか約1mmまで薄くし、本体を軽量化!。せんに水が残らないシールドせん。広口(口径)約7cmで氷が入れやすい!。ハンドル付き
口径(Φmm)70
材質(本体)ステンレス
エコマーク認定認定
商品タイプコップ付き
エコマーク認定番号10 146 002