アンパンマンと一緒にお出かけ!お子様が喜ぶかわいい水筒です。ワンタッチでらくらくオープン!ストローが付いているので、こぼさず飲みやすいです。スポーツドリンクを入れても安心なプラスチック製です。BPAフリーのプラスチックなのでお子様にも安心してご使用できます。肩ひもつき。取りはずしができるので洗いやすいです。専用(別売り)の「替えストロー(4903320042247)」と「替えパッキン(4903320042230)」がございます。
用途アンパンマンと一緒にたのしくお食事!
容量(mL)400
アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒用の替えパッキンです。(JANコード:4903320042216 アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒 400ml )と、(JANコード:4903320042223 アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒 保冷タイプ 400ml )の2タイプ共通です。
用途アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒用
材質シリコーンゴム
寸法(mm)85×85×5H
質量(g)12
1パック(2個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒用の替えストローです。(JANコード:4903320042216 アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒 400ml )と、(JANコード:4903320042223 アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒 保冷タイプ 400ml )の2タイプ共通です。
用途アンパンマン ストロー付 ダイカット 水筒用
材質シリコーンゴム
寸法(mm)35×15×185H
質量(g)12
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
ステンレスボトル用の専用部品です。゛)
適合本体SCZT45(PA)、SCZT45(RA)、STZG45A(ER)
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
PVCを利用した馴染み易い加工です。
見開きで両面使用できるのでメニューなどにも最適です。
また、防滴もでき少雨なら屋外での使用にも耐えます。
材質PVC
高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220
ステンレスクールボトル用の専用部品です。
適合本体SCZS45(AA)、SCZS45(PA)、STZA60D(EB)、STZA60D(EN)、STZA60D(EZ)、STZB45A(EG)、STZB60D(EB)、STZB60D(ED)、STZB60D(EZ)、STZC45A(EZ)、STZC60D(EZ)、STZD45A(EZ)、STZD60A(EZ)、STZE45A(EZ)、STZEE45(EK)、STZF45A(EZ)
1個
¥350
税込¥385
9日以内出荷
タイプストレート包装なし
色ライトグレー
使用温度範囲(℃)‐10 ~+40
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
ドリンクの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)170
直径(Φmm)6
外装なし
入数(個)500
商品タイプストレートストロー
シンプルデザイン+使いやすさのボトルです。注ぎやすいワンタッチボタン。持ちやすいマグカップタイプ
材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼 コップ・中栓/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム
保冷温度10度以下(6時間)
商品タイプコップ付き
真空断熱構造で保温・保冷どちらもOK!。ふたを閉めるだけで自動にロックがかかります。ロックボタンを下げながら押すことで同時にロックが解除されます。
商品タイプワンタッチタイプ
材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装) ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100度) 開閉ボタン:ポリアセタール(耐熱温度80度) パッキン:シリコーンゴム
質量(g)272
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×230
バッグに入れて持ち運びやすいスリムタイプ。自分の好きな飲み物を、いつでも、どこでも楽しめるマイボトル。
保温温度60℃(6時間)、83℃(1時間)
容量(L)0.3
材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(焼付け塗装) 口がね/ステンレス鋼 ボトリング/ABS樹脂(ニッケルめっき) ふた栓/ABS樹脂・ポリプロピレン 飲み口パッキン/シリコーンゴム
容量(mL)300
質量(g)224
使用容量(mL)300
寸法(外径×高さ)(mm)60×190
商品タイプスクリュータイプ
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
用途カクテル・ドリンク剤用
寸法(mm)77
質量(g)23
1パック(25本)
¥719
税込¥791
30日以内出荷
袋入りのシンプルで使いやすいストローです。
現場でもスマートに水分チャージ。ハンディタイプの1L。
軍手のままでも操作しやすいロック&ボタン。
ヘルメットをかぶったままでもOK、大きく開いて飲みやすい。
飲み口ははずして洗える。
便利で使いやすいハンディストラップ付き。
傷が目立ちにくいハンマートン塗装。
衝撃に強いソコカバー付き。
スポーツドリンクOK。
容量(L)1
仕様保冷専用、丸洗いOK
質量(kg)0.5
エコマーク認定認定
口径(Φmm)54
本体質量(kg)0.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×285
保温効力(℃)-
保冷効力(℃)9以下(6時間)
商品タイプワンタッチタイプ
エコマーク認定番号10 146 009
清潔で簡単!ストローを入れたままキャップができます。
質量(g)約26.6
高さ(cm)0.6
1パック(25本)
¥99
税込¥109
当日出荷
関連キーワード