7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイト工業株式会社遮光メガネ
エコ商品
2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6 質量(g)92(サイドプロテクター含まず) 種類遮光メガネ 使用温度範囲(℃)-5~55 外形寸法(mm)149×173×56 電源リチウム電池(CR-2032×2個) 感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替) 電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります) 応答速度1/20000秒 視界範囲(mm)55×35(2ヶ所) アズワン品番64-9308-95 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
欠品中

日本光器製作所(NIKKO)遮光メガネ SS-220
着脱式の緑色のサイドシールド付
用途溶接・熔接・電炉・紫外線・赤外線・アーク光・有害光線 種類遮光メガネ 質量(g)40 材質(フレーム)メタル 材質(レンズ)ポリカーボネート 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×140×50
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業 種類遮光メガネ 仕様メガネ併用可 タイプポリカレンズ 規格JIS規格品 機能つる調整可 質量(g)37 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など 種類遮光メガネ 質量(g)43 材質(フレーム)プラスチック
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業 種類遮光メガネ タイプポリカレンズ 機能メガネ併用可 質量(g)45 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本光器製作所(NIKKO)遮光メガネ
眼に有害な紫外線や赤外線・溶接時に発生するアーク光などの有害光線から作業者の眼を保護する。雪・道路・屋根・砂などの反射光を受ける作業にも適する。※レーザー光の遮光には使用不可
レンズ色グリーン系 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた遮光レンズ。顔面たりの良いクッションバー付。フレーム角度の調整が可能でフィット性優れる。JIS規格同等品。
用途ガス溶接作業に。 種類遮光メガネ 仕様遮光度:プラスチック#3一眼型遮光グラス(ガス溶接用) トラスコ品番288-0202 材質/仕上フレーム:ポリアミドレンズ:#3(遮光度)ポリカーボネート・ハードコート 質量(g)38 タイプポリカレンズ 機能角度調整可 遮光度#3
1個
3,498 税込3,848
当日出荷