7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RZ-101 アルミ硬ロウ 新富士バーナー 動画あり
流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm)2.0 長さ(mm)300 成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88% トラスコ品番376-9178 質量(g)25 使用温度(℃)580 寸法(Φ×mm)2.0×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
759 税込835
当日出荷

5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。 Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。
用途Al-Mg合金用 長さ(mm)1000 JIS規格Z 3232 A 5356-BY AWS規格A5.10 R5356 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。 Tl点火で機械的性質が改善さら、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Sl系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。 A5183に比べると強度は若干低くなります。
規格(JIS)Z3232 A5356-BY、(AWS)A5.10 R5356 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。 長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パックほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接 タイプ490N/mm2級高張力鋼用 JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016) AWS規格A5.1 E7016該当 棒端色:青白色、二次着色:白色 備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
1箱(5kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アローズアロタン電極棒G2
エコ商品
数種類のレアアースをブレンドした高品質な電極棒です。長寿命に加え、特にアルミ溶接に相性が抜群です。「先端が丸くなりにくい」「溶接面が綺麗に仕上がり易い」「アークが横から出にくい」。ワンランク上の溶接を求める方へ、プレミアム品質の一本です。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主にアルミに使用します。交流の両方に。 タイプレアアース 棒長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機。多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!。片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!。自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m 質量(kg)7.4 周波数(Hz)50/60共用 出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402 電源電圧(V)単相200 溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2 定格使用率(%)40 最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷