9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STK-140 100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。 。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)23.2(100V)/25.6(200V) 定格入力電圧(V)単相100/単相200 定格出力電流(A)80(100V)/140(200V) 使用率(%)60(100V)・25(200V) 適合溶接棒(mm)1.4~3.2 定格入力電流(A)31(100V)/30(200V) 最高無負荷電圧(V)DC90 定格入力容量(kVA)3.1(100V)/6.0(200V)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%)60 仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付) 定格周波数(Hz)50/60
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オプション品のワイヤレスリモコンを使用することで溶接機本体から離れて操作可能です。ホットスタート機能を搭載でONにするとアークスタート時に追加電力を提供し、アークスタート性を向上させます。アークフォース機能搭載で溶接電圧が低くなりすぎると作動し、溶接電力を増加させることで溶接棒の吸い付きを軽減させます。内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護各機能を搭載しております。電撃防止装置機能内蔵(ON/OFF切替機能付)でONにすると出力端子の電圧が低くなり、感電の危険性を減少させます。異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせします。EMC対策済みです。使用率60%を実現。
付属品出力端子ゴムキャップ×2 定格周波数(Hz)50/60
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機です。 電源があっても、なくても、その場で溶接可能です。 バッテリー内蔵溶接機なので、排出ガスがありません。 高い静音性を実現。 業界(同クラス)最軽量35kg
用途電源確保が難しい現場での溶接作業に 仕様電撃防止機能付 トラスコ品番240-2202 セット内容入力ケーブル(3芯)2[[mm2]]-3m、出力端子用絶縁カバー 幅(mm)260 質量(kg)35 高さ(mm)500 奥行(mm)550 入力電圧(V)単相100 出力電流(A)DC20~200 使用率(%)30(200A)/60(100A)/100(70A) 電源コード(m)3 定格入力(kVA)0.8 棒径(Φmm)~5.0(溶接棒) 適合材鉄、ステンレス(溶接可) 溶接板厚(mm)~10
1台
699,800 税込769,780
当日出荷

プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役エコベース搭載の環境対応ボディです。エアプラズマ切断は、アセチレンや酸素ガスを使用しないため、取り扱いが簡単で資格は不要です。鉄・ステンレスに限らず非鉄金属の切断も可能です。ガスを使用しないので、安全かつランニングコストを抑えます。サービスエアを装備。サービスエアカプラでエア工具も同時使用できます。(但し、エアプラズマ切断中は、サービスエアとの同時使用は不可)。手溶接は、溶接電流30~300A・適用溶接棒Φ2.0~6.0mmまで対応します。交流電源は100V 3.0kVA出力可能です。エコベース搭載の環境対応ボディ
その他【排出ガス指定】第3次 質量(kg)【整備】660 周波数(Hz)60 容量(L)【エコベース】53.2 定格電圧(V)【単相】100【直流溶接電源】31.2【エアプラズマ切断】140 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×850×1050 燃料軽油 定格電流(A)【エアプラズマ切断】70【直流溶接電源】280 定格出力(kW)【エアプラズマ切断】9.8【直流溶接電源】8.74 使用率(%)【定格エアプラズマ切断】60 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:90/騒音指定:超低騒音型 乾燥質量(kg)615 燃料タンク容量(L)40 適合溶接棒(mm)2.0~6.0 エンジンタイプヤンマー 3-3TNV76G 定格使用率(%)50 電流調整範囲(A)30~300、【エアプラズマ切断】20~70 定格出力(kVA)【単相】3
1台
2,898,000 税込3,187,800
翌々日出荷

プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役。 アセチレンや酸素ガスを使用しないため、資格不要でガス切断と同品質の切断ができます。また、鉄に限らず非鉄金属の切断も可能です。
1台
2,798,000 税込3,077,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
用途溶接作業。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIG-140 100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ140 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
アルミ、高張力鋼板、ブレージングワイヤにも適応。 ワイヤフィードモーター採用でスムーズな送給を実現。 プロ仕様・最上位モデルの半自動溶接機。 仕上がりがきれいなインバータ制御方式を採用で、スムーズなアークスタートと安定したアークでストレスのない作業が可能。 半自動ワイヤ供給式で溶接棒や高圧ガスが不要。さらに溶接電流、電圧の細かい調整とワイヤスピードの微調整が可能です。 使用率オーバーによる過熱異常や、過電流などの異常を感知するとサーキットプロテクタが自動で電源をカットして本体を保護。 小さくてコンパクトなポータブルタイプ。軽量で持ち運びも可能です。 ノンガス・ガス兼用機なので多彩な使い方が可能。 コード類を巻き取る機能が本体上部にあり、収納にも便利。
定格使用率(%)100V:60、200V:20 溶接溶接可能材料:軟鋼(板厚0.8~4.5mm)、ステンレス(板厚0.8~4.0mm)、高張力鋼板(板厚0.8~4.0mm)、アルミ(板厚0.8~4.0mm)※使用条件によって異なる 付属品トーチコード(3m)、アースコード(3m)、チップ交換用金具、スワンネック交換用六角レンチ トラスコ品番818-5948 質量(kg)14.5 定格電流(A)(1次)30、(2次)DC80/100V、DC140/200V 定格周波数(Hz)50/60兼用 容量(kVA)(定格入力)3/100V、6/200V 定格一次電圧(V)単相100/単相200兼用(自動切替) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)237×416×378
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

炭酸ガスエンジン溶接機としては国内最大!最大溶接電流500A! 溶接制御はインバータ制御。アークも安定し、ビード端の揃った美しい外観に仕上がります。 炭酸ガス/ガウジング/手溶接/三相交流電源/単相交流電源と5つの機能を備えます。 新型エンジンモニター搭載により、溶接条件の設定など様々な操作が行えます。 単相・三相交流電源装備三相は最大25kVAまで発電可能 エコベース搭載の環境対応ボディ
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)800 周波数(Hz)50/60 容量(L)エコベース:70 定格電圧(V)炭酸ガス溶接:36.5/38、ガウジング:38.0/39.2、直流溶接電源:38.0/39.2、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110 燃料軽油 定格電流(A)450/480 定格出力(kW)炭酸ガス溶接:16.4/18.2、ガウジング:17.1/18.8、直流溶接電源:17.1/19.6 全長×全幅W×全高(mm)1560×750×1195 乾燥質量(kg)740 適合ワイヤ径(Φmm)1.0/1.2/1.4/1.6 燃料タンク容量(L)46 適合溶接棒(mm)ガウジング:4.0~11.0、直流溶接電源:2.6~8.0 定格使用率(%)60 電流調整範囲(A)ガウジング:100~480/100~500、直流溶接電源:100~480/100~500 定格出力(kVA)交流電源:(三相)20/25、(単相)9/9.9 騒音値(dB(A)/7m)63 エンジン型式クボタV2403-K3A 音響パワーレベル(dB)89 排出ガス対策型第3次 電圧調整範囲(V)炭酸ガス溶接:15~40
1台
3,698,000 税込4,067,800
8日以内出荷