高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)200
表面処理銅めっき
工法単独
リード線太さ(mm2)5.5
規格D種
リード線長さ(mm)5.5スケ×150
サイズ(mm)W型300
材質銅メッキ
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
1セット(3本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
エスコ品番EA940AS-51
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
銅メッキ処理。
十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
連結式はリード端子を併せて使用します。
材質銅メッキ
脚立不要で安全に施工可能
一人でも施工可能
質量(g)1040
全長(cm)750
工法連結
ソケット長さ(mm)連結ソケット:800
関連資料(1.34MB)
被覆厚さ(mm)銅:0.5
1箱(10本)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
銅メッキ処理。
十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
規格D種
材質銅メッキ
工法単一式
S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。
リード線付接続端子付きで、設置しやすい。
リード線はIV1.6mmを採用。
軽量で作業性に優れています。
規格D種
材質銅メッキ
寸法(mm)(S形加工前)幅30×長さ300×厚さ1.2、(S形加工後)約幅9×高さ14×長さ300
質量(g)約170
リード線IV1.6mm(導体径1.6mm、仕上げ外径3.2mm)長さ3m
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
導体外径(Φmm)1.8
色緑
外寸(mm)3.4
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.26
素線数37
定格125V-15A
導体より線
導体断面積(mm2)2.0
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
銅メッキ処理。
十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
連結式はリード端子を併せて使用します。
材質銅メッキ
工具先端に取付け、打撃でアース棒を地中に打ち込む工具です。
適合機種HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830、HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T
寸法(mm)アース棒サイズΦ18まで可能
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
工具先端に取付け、打撃でアース棒を地中に打ち込む工具です。
寸法(mm)アース棒サイズΦ18まで可能
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。
長さ(mm)1200
幅(mm)12
厚さ(mm)0.3
質量(kg)0.04
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
エスコ品番EA940AS-71
1個
¥325
税込¥358
翌日出荷
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-66A
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-61
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-61A
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ