仕様アース端子台タイプ = 二重ねじケーブルサイズ = 0 → 16 mm2ケーブルCSA = 0 → 16mm2色 = グレー極数 = 5端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 58.74mm幅 = 19mm高さ = 12mm二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,170
税込¥6,787
翌々日出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)鉄
表面処理銅めっき
材質(接続部)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
材質(本体)銅板
仕上ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。
ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。
また、接地端子盤にもご使用いただけます。
材質(本体)ポリプロピレン製
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アース端子台タイプ = 二重ねじケーブルサイズ = 0 → 16 mm2ケーブルCSA = 0 → 16mm2色 = グレー極数 = 8端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 85.72mm幅 = 19mm高さ = 12mm二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥10,340
税込¥11,374
5日以内出荷
表面処理光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。
材質銅板(Cu)
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アース端子台タイプ = 二重ねじケーブルサイズ = 0 → 16 mm2ケーブルCSA = 0 → 16mm2色 = グレー極数 = 6端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 67.45mm幅 = 19mm高さ = 12mm二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥7,210
税込¥7,931
翌々日出荷
仕様SSLシリーズ保護アース端子. フットはTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V0製
色緑、黄
端子種別スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~+120
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅(アースバー)t4.0
仕様M5
質量(kg)0.6
表面処理光沢スズめっきアースバー)
外形寸法D(mm)83
外形寸法W(mm)464.5
外形寸法H(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
端子種別埋め込みネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
色緑 / 黄
シリーズZPE
定格電圧(V)800
端子種別クランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルCSA(mm2)2.5
レベル数シングル
ケーブルサイズ(AWG)26→10
1箱(5個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. アース端子. このアース端子は、さまざまなワイヤサイズを保持できるため、用途が広く、多数の実用的なオプションを取り揃えています。Weidmullerアース端子台は多様な製品群を取り揃えており、ご使用の機械が必要とする適切な製品を見つけられます。保護絶縁に対応しているため、製品を安全で確実に安心して使用できます。 このねじ取り付け型接続で所定の位置にしっかり締め付けられるので、ワイヤが緩む心配がありません。. 特長と利点. 異なるワイヤサイズを保持可能 保護絶縁 ねじ取り付け型接続. 製品用途の情報. 制御盤やレールなどの用途に最適な導電性を実現するように設計されています。
色緑 / 黄
シリーズWPE
定格電圧(V)500
端子種別埋め込みネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルCSA(mm2)2.5
レベル数シングル
ケーブルサイズ(AWG)26→12
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様●シリーズ:ZS35●ケーブルCSA:35mm2●定格電圧:1 kV ac
色緑 / 黄
ピッチ(mm)16
端子種別クランプネジ
定格電流(A)125
RoHS指令(10物質対応)対応
危険区域認証ATEX
1袋(5個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
仕様シリーズ = 1056.2ケーブルサイズ = 22 → 12 AWG色 = 緑, 黄レベル数 = シングル端子方法 = スクリュー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL 94-V2. SLシリーズ保護アース端子. この保護アース端子は、高レベルの端子の安全性を確保しながら、狭い場所で非常に高い接触力を発揮するConta-Clip RKねじ接続システムを採用しています。. 実績のある接続システム 大きなワイヤエントリベイと接続スペース 脚をTS 32及びTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V2製 Qクロスコネクタ(< 872-5592') 872-5592 と互換
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ZS10●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:1.2kA
ピッチ(mm)8
端子種別クランプネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
危険区域認証ATEX
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
極数2
仕様CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 端子ZPE 6、10、16は、CSA及びUL認定のみ取得. アース端子. ねじなしZシリーズDIN取り付け端子は、ねじ式Wシリーズを補完するもので、時間とスペースを節約できるトップエントリシステムを実現できます。 クランプシステムの採用により、導体を挿入するだけですばやく簡単に取り付けることができます。 トップエントリシステムの場合、導体の挿入とクランプ開閉操作を同じ向きから行えます。 連続定格温度は120℃で、UL94V-0準拠の自己消火性を備えています。
長さ(mm)64
幅(mm)6.1
色緑
高さ(mm)43.5
定格電圧(V)800
端子種別クランプ
材質(ハウジング)Wemid
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-50~+100
アース端子台タイプZPE4 DINレール
ケーブルサイズ(AWG)26→10
1袋(5個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ZS70●ケーブルCSA:70mm2●定格電圧:1 kV ac
色緑 / 黄
ピッチ(mm)22
端子種別クランプネジ
定格電流(A)192
RoHS指令(10物質対応)対応
危険区域認証ATEX
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
端子間ピッチ(mm)7.5
仕様3線用
色グリーンイエロー
取付方式DINレール
定格電圧(V)800
適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力数1対2
定格電流(UL)(A)50
1袋(10個)
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)6.2
仕様4線用
色グリーンイエロー
取付方式DINレール
定格電圧(V)800
適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力数2対2
定格電流(UL)(A)30
1袋(10個)
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色グリーンイエロー
質量(g)9.21
取付方式DINレール
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)12
仕様3線用
色グリーンイエロー
取付方式DINレール
定格電圧(V)800
適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力数1対2
定格電流(UL)(A)85
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
極数4
仕様ミニスプリング端子台. ジャンパバーを取り付けても、ケーブルの挿入スペースが狭くなることはありません。 2つ又は4つのスプリングバージョンを用意しています。 TS15レールに実装 端子の定格電流は15 ~ 24 A ジャンパバーの定格電流は24 A
長さ(mm)33.5
高さ(mm)30
定格電圧(V)600
端子種別クランプ
定格電流(A)15
保護等級IP20
ケーブル26~12AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,288
税込¥5,817
7日以内出荷
充電部に誤って指が触れることを防止したフィンガープロテクト形端子台です。
シリーズ全機種、海外安全規格認定品(IEC/EN・UL・CSA)です。
アップ端子ネジ構造ですので、端子ネジの脱落がなく配線作業が容易です。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-7-2、NECA C 2811(旧JIS C 2811)
定格JIS
材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V0)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ケーブルサイズ = 20 → 8 AWGケーブルCSA = 6mm2色 = 緑 / 黄極数 = 2端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = ナイロン定格電流 = 41A定格電圧 = 800 V長さ = 54mm幅 = 8mm高さ = 61.5mmUL、CSA. 6、10、18 mm2 大電流端子(それぞれ品番 ; 384-6972 384-6972 、 ; 384-6988 384-6988 、 ; 384-6994 384-6994 )にはエンドカバー(品番 ; 384-7054 384-7054 、 ; 384-7060 384-7060 、 ; 384-7076 384-7076 )が必要. 大電流端子. 防指端子(VBG4要件準拠) 難燃性等級: UL94V-0 この製品群に示されているジャンパバーの中にこの製品との使用に適したものはありませんので、ご注意ください。 ケーブルサイズ: 6 → 35 mm2 取り付け方式: DINレール(トップハットレール) / Gレール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,470
税込¥1,617
7日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5
仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色グリーンイエロー
質量(g)5.703
取付方式DINレール
適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
1袋(10個)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント極数 = 3端子方法 = スクリュー素材 = ナイロン66定格電流 = 6.3A定格電圧 = 450 Vピッチ = 9mmワッシャとヒューズは別売りです。. ヒューズ付き端子台、3極、PA 6.6. ヒューズ付き端子台、3極、ヒューズ付き。. アース用ねじで固定 簡単に取り外し可能なヒューズホルダ ハウジング: PA 6.6. 特長と利点:
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,430
税込¥3,773
7日以内出荷
種別シュラウド
タイプアース面ターミナルストリップ
ピッチ(mm)0.63
シリーズQMS
端子種別はんだ
行数2
コンタクト数104
ボディ向きストレート
シリーズQTH
ピッチ(mm)0.5
行数2
種別シュラウド
取付方式表面実装
端子種別はんだ
ボディ向きストレート
汎用接地棒は、任意の制御パネルまたはハウジング内の圧縮または機械コネクタを介して主装置接地導体を強固に終端する。汎用接地ロッドは、18ワイヤポートの#14~#4 AWGワイヤと圧縮または機械コネクタ付きの2/0 AWGマスタ接地ワイヤを受け入れることができます。接着ブラケット、分離ブラケット、パネルへの直接取り付けなど、さまざまな取り付けオプションがあります。
用途接地工事に。
適合【ワイヤー(AWG)】14~4
トラスコ品番645-2088
材質錫メッキ/銅
長さ(mm)295.7
幅(mm)15.7
色シルバー
高さ(mm)12.2
ポート数18
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
23日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様2線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色グリーンイエロー
質量(g)12.018
取付方式DINレール
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ