1本
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
エンジンオーガーEA-33D専用のドリル。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。
適合機種EA-33D
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
DG460DZ用ビット100mm
関連資料(4.2MB) (1.9MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
材質普通鋼
全長(mm)330
適正回転数(回転/分)1500以下
シャンク径(Φmm)三本溝10
有効長(mm)240
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
DG460DZ用ビット200mm
関連資料(4.2MB) (1.9MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1本
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
DG460DZ用ビット150mm
関連資料(4.2MB) (1.9MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
全長(mm)600
適正回転数(回転/分)1500以下
材質普通鋼
シャンク径(Φmm)三本溝10
有効長(mm)500
適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
材質アルミ合金、プラスチック
付属品混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付)
トラスコ品番102-5737
質量(kg)9.2
シャフト径(Φmm)Φ20
全長×全幅W×全高(mm)520×295×350
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
SDSmaxハンマードリルで、SDSプラスビットが使えます。
全長(mm)225
トラスコ品番732-5754
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃
Φ100mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用
材質アルミ合金
質量(kg)2.6
本体寸法(mm)100×100×800
関連資料(1.99MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
関連キーワード