20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます。 有害成分ゼロです。希釈して使用するためコスト削減になります。本品はOECD規格DOC法による生分解度81%(日本食品分析センター調べ)の性能です。
用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。 仕様人体への影響:無し 付属品ノズル 材質非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系 液性水素イオン濃度:中性 香り無臭 界面活性剤(%)5.5以下 商品タイプ本体
1本(5L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。 外観淡黄色液体
1缶(16L)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロスアースクリーン V
瞬時に油成分を微細化し、油膜が土壌汚染、水質汚濁の防止に効果を発揮します!!また、一般的な中和剤のように白濁化せず、低毒性のため環境にも安心。低発泡性で高圧洗浄機などで効果を発揮します。
用途油の二次汚染防止、環境に優しい業務用油脂散洗浄剤です。 タイプ原液使用不可(希釈タイプ) 液性中性
1個(5L)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロスアースクリーン SK
手肌と環境のことを考え開発された、業務用油処理剤、厨房洗浄に最適です 原液のまま使用でき、水で薄める必要がありません。 使用箇所・汚れの度合いによって、原液または希釈倍率を変えてご使用頂けます。
用途野菜果物類の洗浄、食器・調理器具・什器・床・壁等の洗浄、換気扇・レンジフード・コンロ周りの洗浄、繊維製晶の洗濯、浴槽の洗浄。 液性中性 タイプ原液使用可 商品タイプ業務用
1個(1L)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾燥性が優れており洗浄物表面から完全消滅する優れた特性を持ちます。 高純度精製溶剤のため塩素・硫黄及び重金属は一切含みません。 芳香族などの有害成分をまったく含有しないため有機溶剤中毒予防規則にも該当しない安全性の高い洗浄剤です。 乾燥性の極めて高い溶剤ですが、無臭性・低吸入毒性・低刺激性であるため作業環境問題に非常に有利です。 樹脂・ゴムなどの溶解や劣化がほとんどなく被洗浄物を選びません。
用途金属部品洗浄 外観無色透明液体 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロスアースクリーン A
より頑固な汚れに対応するアルカリ性のアースクリーンです。油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます
用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。 タイプ原液使用不可(希釈タイプ) 液性アルカリ性
1個(5L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

油汚れは、大きく取らずに細かく分散、微細化効果で強力洗浄します。 油の特性「再結合・再浮上」をストップ、加水分散で微細化した油の粒子を引き離します。 細分化+加水分散で自然への負荷を軽減。油の二次汚染を防止して、施設も環境もクリーンにします。 国際規格をクリアした環境対応商品! 吸着マットでは処理しきれない油汚れを洗浄。 低発泡性なので短時間で処理。 【油流出事故に対応(道路、河川、田畑、土壌)】 使用水は、軟水・硬水・海水を問いません。 消防法上の備蓄制限なし! 本剤には、ABS(分岐型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、LAS(直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、リン酸塩、砒素、重金属、メチルアルコール、蛍光増白剤は含まれておりません。
用途機械器具・部品洗浄、油タンク・床ワックス洗浄、脱脂洗浄、作業衣・軍手等の付着油洗浄、油流出事故に対応。事故対策の備蓄用。 質量(kg)18 タイプ希釈タイプ(3~100倍) 使用の目安20~30倍、50倍は高圧洗浄機 界面活性剤(%)5.5(非イオン系界面活性剤/ヤシ油脂肪酸系 )
1缶(18kg)
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濃縮タイプとなり、ご使用時は10倍希釈が目安となります。 生分解性99%の地球にやさしい処理剤です。 完全水系のため白濁現象を起こしません。 また、消防法上の備蓄制限もありません。 コンパクトな5Lボトルのため持ち運びが便利です。 アスファルトに対する影響もございません。 鉱物湯特有のにおいを抑制します。 長期保存可能です。(保存条件による)
用途オイル用 排水溝やアスファルトなどの路面に漏れた油の処理に最適 対応オイル 成分水・酵素・糖類・天然植物摘出エキス 約95%、界面活性剤約4.5% 形状液体タイプ 無色透明 タイプ濃縮タイプ 吸油量10Kg/箱
1本(5L)
14,980 税込16,478
当日出荷

瞬時に油成分を微細化し、油膜が土壌汚染、水質汚濁の防止に効果を発揮します!!また、一般的な中和剤のように白濁化せず、低毒性のため環境にも安心。
用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。 タイプ原液使用不可(希釈タイプ) 液性中性
1個(0.5L)
2,598 税込2,858
当日出荷

水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。 シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。 水産生物に油臭をあたえません。 常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。 引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
対応オイル 比重0.825±0.01(20℃) 引火点(℃)120±20 外観淡黄色液体 流動点(℃)-10以下 動粘度(mm2/s)5.75±1.5(30℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

グリーンクロスアースクリーン K
油処理剤の決定版!アースクリーン厨房用です。 無色透明の液状で、中和剤のような乳白化しません。
用途食器洗浄、厨房掃除、動植物油の廃棄処理等 タイプ原液使用不可(希釈タイプ) 液性中性
1個(5L)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


生分解性72%(DOC法)の環境中で速やかに分解します。界面活性剤5%以下で環境に配慮します。白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。優れた分散性能で油の微細化と再付着防止生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤消防法・PRTR法非該当中性で使用後に白濁しないタイプ
用途漏れ油の分散処理剤。流出した油の分散洗浄剤 対応オイル 仕様PRTR法非該当品、液体、中性 トラスコ品番835-7454 材質非イオン系海面活性剤(1~5%)・エタノール(1%未満) 幅(mm)90 質量(kg)1.095 高さ(mm)250 奥行(mm)90 容量(L)1 2018年トラスコ掲載ページ9 0449
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

マイト工業株式会社中和剤
酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス 表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
用途酸性液剤の中和 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。 吸着量(L/袋)19(A重油基準) 仕様天然素材の油液吸着材 その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。 トラスコ品番126-3374 材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの 吸収量1袋あたり吸収量約19L 対応オイル
1袋(18kg)
7,598 税込8,358
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)OSD-500W(油分散洗浄剤) 18Kg/BL
生分解性72%(DOC法)で環境中で速やかに分解します。 界面活性剤量5%以下で環境に配慮します。 白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。 同種の洗浄剤と比較して、分散した油の再付着及び2次汚染の防止に有効です。 同種の洗浄剤と比較して、泡立ちが低減します。
用途漏れ油の分散処理剤 液性中性 仕様PRTR法非該当品 トラスコ品番818-6867 材質非イオン系界面活性剤(1~5%)、エタノール(1%未満) 幅(mm)265 高さ(mm)395 奥行(mm)265 外観無色透明
1個(18L)
9,998 税込10,998
当日出荷

バイオフューチャーオイルゲーター
1:オイルゲーターは綿花セルロース(100%自然)に十数種類のバクテリアとバクテリア栄養剤が含まれたもので、親油性が高く、油の吸収力は抜群です。 2:オイルゲーターに含まれるバクテリアは、主として鉱物油及び動植物油を吸収分解します。地表(舗装面及び非舗装面)や構造物の床面に流出した油や浮上油の吸収固定化に利用できます。 3:保持力に優れ、吸収した油は繊維内部に固定され、再浸出しません。 4:ガソリン等の揮発油も吸収し揮発を抑制しますので、爆発事故の防止に役立ちます。 5:油を吸着した後は、焼却処分も可能です。天然セルロースなので焼却炉の負担が少なく、焼却後の残留物も極めて少量です。 6:埋め立て処分した場合、バクテリアによる分解処理により、吸収した油を4~6ヶ月で水と二酸化炭素に分解します。また吸収材自体も約6~10ヶ月で生分解します。 7:油で汚染された土壌の改良にも適用できます。油泥の分解処理にも使用が可能。米国石油業界他多くの場所で油汚染土壌のバイオレメディエーションに使用されています。
用途コンクリート面での油の流出、又は油汚れに対して 土壌面での油流出事故に対して 沿岸や河川等での油v流出事故に対して 仕様含水量:30~40% 成分天然セルロース 適合【生分解可能な物質】ガソリン・アセトン・ベンゼン・バンカーC重油・トーモロコシ油」・エタノール・ヘキサン・イソプレン・ナフタリン油性液ペンタン・シンチレーション液・トルエン・ジェット油・アセトニトリル・ブタノール・Canola油・切削油・Varsol・ヘキセン・メタノール・2-ニトロアニリン油性インクペンタクロロフェノールシリコン油・酢酸ビニル・ケロシン・アミルアセテート・2-ブタノン・二硫化炭素・ディーゼル油・ヘプタン・イソブタノール・モーターオイル・油性ペイント・パラフィント・プロパノール・テトラハイドロフラン【吸着可能な物質】プロモジクロロメタン・クロロホルム・シクロヘキサン・1,2-ジクロロエタン・ヘキサクロロベンゼン・メチルフェノール・スチレン・トリクロロエチレン・キシレン・プロモホルム・クロロメタン・ジクロロメタン・エチルベンゼンメチレンクロライド・ニトロベンゼン・テトラクロロエタン・トリクロロフェノール・四塩化炭素・クロロベンゼン・ジクロロベンゼン・エチレングリコール・メチルエチルケトン・フェノール・テトラクロロエチレン・塩化ビニル 形状粉上 使用温度範囲(℃)4~50 能力吸収:エンジン油の場合(1lgでおよそ2.6Lを吸収) pH4.5~9.5 比重1立方センチ当たり0.4g 臭気無臭 毒性なし 保存期間(年)制限なし(乾燥場所)
1缶(3kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中和剤(アルカリ排水用) アクト 動画あり
モルタル洗浄時などに発生するアルカリ排水を中和します。 劇物・危険物に該当しないため、作業者への安全性に配慮した商品です。 ただし、pH1.0以下の酸化液であるため、正しい使用方法を守ってご使用ください。
用途アルカリ排水の中和 仕様強酸性(pH1.0以下) 付属品スプーン、使用説明書付 使用方法対象液に少量ずつ添加しかき混ぜ、目的のpH値になるよう中和します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

アルトコーポレーションキレイなショートエプロン(光触媒ガイアクリーン)
エコ商品
ヒカリが当るだけで綺麗になる「ガイアクリーン」使用の「キレイなエプロン」。「光触媒加工」ガイアクリーン。繊維の表面の二酸化チタンのはたらきにより、雑菌の繁殖やニオイを防ぎます。太陽光や蛍光灯など、紫外線のあるところで効果を発揮。
サイズフリー 仕様制電加工、抗菌防臭加工(ガイアクリーン) 混率(%)ポリエステル/65、コットン/35 総丈(cm)33 生地制電バーバリー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

豊富な30種類のビットをセットしました。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。 豊富な30種類のビット・ソケットは、あらゆるネジに対応します。グリップエンドはロータリーキャップ付で、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。 仕様無段階エクステンションバー付 種類セット品 材質(軸)SNCM鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成セット品 付属ビット30本 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷