作業性の良い3点セムスタイプのアースねじです。
セット内容30コ入
材質本体:鉄
表面処理グリーンめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等
材質(ボルト・ワッシャ)黄銅
材質(スプリングワッシャ)りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)5
材質(本体)銅帯
仕上ニッケルメッキ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスドライバーで締め付け可能な六角アプセットタイプです。
用途アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用ください。
材質(本体)真鍮製
仕上頭部グリーン塗装付
RoHS指令(10物質対応)対応
種別EC・ECK型用
材質(本体)真鍮製
仕上頭部グリーン塗装付
材質(スプリングワッシャ)りん青銅製
材質(ワッシャ)真鍮製
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。
表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
端子種別埋め込みネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.09MB)
表面仕上げ頭部のみ緑色焼付塗装
ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
材質(本体)銅板
仕上ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ケーブルサイズ = 20 → 8 AWGケーブルCSA = 6mm2色 = 緑 / 黄極数 = 2端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = ナイロン定格電流 = 41A定格電圧 = 800 V長さ = 54mm幅 = 8mm高さ = 61.5mmUL、CSA. 6、10、18 mm2 大電流端子(それぞれ品番 ; 384-6972 384-6972 、 ; 384-6988 384-6988 、 ; 384-6994 384-6994 )にはエンドカバー(品番 ; 384-7054 384-7054 、 ; 384-7060 384-7060 、 ; 384-7076 384-7076 )が必要. 大電流端子. 防指端子(VBG4要件準拠) 難燃性等級: UL94V-0 この製品群に示されているジャンパバーの中にこの製品との使用に適したものはありませんので、ご注意ください。 ケーブルサイズ: 6 → 35 mm2 取り付け方式: DINレール(トップハットレール) / Gレール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,470
税込¥1,617
7日以内出荷
仕様アース端子台タイプ = CE (BS EN60998)ケーブルサイズ = 0 → 16 mm極数 = 8端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 86mm幅 = 18mm高さ = 12mmCE (BS EN60998). 黄銅端子台、ホール x 8. 亜鉛めっきねじ付属の黄銅端子台です。. 黄銅ハウジング めっきスチールねじ 次の極数に対応: 867-0991 - 3極 867-1004 - 5極 867-1007 - 8極
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
仕様アース端子台タイプ = 二重ねじケーブルサイズ = 0 → 16 mm2ケーブルCSA = 0 → 16mm2色 = グレー極数 = 8端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 85.72mm幅 = 19mm高さ = 12mm二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥10,340
税込¥11,374
5日以内出荷
仕様アース端子台タイプ = 二重ねじケーブルサイズ = 0 → 16 mm2ケーブルCSA = 0 → 16mm2色 = グレー極数 = 6端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 67.45mm幅 = 19mm高さ = 12mm二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥7,210
税込¥7,931
翌々日出荷
仕様アース端子台タイプ = 二重ねじケーブルサイズ = 0 → 16 mm2ケーブルCSA = 0 → 16mm2色 = グレー極数 = 5端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 58.74mm幅 = 19mm高さ = 12mm二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,170
税込¥6,787
翌々日出荷
防塵・防水性能はIP65で高気密です。
屋外での使用が可能です。
電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。
高強度・難燃性樹脂を採用しています。
鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
色ベージュ色(5Y7/1)
材質PC+ABS樹脂
保護等級IP65
板厚(mm)(ボックス)扉3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。
アース接続できるアース端子付きです。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。
差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。
3P→2P変換アダプタ付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め
付属品3P→2P変換アダプタ
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂
スイッチなし
定格15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6
機能マグネット付
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング×
5 x 20 mm ヒューズ付き Terminal Block. 5 極 Terminal ストリップ、 IEC257 準拠の 5 x 20 mm ヒューズホルダ付き インターロック式ヒューズホルダ CFTBN/1 回転防止スピゴット IP20 指保護 ケーブルエントリ 4 mm 2 標準 1 → 5 極、アースねじ付き、ワイヤプロテクタなし
仕様極数 = 5定格電流 = 20A適合電線サイズ = 4 mm2結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ナイロン定格電圧 = 690 VmmケーブルCSA = 4mm2動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
5 x 20 mm ヒューズ付き Terminal Block. 5 極 Terminal ストリップ、 IEC257 準拠の 5 x 20 mm ヒューズホルダ付き インターロック式ヒューズホルダ CFTBN/1 回転防止スピゴット IP20 指保護 ケーブルエントリ 4 mm 2 標準 1 → 5 極、アースねじ付き、ワイヤプロテクタなし
仕様極数 = 1定格電流 = 20A適合電線サイズ = 4 mm2結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ナイロン定格電圧 = 690 Vmm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
規格PSE準拠
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格15A・125V(合計1500Wまで)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格電圧(V)125
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mm
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
コード種類VCTF
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
6.3 x 25 mm ヒューズ付き Terminal Block. 5 x 20 mm / 6.3 x 25 mm ( 1 x 1/4 インチ)ヒューズに対応 IEC257 に適合 回転防止スピゴット IP20 指保護 ケーブルエントリ 10 mmq ( 3 x 1.5 mm2 又は 2 x 2.5 mm2 ) アースねじ及びワッシャが付属しています
仕様極数 = 3定格電流 = 20A適合電線サイズ = 4 mm2結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ナイロン定格電圧 = 690 VmmケーブルCSA = 1.5mm2動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
三菱電機 Jシリーズ、安川電機 Σシリーズなど、各社のサーボアンプと接続できます。
直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。
アースねじを搭載しています。(PX7DS/PS7DSシリーズは除く。)
端子部は「セルフアップ式」または「ねじアップ式」の2種類から選択できます。
形式基本:セルアップ式端子台
定格電圧(V)AC、DC125
定格電流(A)0.5
端子間ピッチ(mm)7.62
端子ねじM3×6L
適合電線(mm2)1.25
絶縁抵抗(MΩ)1000以上 充電部-アース間(DC500Vメガ)
相対湿度45~85%R.H.
締付トルク(N・m)0.5~0.75(圧着端子接続時)
動作/保管温度(℃)-20~+55/-25~+85
取付け方法DINレールまたは直接取付
耐衝撃(m/s2)500(50G以上)
耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)商用周波:AC500 1分間(対アース間:AC1000V:1分間)
3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに仮固定することができます。
アース接続できるアース端子付きです。
2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます。
プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所に付いています。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージを採用しています。
RoHS指令に対応した製品です。EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め
仕様抜け止め、通電ランプ、アース端子、トラッキング絶縁キャップ付、耐熱性、マグネット、穴間212mmネジ&フック仮固定穴
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂
ピッチ(mm)差込口間/40
規格PSE準拠
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6
アース端子○
マグネット○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。代表的用途: リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装
仕様奥行き = 223 mm高さ = 106 mm幅 = 147 mm外形寸法 = 223 x 147 x 106mmIP保護等級 = IP54フランジ = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
このシリーズは、最大 5 m の水に 1 時間完全に浸漬する必要がある、要求の厳しい環境に最適です。 15 種類のサイズを用意しており、シリコーンガスケット、キャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です シリコンシール 代表的用途: 海上 上下水道処理 セキュリティ 食品加工 レジャー施設
仕様奥行き = 90 mm高さ = 30 mm幅 = 36 mm外形寸法 = 90 x 36 x 30mmIP保護等級 = IP68フランジ = ありガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
このシリーズは、最大 5 m の水に 1 時間完全に浸漬する必要がある、要求の厳しい環境に最適です。15 種類のサイズを用意しており、シリコーンガスケット、キャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です シリコンシール 代表的用途: 海上 上下水道処理 セキュリティ 食品加工 レジャー施設
仕様奥行き = 251 mm高さ = 99 mm幅 = 251 mm外形寸法 = 251 x 251 x 99mmIP保護等級 = IP68フランジ = ありガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です 代表的用途: リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装
仕様奥行き = 61 mm高さ = 30 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 61 x 56 x 30mmIP保護等級 = IP54フランジ = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です 代表的用途: リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装
仕様奥行き = 166 mm高さ = 76 mm幅 = 128 mm外形寸法 = 166 x 128 x 76mmIP保護等級 = IP54フランジ = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
このシリーズは、最大 5 m の水に 1 時間完全に浸漬する必要がある、要求の厳しい環境に最適です。15 種類のサイズを用意しており、シリコーンガスケット、キャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です シリコンシール 代表的用途: 海上 上下水道処理 セキュリティ 食品加工 レジャー施設
仕様奥行き = 61 mm高さ = 30 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 61 x 56 x 30mmIP保護等級 = IP68フランジ = なしガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です 代表的用途: リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装
仕様奥行き = 251 mm高さ = 99 mm幅 = 251 mm外形寸法 = 251 x 251 x 99mmIP保護等級 = IP54フランジ = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。用途:リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装
仕様奥行き = 174 mm高さ = 106 mm幅 = 123 mm外形寸法 = 174 x 123 x 106mmIP保護等級 = IP54フランジ = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
用途3P抜け止めマグネット・4個口。
プラグ形状3P・ストレート
色グレー
ピッチ(mm)差込口間/40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26
アース端子あり
機能抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付き
コンセント個数4
外形寸法(mm)(仕上り)直径:約Φ8.5
規格PSE準拠
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格15A・125V(合計1500Wまで)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格電圧(V)125
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
コードVCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
マグネットあり
コード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です 代表的用途: リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装
仕様奥行き = 275 mm高さ = 65 mm幅 = 176 mm外形寸法 = 275 x 176 x 65mmIP保護等級 = IP54フランジ = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です 代表的用途: リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装
仕様奥行き = 90 mm高さ = 30 mm幅 = 36 mm外形寸法 = 90 x 36 x 30mmIP保護等級 = IP54フランジ = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X
仕様防塵パッキン付
材質鉄(ボディ・扉・基板)
ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
扉開閉方式片開
アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
バッテリークリップ。M3.5ネジ止め
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。ネジ止め(M3.5用圧着端子)
材質(本体)鉄
材質(カバー)塩化ビニール
絶縁耐圧AC2000V 1分以上
メッキニッケル
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 200 mm。高さ = 180 mm。幅 = 230 mm。外形寸法 = 200 x 230 x 180mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = RJ。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。. このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。. 等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。. この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。. 規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。. この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。. 2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。. 例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ