ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
材質(本体)銅板
仕上ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。
材質銅板(Cu)
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ穴が加工済みですので購入後にタップ加工が不要です。銅バーの寸法、ネジ穴の個数などに応じてバリエーションがございます。
用途制御盤、分電盤の接地用銅バー用。
材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。
RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。
ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
材質銅板 ニッケルメッキ仕上
表面処理光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーなど。
材質銅板(Cu)
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅(アースバー)t4.0
仕様M5
質量(kg)0.6
表面処理光沢スズめっきアースバー)
外形寸法D(mm)83
外形寸法W(mm)464.5
外形寸法H(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。
板厚(mm)4
質量(g)78.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。
RoHS指令(10物質対応)対応
アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。
長さ(mm)1200
幅(mm)12
厚さ(mm)0.3
質量(kg)0.04
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
コンピュータなどのアースにご使用ください。
セット内容1本入
材質本体:銅
表面処理光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。
アースバーにはM5ねじを6コまで取り付けることが可能です。
セット内容アースバー2本、取付ボルト、ねじ
材質本体:銅
表面処理光沢すずめっき
板厚(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット(mm)FZ全機種、盤用キャビネット、RA、SR、E、SEなど
1組(2個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
材質銅板(Cu)
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーなど。
容量(A)100
RoHS指令(10物質対応)対応
接地端子の増設にご利用ください。
キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。
セット内容アースバー2本、M6取付ねじ、M5ねじ
材質銅
表面処理光沢すずめっき
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容10コ入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼板
長さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
表面仕上げニッケルメッキ
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
制御盤等設置用銅バーです。
材質銅板、ニッケルメッキ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.07MB)
システムアースバー
高圧受電設備の接地(A、B、D種)などにご利用ください。
材質本体:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
ラックに収納した電子機器用のアースバー
RoHS指令(10物質対応)対応
19インチパネルマウント型アースバー
仕様適合ラックシリーズ名:全シリーズ(19インチパネルマウントの場合)
質量(kg)0.45
外形寸法(mm)480~523(W0)×43.7(H0)×35(D0)
規格JIS/EIA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
材質銅板
仕上ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線径(Φmm)1.6、2.0、2.6
適合機種コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く)
取付場所配線孔周囲の取り付け穴部
メタルモールの電気的接続を行う銅板です。
厚さ(mm)0.3
幅(mm)12
断面積(mm2)3.6
長さ(mm)1200
1個
¥349
税込¥384
翌日出荷
●メタルモールの接地(アース)に使用します。●薄銅製で、切断・穴あけ・曲げ加工などが簡単です。●長さ:1.2m、厚さ:0.3mm、幅:12mm
用途●メタルモールの接地(アース)に使用。
材質鋼板
質量(g)450
タイプアースバー
寸法L(mm)1200
寸法H(mm)0.3
寸法W(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥529
税込¥582
3日以内出荷
薄い板状なので切断、穴あけが簡単に行えます。
材質銅
長さ(m)1.2
板厚(mm)0.3
断面積(mm2)3.6
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
ラック内下部に取り付けられるアースバーです。グリーンボルト、アースラベル、取付用ねじが付属しています。EBK-5-3PSは、M5×3箇所の極数です。EBK-8-2PSは、M8×2箇所の極数です。EBK-5-8PSは、M5×8箇所、M8×1箇所の極数です。取付位置は、取り付けるラックによって変わります。
ラックに収納した電子機器用のアースバーです。電子機器からのアース線を接続し、バー自体をアースすることで、各機器がアースされます。アースバーを付属のスペーサーとねじで取り付けた場合、ラックとは絶縁されます。別売のグリーンボルトセット(SEVO-0516GBS12)はアース線を結線する際に使用します。
汎用接地棒は、任意の制御パネルまたはハウジング内の圧縮または機械コネクタを介して主装置接地導体を強固に終端する。汎用接地ロッドは、18ワイヤポートの#14~#4 AWGワイヤと圧縮または機械コネクタ付きの2/0 AWGマスタ接地ワイヤを受け入れることができます。接着ブラケット、分離ブラケット、パネルへの直接取り付けなど、さまざまな取り付けオプションがあります。
用途接地工事に。
適合【ワイヤー(AWG)】14~4
トラスコ品番645-2088
材質錫メッキ/銅
長さ(mm)295.7
幅(mm)15.7
色シルバー
高さ(mm)12.2
ポート数18
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
23日以内出荷
Rittal TS ITアクセサリ
仕様●タイプ:アースバー●寸法:450 x 15 x 5mm●併用可能製品:エンクロージャタイプ: TS●コード番号:826-2868
アズワン品番65-8097-59
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
幅(mm)90
材質(本体)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
銅質機械配線シートは、主接地リード線をPanduit UGBシリーズの汎用接地棒に接続するための回転防止機能を有します。
用途接地工事に。
トラスコ品番645-2083
材質錫メッキ/銅
長さ(mm)30.6
幅(mm)15.2
高さ(mm)22.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥86,980
税込¥95,678
23日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:接地バー●シリーズ:DBTI
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品端子台
本革をモチーフに風合いまで再現したバーテープ。一般的なテープ幅30mmを23mmまで細くし、同時に長さも1800mmから2300mmまで伸ばし、ハンドルへの巻き回数が増え、繊細な存在感と握った時の質感やグリップ感を高める。厚みも1.6mmと薄くハンドルの径を太らせる事なくグローブからの握り心地も快適。本革と見紛うカラーはレトロな美的バランスもバッチリ。素手にも馴染むしっとりとした感触。
長さ(mm)2300
幅(mm)23
厚さ(mm)中央厚1.6
パイロットランプ、コントロールスイッチ、リレーソケット対応
用途パネル機器用
関連キーワード
1
2
3
次へ