21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸ボス
エコ商品
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質硫黄快削鋼(SUM32) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43 税込47
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
1袋(50個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ねじ径M5 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni)
1パック(2個)ほか
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等 材質SUM 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
54 税込59
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス丸ボス
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)




日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(小箱)
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
1箱(200個)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
339 税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


1個
34 税込37
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様末端様式:Jベンド 長さ(mm)6 幅(mm)6 寸法(mm)6×6.1 アクチュエータの種類押し板 接点構成SPST ボタン色ナチュラル 動作特性モーメンタリ 機械的寿命100000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く) 定格電圧(kV)2 → 15dc アクチュエータ長さ(mm)4.6 (Dia.) 実装タイプ表面実装 コンタクト定格電流(mA)20@15Vdc
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷